絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 0.8~5(1)
- 3~6(1)
- 4~8.8(1)
種類
- プレセット形(2)
最小目盛(N・m)
- 0.25
- 0.001(2)
- 0.01(5)
- 0.015(4)
- 0.02(3)
- 0.05(19)
- 0.05c(2)
- 0.1(25)
- 0.1c(6)
- 0.2(2)
- 0.2c(3)
- 0.3(2)
- 0.4(2)
- 0.5c(7)
- 1.0c(7)
- 2.0c(4)
- 2.5c(4)
- 5.0c(12)
- 10.0c(6)
- 25.0c(3)
- 最小目盛(N・m)をもっと見る
主な用途
- 一般締付作業(2)
負荷方向
- 右(2)
精度(%)
- ±6(2)
±6
全長(mm)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(1)
120~140未満・140~160未満
ブランド
- Wera(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
Wera・Wiha(ビーハ/ノガ)
トルクドライバとは、決められたトルクでネジを締めるために使用されるドライバです。方式としてはシグナル式と直読み式があります。シグナル式は設定されたトルクに達すると空転するなどしてネジの締めすぎを防止。直読み式はメーターがついているので数値的に今どのトルクで締めているのか分かるドライバです。トルクドライバーの役割は力の調整。精密機器の組み立て時などには必要不可欠です。絶縁仕様のもの、精密型のものもあります。
商品豆知識
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
0.8~5(1)
3~6(1)
4~8.8(1)

可変トルクドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から翌々日出荷設定されたトルク値で締め付ける事が出来るトルクドライバーです。締め付けトルクは±6%以内の高精度。締め付けトルクが設定されたトルク値になるとクリック音で知らせます。設定トルクを越えると、ドライバーブレードがハンドル内部をすべる構造になっています。一定範囲でトルク設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示されます。カラーコード化された交換ブレードが用意されており、さまざまなねじの種類、サイズに対応できます。用途超硬チップのカッターボディーへの取り付けの際、安定した締め付けトルクでねじと工具の損傷を防ぎます。材質ハンドル内部は衝撃に強いポリプロピレン(PP)、外部は手に優しいサーモプラスチックエラストマー(TPE)で覆われています2018年トラスコ掲載ページ11940負荷方向右
トルクビットホルダー
Wera¥25,980~税込¥28,578~1本翌日出荷から8日以内出荷特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。用途一般的な締め付け作業。適合ビット6.35mm負荷方向右