絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 0.3~1.2(1)
- 0.3~1.5(1)
最小目盛(N・m)
- 0.3
- 0.001(2)
- 0.01(6)
- 0.015(5)
- 0.02(4)
- 0.05(20)
- 0.05c(2)
- 0.1(26)
- 0.1c(6)
- 0.2(3)
- 0.2c(3)
- 0.25(2)
- 0.4(2)
- 0.5c(7)
- 1.0c(7)
- 2.0c(5)
- 2.5c(4)
- 5.0c(11)
- 10.0c(6)
- 25.0c(3)
- 最小目盛(N・m)をもっと見る
負荷方向
- 右(1)
全長(mm)
- 140~160未満(1)
- 180~200未満(1)
ブランド
- NORBAR(1)
- Wera(1)
トルクドライバとは、決められたトルクでネジを締めるために使用されるドライバです。方式としてはシグナル式と直読み式があります。シグナル式は設定されたトルクに達すると空転するなどしてネジの締めすぎを防止。直読み式はメーターがついているので数値的に今どのトルクで締めているのか分かるドライバです。トルクドライバーの役割は力の調整。精密機器の組み立て時などには必要不可欠です。絶縁仕様のもの、精密型のものもあります。
商品豆知識
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
0.3~1.2(1)
0.3~1.5(1)

トルクスクリュードライバー
NORBAR¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から翌々日出荷4mmの六角軸で設計された1/4インチ六角ビットホルダーが付属しています。専用ツールを使用することなく容易にトルク調整が可能です。すべてのツールには、設定されたトルクを誤って調整することを防ぐためのロック機能が付いています。快適で耐久性のあるハンドル:ハンドルは、強度を高めるためのベース素材と、快適で滑りにくいソフトグリップの2つの素材を使用しています。オーバートルクを排除するため、目標トルク到達時にツールが滑るようになっています。用途トルクレンチ使用者用。トルク管理者。トルク管理の必要な作業現場用。繊細な作業化でのトルク管理用。全長(mm)155差込角(mm)6.35
7440 VDE絶縁トルクドライバー(プレセット)
Wera¥29,980税込¥32,9781本翌日出荷絶縁タイプのトルクドライバーです。(1000V絶縁仕様)。欧州規格EN60900適合品です。特殊なグリップ形状により、掴みやすさとフィット感を実現しています。用途一般的な締め付け作業トラスコ品番195-2442全長(mm)192質量(g)220差込角(mm)9精度トルク:±6%最大締付トルク(N・m)1.2トルク調整範囲(N・m)0.3~1.2適合ビットWera製9mmシャンクVDEビット最小目盛(N・m)0.3アズワン品番64-8326-17負荷方向右