絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 30~120c(4)
- 40~200c(1)
- 50~200c(1)
- 100~500c(3)
- 120~300c(1)
- 200~1000c(1)
- 300~600c(1)
- 400~1000c(1)
- 400~2000c(1)
種類
- セット品(1)
- ダイヤル形(2)
- プレセット形(6)
最小目盛(N・m)
- 5.0c
- 0.001(2)
- 0.01(5)
- 0.015(4)
- 0.02(3)
- 0.05(19)
- 0.05c(2)
- 0.1(24)
- 0.1c(6)
- 0.2(2)
- 0.2c(3)
- 0.25(2)
- 0.3(2)
- 0.4(2)
- 0.5c(7)
- 1.0c(7)
- 2.0c(4)
- 2.5c(4)
- 10.0c(6)
- 25.0c(3)
- 最小目盛(N・m)をもっと見る
主な用途
- 一般締付作業(7)
- 弱電関連での作業用(1)
- 検査作業(2)
- 破壊テスト作業(1)
負荷方向
- 右(3)
- 左右(4)
精度(%)
- ±3(6)
- ±6(4)
±3・±6
全長(mm)
- 140~160未満(5)
- 160~180未満(1)
- 220~240未満(2)
- 240~260未満(2)
- 260~280未満(1)
140~160未満・160~180未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満
ブランド
- エスコ(5)
- 東日製作所(5)
- KANON(中村製作所)(2)
エスコ・東日製作所・KANON(中村製作所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
トルクドライバとは、決められたトルクでネジを締めるために使用されるドライバです。方式としてはシグナル式と直読み式があります。シグナル式は設定されたトルクに達すると空転するなどしてネジの締めすぎを防止。直読み式はメーターがついているので数値的に今どのトルクで締めているのか分かるドライバです。トルクドライバーの役割は力の調整。精密機器の組み立て時などには必要不可欠です。絶縁仕様のもの、精密型のものもあります。
商品豆知識
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
30~120c(4)
40~200c(1)
50~200c(1)
100~500c(3)
120~300c(1)
200~1000c(1)
300~600c(1)
400~1000c(1)
400~2000c(1)

空転式プレセット形トルクドライバ
東日製作所(9件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1本ほか当日出荷から30日以内出荷量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。 ロック機構付 プレセット形、目盛付
カノン空転式トルクドライバー
KANON(中村製作所)(15件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1セットほか当日出荷から30日以内出荷所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので締め過ぎの心配がありません。 ロック機構採用で設定トルク値を保持、作業中でのトルク値のズレを防止。(CN60LTDK~CN500LTDKに採用) 細かい作業に使われるCN15LTDK、CN30LTDKは、ビットをしっかり固定するコレットチャック方式を採用。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・触感が優れています。 市販品共通(SB)差込み対応の微小トルクCN 15LTDK-H、CN30LTDK-Hも揃えております。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。 (+)ビットが、附属されています。 ボックスビット及びヘキサゴンビット各種取り揃えています。 締付け方向は右回転のみ使用できます。用途自動車部品・家電製品の組み立てに。
非空転式プレセット形トルクドライバ
東日製作所(3件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から30日以内出荷非空転式トルクドライバーは、設定トルクに達すると約15度トルクが抜けたような空転(脱力)感覚があり、手首を捻ってもビット部分は回転しません。この約15度以内で締付けを完了していただくものです。 約15度の空転(脱力感)時に、「大きな衝撃・振動」を発生しない為、精密電子部品関連のトルク管理に最適です。 プリセット形。締め付けトルクの調整は、トルク目盛によって容易に行なえます。 目盛の予期せぬ移動・ズレを防止するロック機構をLTD15CN~500CNの6機種に標準装備。
空転式プレセット形トルクドライバ JCSS校正証明書付
東日製作所¥33,980~税込¥37,378~1セット30日以内出荷商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。空転式で設定トルク到達時に空転するため、オーバートルクを防止します。トグル式トルク検出機構で耐久性に優れ、目盛でトルク調整が可能。ロック機構付きで目盛の移動を防ぎ、六角形ロッカー形状で転がりにくく落下を防止します。精度(%)±3
カノン傘形トルクドライバー(置針付)
KANON(中村製作所)(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1個ほか当日出荷から20日以内出荷使い易さが大きなポイント。トーションバーのねじりを、見易い円形の目盛板で読み取る直読式です。 一般締め付け、検査、破壊テストなど、小容量向き。使い易さ、読み取り易さバツグン。 左右方向使用できます。左右両用の置針付 目盛板が大きく読み取りが容易です。 CN-DPSK-L(目盛板透明タイプ)はビットの先が良く見え、作業がしやすくなっております
非空転式プレセット形トルクドライバ JCSS校正証明書付
東日製作所¥32,980~税込¥36,278~1セット30日以内出荷商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。非空転式でトグル式トルク検出機構を採用し、高精度・高耐久を実現。設定トルク到達時に脱力感のある感触で正確な締付けが可能です。目盛でトルク調整ができ、ロック機構により使用中の目盛移動を防止します。六角形ロッカー形状で転がりにくく、落下防止にも配慮しています。精度(%)±3
0.3-6.0N.m トルクドライバーセット
エスコ¥67,900税込¥74,6901個翌日出荷種類セット品トルク調整範囲(cN・m)30~120/120~300/300~600最小目盛(cN・m)5/10/25主な用途一般締付作業エスコ品番EA723VG-2
200-1000cNm トルクドライバー
エスコ¥118,700税込¥130,5701個翌日出荷種類プレセット形トルク調整範囲(cN・m)200~1000最小目盛(cN・m)5精度(%)±6全長(mm)235主な用途一般締付作業エスコ品番EA723S-13