絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
負荷方向
精度(%)
±0.5・±3・±4・±6・±10
全長(mm)
60~70未満・70~80未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満
ブランド
モノタロウ・エスコ・Wiha(ビーハ/ノガ)・Wera・BAHCO(バーコ)・felo(フェロ)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・東日製作所・BONDHUS・RED EAGLES・KANON(中村製作所)・MATATAKITOYO・杉崎計器・はくでん・タンガロイ・ニチフ・本多電子・ハゼット・OTTIMO・ParkTool(パークツール)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクドライバとは、決められたトルクでネジを締めるために使用されるドライバです。方式としてはシグナル式と直読み式があります。シグナル式は設定されたトルクに達すると空転するなどしてネジの締めすぎを防止。直読み式はメーターがついているので数値的に今どのトルクで締めているのか分かるドライバです。トルクドライバーの役割は力の調整。精密機器の組み立て時などには必要不可欠です。絶縁仕様のもの、精密型のものもあります。
141件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
0.1~0.6(6)
0.6(8)
0.9(7)
1~5(6)
1.2(8)
1.4(6)
2(6)
3(7)
5(6)
100~500c(5)
トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
  • トルクドライバー 空転式 モノタロウ

    トルクドライバー 空転式

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷
    プレセットタイプのトルクドライバーです。 空転式ですので締めすぎることはありません。
    用途自動車部品・家電製品の組み立てに種類プレセット形精度(%)±6主な用途自動車部品・家電製品の組立作業六角穴対辺(mm)6.35負荷方向右
  • トルクドライバー 空転式 ミニ モノタロウ

    トルクドライバー 空転式 ミニ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    ロック機構付なので、トルクのズレが生じることなく作業できます。 空転式なので、オーバートルクなく作業できます。
    質量(g)110最小目盛(cN・m)0.5六角穴対辺(mm)6.35
  • トルクドライバー SK11

    トルクドライバー

    SK11(2件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷
    小さなトルク管理が可能なドライバータイプのトルクレンチです。設定トルクに達すると空転してオーバートルクを防止します。設定範囲で必要となるビットを10本セットしてます。
    用途ネジ・ボルトの締付けトルク値の測定作業。セット内容プラスビット(+2、+3)、ヘックスビット(2.5、3、4、5mm)、ヘックスローブビット(T20、T25、T30)、6.3mm差込角ソケット用アダプター、ハンドル質量(g)520機能オーバートルク防止測定方向右回転専用最小目盛(N・m)0.1寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)230×81×58
  • 精密マイクロトルクドライバー OTTIMO

    精密マイクロトルクドライバー

    OTTIMO(11件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット
    当日出荷
    精密ドライバーにトルク調整機能がついたドライバーです。トルク調整付なので、小ネジにありがちなネジ山の損傷が減少します。一定のトルクでの連続作業が可能です。便利な収納ケース入り!
    用途精密機器やメガネなどのトルク調整の必要なネジ締め作業に。付属ビット(プラス用ビット)No.00、No.0、No.1×各1、(マイナス用ビット)1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm×各1、(ヘックス用ビット)0.71mm、0.89mm、1.27mm、1.50mm×各1、(ヘックスローブ用ビット)T5、T6、T8×各1、(フチナシメガネ用ビット)2.5~2.6mm/2.2~2.4mm×1
  • 7400 クラフトフォーム トルクビットフォルダー Wera

    7400 クラフトフォーム トルクビットフォルダー

    Wera(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷
    全長(mm)155種類プレセット形差込角(mm)6.35グリップ長さ(mm)105取付寸法1/4"(六角)精度(%)±6主な用途一般締付作業負荷方向右
  • 292イージートルク トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    292イージートルク トルクドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    全長(mm)130質量(g)100種類トルクドライバー差込角(mm)4対辺(mm)4先端六角ハンドル径(Φmm)34材質(グリップ)樹脂精度(%)±10ビット二面幅(mm)4
  • 【オーダー】(トルク指定)空転式単能形トルクドライバ RNTD 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)空転式単能形トルクドライバ RNTD

    東日製作所
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    空転式。 単能形。 トグル式トルク検出機構で、精度、耐久性に優れています。 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 RNTD500CNは補助ハンドル付。
    用途量産、メンテナンス等における単一トルク締付け用。仕様単能形、空転式色本体:黒寸法L1(mm)24(本体)精度(%)±3ビット差込部(mm)六角6.35主な用途締付作業用寸法D4(Φmm)11(本体)負荷方向右校正証明書付きサービス分類オーダー・加工
  • トルクドライバ 本多電子

    トルクドライバ

    本多電子
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    超音波カッターの固定ビス締め付けにおススメ 作業者が変わっても同じトルクで締め付け可能
    対応機種ZO-80/ZO-41Ⅱ/ZO-40レジン/ZO-80-2
  • アジャスタブルトルクドライバー ParkTool(パークツール)

    アジャスタブルトルクドライバー

    ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    締め付けトルク管理の頻度が高い4~6Nmが設定されたトルクドライバー。 カーボン樹脂や軽量化されたデリケートな部品をオーバートルクなどの作業ミスから守ります。 人間工学に基づいた握りやすい形状を採用しました。 作業ミスや作業時間を極力少なくするトルク値固定式と、出先での作業にも対応できるトルク値可変式の2タイプを用意しました。
    サイズ六角レンチ(3/4/5mm)、トルクスタイプレンチ(T25)タイプトルク値可変式差込角(mm[inch])6.3(1/4")回転方向右回り(時計回り)設定トルク(Nm)4/4.5/5/5.5/6
  • STC3-BT型 直読式デジタルトルクドライバ 東日製作所

    STC3-BT型 直読式デジタルトルクドライバ

    東日製作所
    ¥99,800税込¥109,780
    1台
    4日以内出荷
    「+Design」製品開発の中心にデザインを据えシンプルさと機能性を追求。「+Quality」製造過程からさらに高度な検査体制を導入し、従来以上の品質を保証。シンプルでスリムなデザイン 現行モデル比で最大35%小型化。狭所でのトルク管理が容易。ユーザーインターフェース向上 OLEDディスプレイ採用(視認性の向上)。二度締め検出機能 ジャイロセンサによる角度測定で締付品質を向上(かじり防止、二度締め検知)。Bluetooth(R)標準搭載 Bluetooth(R)プロファイ「HOGP」「GATT」に対応しているため、既存のExcel帳票や使い慣れた帳票電子化システムとの連携も容易で、導入時の工数削減にもつながります。
    1目盛角度測定範囲:1°角度の測定範囲(°)0-999角度精度(°)±2 +1digit(30 ~ 180°/ sで90°回転した時)
  • デジタルトルクドライバー 杉崎計器

    デジタルトルクドライバー

    杉崎計器
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    当日出荷
    締め付けデータの表示・出力・保存が可能です。 ねじ締めカウンタを内蔵しています。 表示部一体型で使いやすいです。 上下限設定できめ細かいトルク管理ができます。 ねじ締めカウンタ内蔵です。
    用途ねじ締め作業の最終締め付け管理。 締めたねじの緩みトルクなどの検査。付属品ビット:(+)#1/#2、ビットホルダー、ワンウエイビットホルダー、専用充電器(入力AC100V~230V50/60Hz)、検査証明書、トレーサビリティ体系図(各1個)仕様(日本向け)SI単位(N・m)トラスコ品番341-9053質量(g)約400差込角(mm)6.35電源ニッケル水素電池1.2V×4セル(800mAh)表示LCD4 桁デジタル表示精度(%)±0.5(0.499N・m以下±0.003N・m)連続使用時間(時間)12(最大充電時)データ出力アスキーフォーマット(ボーレート19200)、データ出力時は、別途USBケーブルが必要です(USB ミニBタイプ)上下限設定上・下限値とも測定範囲内で設定可能 最大5セットまで保存データメモリ測定値データ:800握り径(Φmm)35表示機能メモリデータのデータ個数・最大値・最小値・平均値を表示測定方向CW-CCW(右・左方向)測定モードPP(ピーク)荷重の最高値を保持します、TR(トラック) 荷重変化によって表示が変化します、PD(ピークダウン)荷重が上昇から下降に入った瞬間を保持します、C(リアルタイム出力)かかっている負荷を約1/160秒ごとにデータ出力・保存適合ビット6.35Hex最小目盛(N・m)0.001オートパワーオフ10分間放置後 電源OFF充電時間(時間)約3オートゼロ時間0.1~3.0秒(0.5秒間隔)で、表示を自動にゼロにします、0.0秒設定で手動ゼロクリア 、ワンタッチゼロ:どの測定モードからでも、ワンタッチでゼロ調整ができます計数範囲1~99カウント(締付方向でのカウント)プラグ形状A タイプ合否判定設定した範囲で合否判定の確認が行えます(P-Pモード時)、ランプ点灯で確認 GOOD(合):緑/NG(否):赤測定範囲(N・m)0.020~4校正証明書無料添付
  • トルクドライバー 空転式 プレセット形 はくでん

    トルクドライバー 空転式 プレセット形

    はくでん
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    設定したトルクに達すると自動的に空転し、締め過ぎを防止します。トルク設定値を目盛で確認でき、設定作業を行いやすくしています。電気・電子機器、精密機器、機械組立など、一定トルク管理が必要な作業に適しています。
    全長(mm)156質量(g)280六角穴対辺(mm)6.35負荷方向左右
  • Serie トルクドライバー用トルクスブレード felo(フェロ)

    Serie トルクドライバー用トルクスブレード

    felo(フェロ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。
    適合機種10000106、10000206、10000306材質工具鋼全長(mm)170差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向右
  • 可変トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    可変トルクドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    設定されたトルク値で締め付ける事が出来るトルクドライバーです。締め付けトルクは±6%以内の高精度。締め付けトルクが設定されたトルク値になるとクリック音で知らせます。設定トルクを越えると、ドライバーブレードがハンドル内部をすべる構造になっています。一定範囲でトルク設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示されます。カラーコード化された交換ブレードが用意されており、さまざまなねじの種類、サイズに対応できます。
    用途超硬チップのカッターボディーへの取り付けの際、安定した締め付けトルクでねじと工具の損傷を防ぎます。材質ハンドル内部は衝撃に強いポリプロピレン(PP)、外部は手に優しいサーモプラスチックエラストマー(TPE)で覆われています2018年トラスコ掲載ページ11940負荷方向右
  • メカトルク(トルクドライバー)NM(J) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    メカトルク(トルクドライバー)NM(J)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    当日出荷
    視認しやすいアナログ目盛ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。
    種類ダイヤル形精度(%)±6主な用途一般締付作業
  • 7400 クラフトフォーム ESDトルクビットフォルダー Wera

    7400 クラフトフォーム ESDトルクビットフォルダー

    Wera
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    当日出荷
    全長(mm)155質量(g)188種類プレセット形精度(%)±6主な用途一般締付作業/弱電関連での作業用適合ビット6.35mm負荷方向右
  • トルクドライバー MATATAKITOYO

    トルクドライバー

    MATATAKITOYO(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    トルク値設定時に見やすいウインドスケール採用。 握りやすい樹脂グリップを採用。正回転専用。 1/4六角ビットホルダー付き。
    付属品専用プラケース、1/4六角ビットホルダー付き、検査データ付仕様検査データ付、アジャスタブル型全長(mm)154質量(g)370タイプアジャスタブル型種類プレセット形差込角(mm[inch])6.35(1/4)精度(%)±4主な用途一般締付作業最小目盛(N・m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応測定範囲(N・m)1~8負荷方向右
  • Serie トルクドライバー用トルクスプラスブレード felo(フェロ)

    Serie トルクドライバー用トルクスプラスブレード

    felo(フェロ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。
    適合機種10000106、10000206、10000306材質工具鋼全長(mm)170差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向右
  • プレセット型トルクドライバー GEDORE

    プレセット型トルクドライバー

    GEDORE(1件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個ほか
    当日出荷
    幅広いトルク値で使用できます。 設定のトルク値に達すると空転するので、常に正確で一定のトルクで締め付けられます。 丈夫で高い品質のトルクドライバーです。 エルゴノミックデザインのハンドルで握りやすいです。 軽量モデルです。
    用途電子機器組立、メンテナンス関連。種類プレセット形差込角(mm)6.35精度(%)±6主な用途一般締付作業負荷方向右
  • 1.2-3.0Nm トルクドライバー(プリセット型) エスコ

    1.2-3.0Nm トルクドライバー(プリセット型)

    エスコ
    ¥11,500税込¥12,650
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA723VR-2全長(mm)155種類プレセット形精度(%)±6主な用途一般締付作業最小目盛(cN・m)10トルク調整範囲(cN・m)120~300負荷方向右
  • 0.3-1.2Nm トルクドライバー(プリセット型) エスコ

    0.3-1.2Nm トルクドライバー(プリセット型)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥11,500税込¥12,650
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA723VR-1最小目盛(cN・m)5負荷方向右
  • メカトルク (トルクドライバー) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    メカトルク (トルクドライバー)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    当日出荷
    視認しやすいアナログ目盛ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。
    用途静電気防止ハンドルなので、弱電関連での作業に最適です。仕様ParapuestosdertabajoESD全長(mm)144機能マグネット適合ビット1/4角HEXビット
  • メカトルク (トルクドライバー) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    メカトルク (トルクドライバー)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    当日出荷
    視認しやすいアナログ目盛ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。
    用途静電気防止ハンドルなので、弱電関連での作業に最適です。仕様ParapuestosdertabajoESD種類ダイヤル形精度(%)±6主な用途弱電関連での作業用
  • トルクドライバ 杉崎計器

    トルクドライバ

    杉崎計器
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    39日以内出荷
    締め付けデータの表示・出力・保存が可能です。 ねじ締めカウンタ内蔵しています。 ヘッド部が回転するので、どのような部分のねじ締めでも表示が見やすいです。
    用途ねじ締め作業の最終締め付け管理。 締めたねじの緩みトルクなどの検査。付属品ワンウエーソケット、専用充電器、検査成績書、トレーサビリティ体系図 (各1個)仕様(日本向け)SI単位(N・m)トラスコ品番341-9061全長(mm)236質量(g)約430種類デジタル形差込角(mm)6.35電源ニッケル水素電池1.2V×4セル(800mAh)表示LCD4桁デジタル表示精度(%)±0.5(1.99以下±0.01N・m)連続使用時間(時間)最大充電時連続12使用データ出力アスキーフォーマット(ボーレート19200)、データ出力時は、別途USBケーブルが必要です(USBミニBタイプ)上下限設定上・下限値とも測定範囲内で設定可能最大5セットまで保存データメモリ測定値データ:800/データ数・最大・最小・平均のデータ:10ch握り径(Φmm)34主な用途検査作業表示機能メモリデータのデータ個数・最大値・最小値・平均値を表示測定方向CW-CCW(右・左方向)測定モードPP(ピーク)荷重の最高値を保持します、TR(トラック)荷重変化によって表示が変化します、PD(ピークダウン)荷重が上昇から下降に入った瞬間を保持します、C(リアルタイム出力)かかっている負荷を約1/160秒ごとにデータ出力・保存最小目盛(N・m)0.01オートパワーオフ10分間放置後電源OFF充電時間(時間)約3適合ソケット□6.35オスオートゼロ時間0.1~3秒(0.5秒間隔)で、表示を自動にゼロにします、0.0秒設定で手動ゼロクリア、ワンタッチゼロ:どの測定モードからでも、ワンタッチでゼロ調整ができます計数範囲1~99カウント(締付方向でのカウント)プラグ形状Aタイプ合否判定設定した範囲で合否判定の確認が行えます(P-Pモード時)、ランプ点灯で確認GOOD(合):緑/NG(否):赤測定範囲(N・m)0.20~15
  • トルクドライバー 空転式 プレセット形 はくでん

    トルクドライバー 空転式 プレセット形

    はくでん
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    6日以内出荷
    設定したトルク値に達すると自動的に空転し、締め過ぎを防止します。一定トルクでの締結作業に適しています。本体の刻度表示を確認しながらトルク設定が可能で、作業前の調整を行いやすい構造です。締付・緩めの切替ができ、組立・メンテナンス作業の両方に使用できます。手にフィットしやすいグリップ形状で、長時間作業時の扱いやすさに配慮しています。電子機器、電気部品、精密機械など、トルク管理が必要な作業に適しています。
    六角穴対辺(mm)6.35負荷方向左右
  • 絶縁トルクドライバー ニチフ

    絶縁トルクドライバー

    ニチフ
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1組
    40日以内出荷
  • Serie トルクドライバー セット品 felo(フェロ)

    Serie トルクドライバー セット品

    felo(フェロ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(14本)
    当日出荷
    任意でトルク値を都度設定できるプレセット形です。エンドキャップ部の目盛りを見ながら設定できるので、特殊な工具は必要ありません。反対回転(左回り)でボルトを緩める作業にも使用できます。
    用途締め付け作業に。全長(mm)220差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向右
  • 【オーダー】(トルク指定)空転式単能形絶縁トルクドライバ RNTDZ 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)空転式単能形絶縁トルクドライバ RNTDZ

    東日製作所
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    トルクドライバの特長 P.157 耐電圧AC1000V 感電事故から作業者を守ります。 空転式。 設定トルクに達すると空転するためオーバートルクの心配がありません。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 本体断面は八角形でコロコロ転がりにくくなっております。
    用途電気自動車、バッテリ、混触防止仕様単能形、空転式、樹脂ボディ精度(%)±3寸法D3(Φmm)約12(本体)最小単位1ビット差込部(mm)六角6.35主な用途締付作業用負荷方向右サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】(トルク指定)単能形トルクドライバ/締付作業用 NTD 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)単能形トルクドライバ/締付作業用 NTD

    東日製作所
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    非空転式 単能形 トグル式トルク検出機構で、精度、耐久性に優れています。 設定トルクに達すると一瞬トルクが低下して「脱力感」のような感触があり、正確な締付けができます。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 NTD500CN、1000CNは補助ハンドル付。
    用途量産、メンテナンス等における単一トルク締付け用。仕様単能形、非空転式色本体:緑精度(%)±3ビット差込部(mm)六角6.35主な用途締付作業用負荷方向右サービス分類オーダー・加工
  • T10/2.0N.m  [Torx]トルクドライバー エスコ

    T10/2.0N.m [Torx]トルクドライバー

    エスコ
    ¥8,890税込¥9,779
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723VM-4全長(mm)170種類単能形精度(%)±10主な用途一般締付作業トルク調整範囲(cN・m)200負荷方向右
  • 2.5mm/2.0N.m [Hex]トルクドライバー エスコ

    2.5mm/2.0N.m [Hex]トルクドライバー

    エスコ
    ¥8,890税込¥9,779
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723VM-12負荷方向右
  • 0.3-1.2N.m トルクドライバー(アジャスタブル) エスコ

    0.3-1.2N.m トルクドライバー(アジャスタブル)

    エスコ
    ¥18,400税込¥20,240
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723VH-1最小目盛(cN・m)5負荷方向左右
  • 0.3-6.0N.m トルクドライバーセット エスコ

    0.3-6.0N.m トルクドライバーセット

    エスコ
    ¥67,900税込¥74,690
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723VG-2種類セット品主な用途一般締付作業最小目盛(cN・m)5/10/25トルク調整範囲(cN・m)30~120/120~300/300~600
  • トルクドライバー ハゼット

    トルクドライバー

    ハゼット
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    当日出荷
    簡易型トルクドライバーです。 グリップエンドの穴に付属のヘックスキーを入れ簡単にトルク設定できます。
    用途低トルクの汎用トルク管理仕様手動操作差込角(mm)6.35先端六角ソケット材質(グリップ)強化樹脂適合ビット1/4”ヘックス材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向右
  • クラフトフォーム トルクスクリュードライバーセット Wera

    クラフトフォーム トルクスクリュードライバーセット

    Wera
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 ヘキサゴン、トルクス(R)、トルクスプラス(R)がセットになっています。 トルク調整範囲の違う2種類のビットホルダーがあります。
    用途一般的な締め付け作業仕様Hex-Plusヘックスプラス、Kraftformハンドル、転がり防止、トーション部、Rapidaptorアダプター付きのビットホルダーサイズ255×210×62対辺(mm)6.35ビット幅(mm)6.35最小目盛(N・m)0.05負荷方向右
  • トルクドライバ 東日製作所

    トルクドライバ

    東日製作所
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個ほか
    3日以内出荷から13日以内出荷
    RTDの絶縁タイプ。絶縁を必要とする作業に最適。
    耐電圧(V)AC1000負荷方向右
  • メカトルク(トルクドライバー) プリセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    メカトルク(トルクドライバー) プリセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    翌日出荷
    トルクテスターを使用して自分で調整可能。作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。
    用途スローアウェイ式のチップ交換に樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業にその他のトルク管理が必要とされる精密作業に
  • メカトルク(トルクドライバー) プリセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    メカトルク(トルクドライバー) プリセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    トルクテスターを使用して自分で調整可能。作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。
    用途スローアウェイ式のチップ交換に樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業にその他のトルク管理が必要とされる精密作業に質量(g)96
  • トルクビットホルダー Wera

    トルクビットホルダー

    Wera
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    用途一般的な締め付け作業。適合ビット6.35mm負荷方向右
  • 固定トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    固定トルクドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    種類単能形差込角(mm)4対辺(mm)4先端六角主な用途一般締付作業ビット二面幅(mm)4負荷方向右

『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクドライバー