絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 0.5(2)
- 0.6(2)
- 0.9(2)
- 1.1(1)
- 1.2(2)
- 1.4(2)
- 2(1)
- 2.5(2)
- 3(1)
- 3.5(2)
種類
- ビット(1)
- 単能形(2)
主な用途
- 一般締付作業(2)
負荷方向
- 右(2)
精度(%)
- ±10(2)
全長(mm)
- 100~120未満(1)
- 140~160未満(1)
- 200~220未満(1)
100~120未満・140~160未満・200~220未満
ブランド
- BONDHUS
- モノタロウ(2)
- エスコ(82)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(27)
- Wera(23)
- SLOKY(スローキー)(23)
- 東日製作所(15)
- BAHCO(バーコ)(12)
- felo(フェロ)(10)
- KANON(中村製作所)(9)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(9)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- GEDORE(4)
- RS PRO(4)
- RED EAGLES(3)
- MATATAKITOYO(2)
- 杉崎計器(2)
- FACOM(2)
- はくでん(2)
- KTC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
特価
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
0.5(2)
0.6(2)
0.9(2)
1.1(1)
1.2(2)
1.4(2)
2(1)
2.5(2)
3(1)
3.5(2)

クリックセット(TM)トルクドライバー用マグネットビットホルダー
BONDHUS¥2,798税込¥3,0781本4日以内出荷トルクの管理が可能です。差込角(mm)6.35(1/4")RoHS指令(10物質対応)対応
クリックセット(単能形トルクドライバー)用グリップ
BONDHUS¥5,998~税込¥6,598~1本8日以内出荷人間工学に基づいて設計されており握りやすく、小さな力で最大のトルクが出るよう設計されています。最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には手に水や油が付着しても滑りにくい素材を採用しています。全長(mm)105質量(g)65種類単能形材質(グリップ)樹脂精度(%)±10主な用途一般締付作業RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
クリックセット(単能形トルクドライバー)用ブレード インチタイプ
BONDHUS¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から8日以内出荷表面をフッ素樹脂加工しており、耐蝕性に優れています。ブレードの刃先とボルトの交差をできるだけなくす事により、ブレードとボルトを傷つきにくくする事と同時に、ブレードとボルトをできるだけ固定する事により、さらなる高いトルクを実現しています。ボンダス社独自の鋼材を採用する事により、高い強度を実現しています。全長(mm)140質量(g)22種類ビット表面処理(ブレード)フッ素樹脂加工材質(ブレード)プロテニアム合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
クリックセット(単能形トルクドライバー)
BONDHUS¥6,998税込¥7,6981セット4日以内出荷から8日以内出荷決められたトルクに達するとクリック音がなり、ハンドルが空転する為ブレードやねじをオーバートルクによる破損から守ります。設定トルクが決まっている為、繰り返し作業などに最適です。グリップやブレードの交換は引き抜いて差し込むだけなので非常に簡単です。全長(mm)210種類単能形表面処理(ブレード)フッ素樹脂加工材質(グリップ)樹脂精度(%)±10主な用途一般締付作業材質(ブレード)プロテニアム合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右