絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 0.10~0.34(3)
- 0.1~0.5(1)
- 0.3~1(3)
- 0.3~1.2(1)
- 0.4~2(1)
- 0.4~2.0(1)
- 0.9~1.5(3)
- 1.0~5.0(1)
- 1.2~3(3)
- 4(2)
- 5(2)
- 30~120c(4)
- 40~200c(4)
- 100~500c(4)
- 120~300c(4)
- 140c(2)
- 200c(2)
- 300c(2)
- 300~600c(2)
- 500c(2)
- トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
種類
- セット品(1)
- ダイヤル形(4)
- デジタル形(1)
- プレセット形(12)
- 単能形(11)
最小目盛(N・m)
- 0.015(2)
- 0.05(4)
- 0.05c(1)
- 0.1(2)
- 0.4(1)
- 1.0c(1)
- 5.0c(5)
- 10.0c(4)
- 25.0c(2)
主な用途
- 一般締付作業(22)
- 弱電関連での作業用(6)
- 精密締付作業(1)
負荷方向
- 右(13)
- 左右(6)
精度(%)
- ±3(1)
- ±4(1)
- ±6(40)
- ±10(11)
±3・±4・±6・±10
全長(mm)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(8)
- 140~160未満(16)
- 160~180未満(14)
- 180~200未満(4)
- 200~220未満(2)
- 220~240未満(1)
100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(27)
- SLOKY(スローキー)(25)
- Wera(23)
- 東日製作所(15)
- BAHCO(バーコ)(12)
- felo(フェロ)(10)
- KANON(中村製作所)(9)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(9)
- BONDHUS(4)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- GEDORE(4)
- RS PRO(3)
- RED EAGLES(3)
- MATATAKITOYO(2)
- 杉崎計器(2)
- FACOM(2)
- はくでん(2)
- KTC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
0.10~0.34(3)
0.3~1(3)
0.9~1.5(3)
1.2~3(3)
30~120c(4)
40~200c(4)
100~500c(4)
120~300c(4)
300c(2)
500c(2)
トルク調整範囲(N・m)をもっと見る

1.2-3.0Nm トルクドライバー(プリセット型)
エスコ¥11,500税込¥12,6501個当日出荷エスコ品番EA723VR-2全長(mm)155種類プレセット形精度(%)±6主な用途一般締付作業最小目盛(cN・m)10トルク調整範囲(cN・m)120~300負荷方向右
4 -30cN・m トルクドライバー(アジャスタブル型
エスコ¥18,200税込¥20,0201台翌日出荷RoHS対応品 アジャスタブル型 空転式 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。 トルクの可変は目盛によって容易に行えます。 ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。 ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。仕様●トルク範囲(N.m):4~30●最小目盛(N・m):0.2●全長(mm):100●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):50RoHS指令(10物質対応)対応
2 -15cN・m トルクドライバー(アジャスタブル型
エスコ¥18,200税込¥20,0201台翌日出荷RoHS対応品 アジャスタブル型 空転式 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。 トルクの可変は目盛によって容易に行えます。 ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。 ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。仕様●トルク範囲(N.m):2~15●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):100●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):50RoHS指令(10物質対応)対応
0.3-1.0 N.m トルクドライバー(アジャスタブル)
エスコ¥18,400税込¥20,2401本翌日出荷全長(mm)142精度(%)±6ハンドル長さ(mm)89トルク調整範囲(N・m)0.30~1.00最小目盛(N・m)0.05対辺寸法(inch)1/4"![T10/2.0N.m [Torx]トルクドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179736-170405-02.jpg)
T10/2.0N.m [Torx]トルクドライバー
エスコ¥8,890税込¥9,7791個翌日出荷エスコ品番EA723VM-4全長(mm)170種類単能形精度(%)±10主な用途一般締付作業トルク調整範囲(cN・m)200負荷方向右
0.3-6.0N.m トルクドライバーセット
エスコ¥67,900税込¥74,6901個翌日出荷エスコ品番EA723VG-2種類セット品主な用途一般締付作業最小目盛(cN・m)5/10/25トルク調整範囲(cN・m)30~120/120~300/300~600
絶縁トルクドライバーセット
エスコ¥34,100税込¥37,5101セット翌々日出荷セット内容:絶縁トルクドライバー、プラスドライバービット(絶縁)×2、マイナスドライバービット(絶縁)×2。【絶縁トルクドライバー特徴】・規定のトルク値に達すると、ドライバーがスリップして感覚と音で知らせてくれます。・トルク値の強弱調整はグリップの回転で簡単操作、・目視で確認しやすいトルク表示、・専用ビットの交換はワンタッチで行えます。1000V絶縁。収納袋付き。[+][-]絶縁ドライバービット六角シャンク:9mm。仕様(+)絶縁ドライバービットサイズ:#1、#2全長(mm)(トルクドライバー)192最小トルク(N・m)0.1精度(%)(締付)±6トルク(N・m)(範囲)1.2~3.0ビット全長(mm)(+)絶縁ドライバー:154、(-)絶縁ドライバー:154先端幅(mm)(-)絶縁ドライバービット:4.0×0.8、5.5×1.0差込六角対辺(mm)(トルクドライバー)9
絶縁トルクドライバーセット (アジャスタブル)
エスコ¥42,500税込¥46,7501セット翌々日出荷折りたたみ式工具袋付き。電気工事用のコンパクトプリセット型ドル九ドライバーセットです。六角形の形状でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で必要なツールを素早く簡単に識別できます。アジャスタブル型絶縁トルクドライバー:1000V絶縁。絶縁ドライバーハンドル:六角シャンク:9mm用、1000V絶縁、ワンタッチ着脱式。全長(mm)(トルクドライバー)192、(プラスマイナスポジビット)157、(ポジドライブビット)157、(絶縁ドライバーハンドル)102質量(g)(総質量)845寸法(幅W×厚さ)(mm)【(-)ドライバービット】(先端):2.5×0.4、3.5×0.6、4.0×0.8、5.5×1.0ビット(TORXビット)T10、T15、T20、T25、(プラスマイナスポジビット)#1、#2、(ポジドライブビット)#1、#2最小目盛(N・m)0.1トルク(N・m)(範囲)1.2~3.0ビット寸法(mm)(+)ドライバー:#1、#2ビット全長(mm)(+)ドライバー:157、(-)ドライバー:157、TORX:157差込六角対辺(mm)9
トルクドライバーセット (+・-ビット)
エスコ¥27,300税込¥30,0301セット翌々日出荷セット内容:アジャスタブル型トルクドライバー、プラスビット×2本、マイナスビット×2本、収納袋。ビット差替式。目盛りなどを見ながら、希望のトルク値を自由に設定できるドライバーです。トルク値をこまめに変えての作業に最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に材質収納袋:キャンバス生地寸法(mm)収納袋:300×70×50(H)全長(mm)マイナスビット:170・180、トルクドライバー:124、プラスビット:190・200サイズプラスビット:#1・#2質量(g)マイナスビット:28・33、トルクドライバー:103、プラスビット:39・42軸長(mm)プラスビット:110・120、マイナスビット:90・100刃幅(mm)マイナスビット:4.0・5.5刃厚(mm)マイナスビット:0.6・0.8精度(%)±6トルク(N・m)1.0~5.0
トルクドライバーセット (アジャスタブル)
エスコ¥32,200税込¥35,4201組翌日出荷ラピッドアダプター式。仕様ドライバーハンドル:六角軸1/4”×155、●ヘックスプラスビット(mm):3・4・5・6●ポジビット:#1・#2・#3精度(%)±6ビットTORX(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30、(+)#1・#2・#3、(-)5.5mm最小目盛(N・m)0.1トルク(N・m)1.2~3.0
トルクドライバーセット (Torx・Hexビット)
エスコ¥46,400税込¥51,0401セット翌々日出荷セット内容: トルクドライバー、ヘクスローブブレード、六角ブレード。校正ツール。視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。適合ビット:EA550CJ-1~3、EA550CG-6.5~13、EA550CK-5.5~13、EA550CL-2~3、EA550CH-3~10、EA550CM-15~45、EA550CA-310~320。仕様ヘクスローブブレード:T20・T25・T30寸法(mm)トルクドライバー:92質量(g)771精度(%)±6トルク(N・m)3.2~16対辺(inch)差込六角:1/4”ブレードサイズ(mm)六角:4・5・6
トルクドライバーセット (+ビット)
エスコ¥23,200税込¥25,5201セット翌々日出荷セット内容:アジャスタブル型トルクドライバー、プラスビット×2本、収納袋。ビット差替式。目盛りなどを見ながら、希望のトルク値を自由に設定できるドライバーです。トルク値をこまめに変えての作業に最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に材質収納袋:キャンバス生地寸法(mm)収納袋:300×70×50(H)全長(mm)トルクドライバー:124、プラスビット:160・190サイズプラスビット:#0・#1質量(g)トルクドライバー:97、プラスビット:29.5・39軸長(mm)プラスビット:80・110精度(%)±6トルク(N・m)0.4~2.0
TORXトルクドライバーセット (プリセット)
エスコ¥15,500税込¥17,0501セット翌々日出荷セット内容:トルクドライバー(プリセット型)、TORXビット。プリセット型は常に一定のトルク値が必要なライン作業などに最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。TORXビット:マグネット付き、クロムメッキ仕上げ。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に全長(mm)トルクドライバー:120、TORXビット:150質量(g)トルクドライバー:96、TORXビット:27軸長(mm)TORXビット:70精度(%)±6ビットTORX:T6トルク(N・m)0.4~2.0、初期設定:0.6
TORXトルクドライバーセット (プリセット)
エスコ¥16,000~税込¥17,600~1セット翌々日出荷セット内容:トルクドライバー(プリセット型)、TORXビット。プリセット型は常に一定のトルク値が必要なライン作業などに最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に精度(%)±6
アジャスタブル型トルクドライバーセット
エスコ¥41,600税込¥45,7601セット4日以内出荷セット内容:トルクドライバー 144mm、(+)ビット #0・#1・#2、(-)ビット 1・2・3mm、ポジビット #0・#1、ヘクスローブビット T6・T7・T8・T9・T10、六角ビット 1.5・2・2.5mm。視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。校正ツール。【適合ビットについて】:オプション品のバリエーション一覧が同じものはご使用いただけます。
アジャスタブル型トルクドライバー
エスコ¥30,100税込¥33,1101個翌日出荷視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。![[リミット]トルクドライバー 青 14-135cN.m エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26446694-251023-02.jpg)
[リミット]トルクドライバー 青 14-135cN.m
エスコ¥17,100税込¥18,8101個翌日出荷【A】トルクアナライザー(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。【B】設定値以上の力には空転し、過重トルクを防ぎます。付属品Hexキーレンチ(2mm・3/16") ・1/4"Hexto 1/4"Spソケットアダプター ・エンドキャップ (グレー・ブルー・グリーン・レッド・イエロー)材質ボディ/アルミ/スチール エンドキャップ/ABS全長(mm)111質量(g)210精度(%)±6胴径(Φmm)25.3差込角(inch)1/4(六角メス)トルク調整範囲(cN・m)14~135
100-500cN・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル)
エスコ¥45,000税込¥49,5001台翌日出荷締付け作業用 空転式 アジャスタブル型 目盛付 耐電圧AC1000V 絶縁を必要とする作業に最適です。 ISO6789 RoHS指令対応仕様●トルク値:100~500cN・m●最小目盛(cN・m):5●全長(mm):183●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●握り部径:Φ50mmRoHS指令(10物質対応)対応
60-250cN・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル)
エスコ¥37,600税込¥41,3601台翌日出荷締付け作業用 空転式 アジャスタブル型 目盛付 耐電圧AC1000V 絶縁を必要とする作業に最適です。 ISO6789 RoHS指令対応仕様●トルク値:60~260cN・m●最小目盛(cN・m):2●全長(mm):150●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●握り部径:Φ42mmRoHS指令(10物質対応)対応
100-500cN・m トルクドライバー(アジャスタブル型
エスコ¥25,000税込¥27,5001台翌日出荷RoHS対応品 アジャスタブル型 空転式 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。 トルクの可変は目盛によって容易に行えます。 ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。 ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。仕様●トルク範囲(N.m):100~500●最小目盛(N・m):5●全長(mm):155●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):320RoHS指令(10物質対応)対応
4.0-8.8N・m トルクドライバー(プリセット型)
エスコ¥18,600税込¥20,4601本翌日出荷右回転用 ピストル型です。 クイックリリースビットホルダー付 トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用してください。 右回転方向でトルクがきき、左回転方向は通常のドライバーとして使用できます。仕様●初期設定トルク(N・m):4●トルク範囲(N・m):4.0~8.8●全長(mm):150●差込六角対辺:1/4”●精度:±6%
0.9-1.5N・m トルクドライバー(プリセット/ESD)
エスコ¥16,700税込¥18,3701本翌日出荷ESDタイプ クイックリリースビットホルダー トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。仕様●初期設定トルク(N・m):0.9●トルク範囲(N・m):0.9~1.5●全長:133mm●差込六角対辺:1/4”●精度:±6%
0.3-1.0N・m トルクドライバー(プリセット/ESD)
エスコ¥16,700税込¥18,3701本翌日出荷ESDタイプ クイックリリースビットホルダー トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。仕様●初期設定トルク(N・m):0.3●トルク範囲(N・m):0.3~1.0●全長:133mm●差込六角対辺:1/4”●精度:±6%
0.1-0.34N・m トルクドライバー(プリセット/ESD)
エスコ¥16,700税込¥18,3701本翌日出荷ESDタイプ ラピッドアダプター式 トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。仕様●初期設定トルク(N・m):0.1●トルク範囲(N・m):0.10~0.34●全長:133mm●差込六角対辺:1/4”●精度:±6%![[Torx-Plus] ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76550794-220413-02.jpg)
[Torx-Plus] ドライバー
エスコ¥8,350~税込¥9,185~1本翌日出荷あらかじめ設定されたトルク値で回すことができます。(トルク値変更不可) トルク値に達すると大きなラッチ音と振動で作業者にお知らせします。
1.0-5.0Nm/3.0Nm トルクドライバー(プリセット型)
エスコ¥19,600税込¥21,5601本翌日出荷トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません) トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。 初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。 ビットはマグネットで保持します。 トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。 作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。 スローアウェイ式のチップ交換に。 樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。 その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。仕様●初期設定トルク(N・m):3●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●全長(mm):141●精度:±6%●重量(g):116
1.0-5.0Nm/2.0Nm トルクドライバー(プリセット型)
エスコ¥19,600税込¥21,5601本翌日出荷トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません) トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。 初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。 ビットはマグネットで保持します。 トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。 作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。 スローアウェイ式のチップ交換に。 樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。 その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。仕様●初期設定トルク(N・m):2●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●全長(mm):141●精度:±6%●重量(g):116
0.4-2.0Nm/1.0Nm トルクドライバー(プリセット型)
エスコ¥18,500税込¥20,3501本翌日出荷トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません) トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。 初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。 ビットはマグネットで保持します。 トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。 作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。 スローアウェイ式のチップ交換に。 樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。 その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。仕様●初期設定トルク(N・m):1●トルク範囲(N・m):0.4~2.0●全長(mm):141●精度:±6%●重量(g):112
0.4-2.0Nm/0.6Nm トルクドライバー(プリセット型)
エスコ¥18,300税込¥20,1301本翌日出荷トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません) トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。 初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。 ビットはマグネットで保持します。 トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。 作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。 スローアウェイ式のチップ交換に。 樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。 その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。仕様●初期設定トルク(N・m):0.6●トルク範囲(N・m):0.4~2.0●全長(mm):141●精度:±6%●重量(g):112
0.9- 1.5N.m トルクドライバー(プリセット)
エスコ¥11,500税込¥12,6501本翌日出荷仕様初期設定トルク(N・m):0.9全長(mm)133精度(%)±6ハンドル長さ(mm)89トルク調整範囲(N・m)0.9~1.5対辺寸法(inch)1/4"









![T10/2.0N.m [Torx]トルクドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179736-170405-02.jpg)
![2.5mm/2.0N.m [Hex]トルクドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179684-170405-02.jpg)










![[Torx]ドライバービット 精密・ハーフムーン EA550MSシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82825717-260413-02.jpg)






![[リミット]トルクドライバー 青 14-135cN.m エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26446694-251023-02.jpg)







![[Torx-Plus] ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76550794-220413-02.jpg)