絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 5~15c(2)
  • 5~50c(1)
  • 10~30c(2)
  • 20~60c(2)
  • 20~200c(1)
  • 40~120c(2)
  • 50~500c(1)
  • 100~500c(1)
  • 200~500c(3)
  • 400~1000c(1)
種類
  • プレセット形(1)
最小目盛(N・m)
  • 0.02(1)
  • 0.1(1)
  • 0.2(1)
主な用途
  • 一般締付作業(3)
  • 弱電関連での作業用(1)
負荷方向
  • (4)
精度(%)
  • ±3(4)
±3
全長(mm)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(1)
  • 180~200未満(1)
90~100未満・100~120未満・180~200未満
ブランド
  • 東日製作所
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(34)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(27)
  • Wera(16)
  • BAHCO(バーコ)(12)
  • felo(フェロ)(10)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8)
  • BONDHUS(4)
  • RED EAGLES(3)
  • KANON(中村製作所)(2)
  • MATATAKITOYO(2)
  • 杉崎計器(2)
  • はくでん(2)
  • タンガロイ(1)
  • ニチフ(1)
  • 本多電子(1)
  • ハゼット(1)
  • OTTIMO(1)
  • ParkTool(パークツール)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク調整範囲(N・m)から絞り込む
5~15c(2)
5~50c(1)
10~30c(2)
20~60c(2)
20~200c(1)
40~120c(2)
50~500c(1)
100~500c(1)
200~500c(3)
400~1000c(1)
  • 【オーダー】(トルク指定)空転式単能形トルクドライバ RNTD 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)空転式単能形トルクドライバ RNTD

    東日製作所
    10,980税込12,078
    1個ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    空転式。 単能形。 トグル式トルク検出機構で、精度、耐久性に優れています。 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 RNTD500CNは補助ハンドル付。
    用途量産、メンテナンス等における単一トルク締付け用。仕様単能形、空転式本体:黒寸法L1(mm)24(本体)精度(%)±3ビット差込部(mm)六角6.35主な用途締付作業用寸法D4(Φmm)11(本体)負荷方向校正証明書付きサービス分類オーダー・加工
  • STC3-BT型 直読式デジタルトルクドライバ 東日製作所

    STC3-BT型 直読式デジタルトルクドライバ

    東日製作所
    99,800税込109,780
    1台
    4日以内出荷
    「+Design」製品開発の中心にデザインを据えシンプルさと機能性を追求。「+Quality」製造過程からさらに高度な検査体制を導入し、従来以上の品質を保証。シンプルでスリムなデザイン 現行モデル比で最大35%小型化。狭所でのトルク管理が容易。ユーザーインターフェース向上 OLEDディスプレイ採用(視認性の向上)。二度締め検出機能 ジャイロセンサによる角度測定で締付品質を向上(かじり防止、二度締め検知)。Bluetooth(R)標準搭載 Bluetooth(R)プロファイ「HOGP」「GATT」に対応しているため、既存のExcel帳票や使い慣れた帳票電子化システムとの連携も容易で、導入時の工数削減にもつながります。
    1目盛角度測定範囲:1°角度の測定範囲(°)0-999角度精度(°)±2 +1digit(30 ~ 180°/ sで90°回転した時)
  • 【オーダー】(トルク指定)単能形トルクドライバ/締付作業用 NTD 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)単能形トルクドライバ/締付作業用 NTD

    東日製作所
    9,998税込10,998
    1個ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    非空転式 単能形 トグル式トルク検出機構で、精度、耐久性に優れています。 設定トルクに達すると一瞬トルクが低下して「脱力感」のような感触があり、正確な締付けができます。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 NTD500CN、1000CNは補助ハンドル付。
    用途量産、メンテナンス等における単一トルク締付け用。仕様単能形、非空転式本体:緑精度(%)±3ビット差込部(mm)六角6.35主な用途締付作業用負荷方向サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】(トルク指定)空転式単能形絶縁トルクドライバ RNTDZ 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)空転式単能形絶縁トルクドライバ RNTDZ

    東日製作所
    35,980税込39,578
    1個ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    トルクドライバの特長 P.157 耐電圧AC1000V 感電事故から作業者を守ります。 空転式。 設定トルクに達すると空転するためオーバートルクの心配がありません。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 本体断面は八角形でコロコロ転がりにくくなっております。
    用途電気自動車、バッテリ、混触防止仕様単能形、空転式、樹脂ボディ精度(%)±3寸法D3(Φmm)約12(本体)最小単位1ビット差込部(mm)六角6.35主な用途締付作業用負荷方向サービス分類オーダー・加工
  • トルクドライバ 東日製作所

    トルクドライバ

    東日製作所
    39,980税込43,978
    1個ほか
    3日以内出荷から13日以内出荷
    RTDの絶縁タイプ。絶縁を必要とする作業に最適。
    耐電圧(V)AC1000負荷方向

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクドライバー