絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 0.05~0.5c(1)
- 0.1~1c(1)
- 0.3~1c(2)
- 0.3~2c(1)
- 0.5~2c(2)
- 0.5~5(1)
- 0.5~5c(1)
- 1~4c(2)
- 2~8c(2)
- 2~15c(4)
- 4~30c(4)
- 5~15c(2)
- 10~30c(2)
- 10~60c(4)
- 20~60c(2)
- 20~120c(4)
- 40~120c(4)
- 60~260c(2)
- 100~500c(5)
- 200~500c(5)
- トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
種類
- ダイヤル形(2)
- プレセット形(5)
最小目盛(N・m)
- 0.02(1)
- 0.1(1)
- 0.1c(3)
- 0.2(1)
- 0.2c(2)
- 0.5c(3)
- 1.0c(3)
- 2.0c(2)
- 2.5c(2)
- 5.0c(5)
- 10.0c(1)
主な用途
- 一般締付作業(7)
- 弱電関連での作業用(1)
- 検査作業(2)
- 精密締付作業(3)
負荷方向
- 右(9)
- 左右(2)
精度(%)
- ±3(13)
±3
全長(mm)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(3)
- 100~120未満(8)
- 120~140未満(5)
- 140~160未満(6)
- 160~180未満(2)
- 180~200未満(2)
- 200~220未満(1)
- 240~260未満(1)
- 260~280未満(1)
80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・240~260未満・260~280未満
ブランド
- 東日製作所
- モノタロウ(2)
- エスコ(83)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(27)
- SLOKY(スローキー)(24)
- Wera(23)
- BAHCO(バーコ)(12)
- felo(フェロ)(10)
- KANON(中村製作所)(9)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(9)
- BONDHUS(4)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- GEDORE(4)
- RS PRO(3)
- RED EAGLES(3)
- MATATAKITOYO(2)
- 杉崎計器(2)
- FACOM(2)
- はくでん(2)
- KTC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(5)
オーダー・加工
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
2~15c(4)
4~30c(4)
10~30c(2)
10~60c(4)
20~60c(2)
20~120c(4)
40~120c(4)
60~260c(2)
100~500c(5)
200~500c(5)
トルク調整範囲(N・m)をもっと見る

空転式プレセット形トルクドライバ
東日製作所(9件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本ほか当日出荷から30日以内出荷量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。 ロック機構付 プレセット形、目盛付
非空転式プレセット形トルクドライバ
東日製作所(3件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個ほか当日出荷から30日以内出荷非空転式トルクドライバーは、設定トルクに達すると約15度トルクが抜けたような空転(脱力)感覚があり、手首を捻ってもビット部分は回転しません。この約15度以内で締付けを完了していただくものです。 約15度の空転(脱力感)時に、「大きな衝撃・振動」を発生しない為、精密電子部品関連のトルク管理に最適です。 プリセット形。締め付けトルクの調整は、トルク目盛によって容易に行なえます。 目盛の予期せぬ移動・ズレを防止するロック機構をLTD15CN~500CNの6機種に標準装備。
【オーダー】(トルク指定)空転式単能形トルクドライバ RNTD
東日製作所¥10,980~税込¥12,078~1個ほか翌々日出荷から20日以内出荷空転式。 単能形。 トグル式トルク検出機構で、精度、耐久性に優れています。 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 RNTD500CNは補助ハンドル付。用途量産、メンテナンス等における単一トルク締付け用。仕様単能形、空転式色本体:黒寸法L1(mm)24(本体)精度(%)±3ビット差込部(mm)六角6.35主な用途締付作業用寸法D4(Φmm)11(本体)負荷方向右校正証明書付きサービス分類オーダー・加工
STC3-BT型 直読式デジタルトルクドライバ
東日製作所¥99,800税込¥109,7801台4日以内出荷「+Design」製品開発の中心にデザインを据えシンプルさと機能性を追求。「+Quality」製造過程からさらに高度な検査体制を導入し、従来以上の品質を保証。シンプルでスリムなデザイン 現行モデル比で最大35%小型化。狭所でのトルク管理が容易。ユーザーインターフェース向上 OLEDディスプレイ採用(視認性の向上)。二度締め検出機能 ジャイロセンサによる角度測定で締付品質を向上(かじり防止、二度締め検知)。Bluetooth(R)標準搭載 Bluetooth(R)プロファイ「HOGP」「GATT」に対応しているため、既存のExcel帳票や使い慣れた帳票電子化システムとの連携も容易で、導入時の工数削減にもつながります。1目盛角度測定範囲:1°角度の測定範囲(°)0-999角度精度(°)±2 +1digit(30 ~ 180°/ sで90°回転した時)
空転式プレセット形トルクドライバ JCSS校正証明書付
東日製作所¥29,980~税込¥32,978~1セット30日以内出荷商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。空転式で設定トルク到達時に空転するため、オーバートルクを防止します。トグル式トルク検出機構で耐久性に優れ、目盛でトルク調整が可能。ロック機構付きで目盛の移動を防ぎ、六角形ロッカー形状で転がりにくく落下を防止します。精度(%)±3
トルクドライバ
東日製作所¥19,980~税込¥21,978~1個ほか当日出荷から20日以内出荷ANRD/BMRDの非空転式。 空転に伴う振動が無いので、センサーや電子部品の組み立てに最適。仕様非空転式、目盛付、ISO6789精度(%)±3主な用途精密締付作業負荷方向右
【オーダー】(トルク指定)単能形トルクドライバ/締付作業用 NTD
東日製作所¥9,998~税込¥10,998~1個ほか翌々日出荷から20日以内出荷非空転式 単能形 トグル式トルク検出機構で、精度、耐久性に優れています。 設定トルクに達すると一瞬トルクが低下して「脱力感」のような感触があり、正確な締付けができます。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 NTD500CN、1000CNは補助ハンドル付。用途量産、メンテナンス等における単一トルク締付け用。仕様単能形、非空転式色本体:緑精度(%)±3ビット差込部(mm)六角6.35主な用途締付作業用負荷方向右サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)空転式単能形絶縁トルクドライバ RNTDZ
東日製作所¥35,980~税込¥39,578~1個ほか3日以内出荷から20日以内出荷トルクドライバの特長 P.157 耐電圧AC1000V 感電事故から作業者を守ります。 空転式。 設定トルクに達すると空転するためオーバートルクの心配がありません。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 本体断面は八角形でコロコロ転がりにくくなっております。用途電気自動車、バッテリ、混触防止仕様単能形、空転式、樹脂ボディ精度(%)±3寸法D3(Φmm)約12(本体)最小単位1ビット差込部(mm)六角6.35主な用途締付作業用負荷方向右サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ リミットスイッチ付空転式単能形トルクドライバ RNTDLS
東日製作所¥33,980~税込¥37,378~1個ほか3日以内出荷から20日以内出荷有線式リミットスイッチ付トルクドライバ 設定トルクに達するとトグルが作動し、空転すると同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 RTDLSはトルク目盛のあるプリセット形、RNTDLSは同一トルクでの繰り返し締付け作業に便利な単能形。 別売のカウントチェッカ( CNA-4mk3)との組み合わせにより簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をシーケンサなどに取り込みラインとのインタロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。用途ポカヨケ(締め忘れ防止)寸法L1(mm)24寸法D3(mm)11
非空転式プレセット形トルクドライバ JCSS校正証明書付
東日製作所¥27,980~税込¥30,778~1セット30日以内出荷商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。非空転式でトグル式トルク検出機構を採用し、高精度・高耐久を実現。設定トルク到達時に脱力感のある感触で正確な締付けが可能です。目盛でトルク調整ができ、ロック機構により使用中の目盛移動を防止します。六角形ロッカー形状で転がりにくく、落下防止にも配慮しています。精度(%)±3
【オーダー】(トルク指定)単能形非空転式マーキングポカヨケトルクドライバ MNTD
東日製作所¥42,980~税込¥47,278~1個ほか3日以内出荷から20日以内出荷・締付け完了マークの有無で締め忘れが発見でき、締め忘れが防止できます。(※PAT.PEND.) ・従来の「トルクドライバで締付け」作業後に「ペンでマーキング」する作業が1つに集約できるので、生産性が向上します。 ・設定トルクに達すると自動的にマーキングするので、マークの付け忘れが無くヒューマンエラーの防止になります。 ・鮮明なマークにより、規定トルクで締めた証拠が後工程や出荷後も一目で分かります。 ・1本のマーカー(別売)で約1000回マーキング可能。色は赤・青が選べます。 ・マーカーの位置が調整できるので、様々なねじに対応できます。(※詳細はカタログPDFをご覧ください。) ・MNTDシリーズ専用のプラスビットと六角ビットを計7種用意。(別売) ・締め上げ時の空転に伴う衝撃が少ないLTD/NTDシリーズと同じ非空転式(クリックタイプ)のトルクドライバです。 ・小ねじ頭部のマークは工業用CCDカメラ等により画像検出でき、無人検査システムにも対応可能です。用途検査、締付け用仕様単能形、非空転式、インク式精度(%)±3寸法D3(Φmm)15(本体)寸法L4(mm)34.5(本体)最小単位1主な用途締付作業用負荷方向右サービス分類オーダー・加工