絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 0.0075~0.02(1)
- 0.01~0.04(1)
- 0.03~0.08(1)
- 1~10(1)
- 1~15c(2)
- 2~10c(1)
- 2~30c(2)
- 4~10(2)
- 5~20c(1)
- 5~60c(3)
- 10~50c(1)
- 20~100c(1)
- 20~120c(4)
- 40~200c(4)
- 40~300c(4)
- 50~200c(1)
- 50~500c(1)
- 100~500c(5)
- 400~1000c(1)
種類
- ダイヤル形(1)
- プレセット形(2)
最小目盛(N・m)
- 0.01(1)
- 0.025c(1)
- 0.05(2)
- 0.05c(1)
- 0.1c(3)
- 0.2c(1)
- 0.25c(1)
- 0.5c(3)
- 1.0c(2)
- 2.0c(1)
- 2.5c(2)
- 5.0c(2)
- 20.0c(1)
主な用途
- 一般締付作業(1)
- 検査作業(1)
- 破壊テスト作業(1)
- 精密締付作業(1)
- 自動車部品・家電製品の組立作業(1)
負荷方向
- 右(3)
- 左右(2)
精度(%)
- ±1(1)
- ±3(5)
±1・±3
全長(mm)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(4)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(3)
- 160~180未満(1)
- 200~220未満(3)
- 220~240未満(3)
- 240~260未満(2)
- 260~280未満(1)
- 300~350未満(1)
90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・300~350未満
ブランド
- KANON(中村製作所)
- モノタロウ(2)
- エスコ(83)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(27)
- SLOKY(スローキー)(25)
- Wera(23)
- 東日製作所(15)
- BAHCO(バーコ)(12)
- felo(フェロ)(10)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(9)
- BONDHUS(4)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- GEDORE(4)
- RS PRO(3)
- RED EAGLES(3)
- MATATAKITOYO(2)
- 杉崎計器(2)
- FACOM(2)
- はくでん(2)
- KTC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
1~15c(2)
2~30c(2)
4~10(2)
5~60c(3)
20~120c(4)
40~200c(4)
40~300c(4)
50~500c(1)
100~500c(5)
400~1000c(1)

カノン空転式トルクドライバー
KANON(中村製作所)(15件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷から30日以内出荷所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので締め過ぎの心配がありません。 ロック機構採用で設定トルク値を保持、作業中でのトルク値のズレを防止。(CN60LTDK~CN500LTDKに採用) 細かい作業に使われるCN15LTDK、CN30LTDKは、ビットをしっかり固定するコレットチャック方式を採用。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・触感が優れています。 市販品共通(SB)差込み対応の微小トルクCN 15LTDK-H、CN30LTDK-Hも揃えております。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。 (+)ビットが、附属されています。 ボックスビット及びヘキサゴンビット各種取り揃えています。 締付け方向は右回転のみ使用できます。用途自動車部品・家電製品の組み立てに。
【オーダー】(トルク指定)単能形空転式トルクドライバー CN-STDK形
KANON(中村製作所)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか7日以内出荷から30日以内出荷受注生産品です 設定されたトルク値に達すると空転しますので、どなたでも正確な値でネジの締め付けが可能です。 一点セットですから、より正確な値でネジの締め付けができます。 軽量でコンパクト。長時間の作業でも疲れません。 コンピュータ、家電製品、精密機械等のアセンブリに最適です。 右回転、左回転に使用できます。サービス分類オーダー・加工
空転式トルクドライバー JCSS校正証明書付
KANON(中村製作所)¥27,980~税込¥30,778~1セット30日以内出荷商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。ロック機構により設定トルクを確実に保持し、作業中のトルク値のズレを防止します。所定トルクに達するとクラッチが切れて空転するため、締め過ぎを防止します。軽量・コンパクト設計で取り回しが良く、作業性に優れています。寸法D1(Φmm)10精度(%)±3負荷方向右
カノン傘形トルクドライバー(置針付)
KANON(中村製作所)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1本ほか当日出荷から20日以内出荷使い易さが大きなポイント。トーションバーのねじりを、見易い円形の目盛板で読み取る直読式です。 一般締め付け、検査、破壊テストなど、小容量向き。使い易さ、読み取り易さバツグン。 左右方向使用できます。左右両用の置針付 目盛板が大きく読み取りが容易です。 CN-DPSK-L(目盛板透明タイプ)はビットの先が良く見え、作業がしやすくなっております
微小トルクドライバー
KANON(中村製作所)¥36,980~税込¥40,678~1本ほか当日出荷から11日以内出荷設定されたトルク値に達すると空転しますので、どなたでも正確な値でネジの締め付けが可能です。 精密機器などのネジを、正確なトルク値で締め付けることができる、超小型空転式トルクドライバー。 ビットをしっかり固定するコレットチャック方式。ビットの脱落、紛失を防ぎます。 スリムで軽量な造りで、細かな作業でも疲れません。 時計、カメラ、医療機器、電子機器、携帯電話、モバイル機器など、小型精密機械の組立に最適です。 締付け方向は右回転のみ使用できます。精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
無線対応デジタルトルクドライバー
KANON(中村製作所)¥149,800~税込¥164,780~1本ほか5日以内出荷から11日以内出荷ドライバー本体とデジタル表示がセパレート式ですから、軽量で作業が楽です。 +ネジ、-ネジ、セットスクリューネジ、六角ネジ等の小ネジの締め付け管理に最適です。 ネジの強度試験、破壊試験、その他の実験にも最適です。 1,000 データ分のメモリ内蔵。 各操作、合否判定は"ピッ"という音で確認できます。 上、下限値の設定ができます。 電源は高性能リチウムイオン電池18650(2600mAh 3.7V 9.62Wh)、重量:48g。 精度は±1%+1digitを保証します。 無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
デジタルトルクドライバー
KANON(中村製作所)¥109,800税込¥120,7801個11日以内出荷ドライバー本体とデジタル表示がセパレート式ですから、軽量で作業が楽です。 +ネジ、-ネジ、セットスクリューネジ、六角ネジ等の小ネジの締め付け管理に最適です。 ネジの強度試験、破壊試験、その他の実験にも最適です。 1,000 データ分のメモリ内蔵。 各操作、合否判定は"ピッ"という音で確認できます。 上、下限値の設定ができます。 電源は高性能リチウムイオン電池18650(2600mAh 3.7V 9.62Wh)、重量:48g。 精度は±1%+1digitを保証します。最小目盛(cN・m)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
有線トルクドライバー
KANON(中村製作所)¥39,980~税込¥43,978~1本91日以内出荷締め付けトルク値は細かい調整が可能です セット値に達すると空転します CN15~30LTDKは専用ビットCBタイプ コレットチャックで固定 CN60~N10LTDKは市販品共通SBタイプ 負荷方向:右 精度:±3%