絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 70~350(2)
- 75~450(1)
- 100~400(3)
- 100~500(1)
- 200~500(1)
- 300~800(2)
差込角(mm[inch])
- 12.7[1/2](2)
- 19.0[3/4](6)
- その他(1)
ヘッド形状

ヘッド交換式(1)

ラチェット形(6)
全長(mm)
- 600~650未満(2)
- 700~800未満(2)
- 800~900未満(3)
- 900~1000未満(1)
- 1200~1400未満(2)
負荷方向
- 右(4)
- 左右(1)
主な用途
- 一般締付作業(3)
- 車両整備や各種機械(4)
一般締付作業・車両整備や各種機械
最小目盛(N・m)
- 2.5
- 0.01(1)
- 0.02(4)
- 0.025(1)
- 0.05(7)
- 0.1(39)
- 0.2(37)
- 0.25(11)
- 0.4(1)
- 0.5(69)
- 1(85)
- 2(55)
- 2.7(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(19)
- 10(8)
- 15(1)
- 20(6)
- 40(2)
- 最小目盛(N・m)をもっと見る
精度(%)
- ±2(3)
- ±4(2)
±2・±4
ブランド
- ハゼット(5)
- MATATAKITOYO(2)
- 日平機器(1)
ハゼット・MATATAKITOYO・日平機器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
70~350(2)
75~450(1)
100~400(3)
100~500(1)
200~500(1)
300~800(2)

トルクレンチDTPシリーズ
MATATAKITOYO(7件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から5日以内出荷正転・逆転両用アジャスタブルタイプ 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。 (設定の前後にON/OFFするだけ)正・逆回転両用。 任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。 NTPシリーズの逆転可能バージョンです。精度(%)±4仕様検査データ付・プラスチックケース付種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
トルクレンチNTPシリーズ
MATATAKITOYO(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から5日以内出荷アジャスタブルタイプのスタンダード 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。 (設定の前後にON/OFFするだけ)正回転専用。 任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。仕様検査データ付・プラスチックケース付種類プレセット形精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向右
プレセット形トルクレンチ(左右測定可能タイプ)
日平機器¥59,980税込¥65,9781個当日出荷左右両方向での使用ができ設定したトルク値に達すると音と振動で知らせます。締め・緩め両方向での測定が可能です。用途ボルト類を規定トルクでの締め付ける作業、あるいは既に締め付けてあるボルト類の締め付け度合をチェックする作業に。トラスコ品番387-8913材質スチール全長(mm)810差込角(mm)19頭部幅(mm)60トルク調整範囲(N・m)75~450最小目盛(N・m)2.5
プレセット形トルクレンチ
ハゼット¥199,800税込¥219,7801本当日出荷使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。 ハンドガードリングで設定値のロックが可能です。 視認性の良いレーザーマーキング目盛りです。 ハンドルは握りやすく、力点部にラインが入っています。用途機械・自動車整備セット内容校正証(DIN ISO6789-2:2017規格)、プラスチックケースヘッド形状プレセット形主な用途機械・自動車整備
高精度プリセット型トルクレンチ
ハゼット¥339,800税込¥373,7801本当日出荷高精度のトルク管理を容易に行えます。 リリース時のクリック音と振動により、騒音環境でも設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。用途高トルクの一般締め付けトルク管理仕様保管用樹脂ケース付トラスコ品番762-6398全長(mm)1280質量(kg)8.3種類プレセット形差込角(mm)19.0材質(グリップ)強化樹脂精度(%)±2ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)300~800主な用途締め付け用最小目盛(N・m)2.5材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向右
高精度プリセット型トルクレンチ
ハゼット¥259,800税込¥285,7801本翌々日出荷高精度のトルク管理を容易に行えます。 リリース時のクリック音と振動により、騒音環境でも設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。用途中~高トルクの一般締め付けトルク管理仕様保管用樹脂ケース付種類プレセット形差込角(mm)19.0材質(グリップ)強化樹脂精度(%)±2ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用最小目盛(N・m)2.5材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向右
高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式
ハゼット¥219,800~税込¥241,780~1個60日以内出荷高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。 リリース時のクリック音と振動で設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 保管用樹脂ケース付です。用途高トルクの一般締め付けトルク管理種類プレセット形/ヘッド交換形差込角(mm)14×18材質(グリップ)強化樹脂精度(%)±2ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用最小目盛(N・m)2.5材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向右



















![トルクレンチ12.7角 REX(レックス)[自動車用品] トルクレンチ12.7角 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628058-260903-04.jpg)
![トルクレンチ9.5角 REX(レックス)[自動車用品] トルクレンチ9.5角 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628049-260903-02.jpg)