絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 2~12(1)
  • 140(1)
  • 283(1)
  • 400(1)
  • 850(1)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](1)
  • 9.5[3/8](1)
  • 12.7[1/2](1)
  • 19.0[3/4](1)
  • 25.4[1](1)
ヘッド形状
ヘッド形状
ラチェット形(1)
全長(mm)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(1)
  • 200~220未満(1)
  • 240~260未満(1)
  • 350~400未満(1)
  • 450~500未満(1)
  • 550~600未満(1)
負荷方向
  • 左右(1)
主な用途
  • 車両整備や各種機械(1)
車両整備や各種機械
最小目盛(N・m)
  • 0.1(1)
0.1
精度(%)
  • ±10
  • ±2(13)
  • ±3(76)
  • ±4(29)
  • ±5(5)
  • ±6(4)
  • ±7(2)
  • ±9(1)
  • ±20(1)
ブランド
  • エスコ(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
エスコ・TONE(トネ/旧:前田金属工業)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
2~12(1)
140(1)
283(1)
400(1)
850(1)
  • パワーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    パワーレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ・大型ボルト・ナットの脱着でお困りの方に楽して安全作業をしていただくため、開発されたレンチです。・手動用パワーレンチは、動力不要のため、小型で強力エネルギーの発生が可能。・大型ボルト・ナットの締付けや取り外しなどが一人で安全に作業ができます。機種選定の仕方:。・ボルトナットを緩める場合、すくなくとも締付トルクの30%増のトルクが必要です。機種選定は緩める場合を考慮し、お選びください。・ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース。・倍率 3.0倍。・精度 付属のバー形反力受装着時±10% 付属のL 形反力受装着時±20 %。最大入力トルク(N・m): 140 D最大外径: 55mm H有効高: 55mm A入力部差込角: 9.5mm B出力部差込角:12.7mm
    精度(%)(バー形反力受)±10/(L形反力受)±20付属品ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
  • トルクレンチ (ラチェット式) エスコ

    トルクレンチ (ラチェット式)

    エスコ
    ¥53,900税込¥59,290
    1本
    翌々日出荷
    トルク機能をOFFにできるため通常のラチェットとしても使用できます。正転・逆転の両方でトルクレンチとして使用できます。設定トルクに達するとクリック音とクリックの感覚が手に伝わります。ラチェットは送り角5°のため狭所での作業が可能です。ボールロック機能によりソケットとアクセサリーを確実に保持できます。空転機能によりオーバートルクを防止。
    厚さ(mm)ヘッド:23.7全長(mm)244質量(g)450精度(%)±10ハンドル長さ(mm)94最小目盛(N・m)0.1トルク(N・m)2~12差込角(inch)1/4”ヘッド幅(mm)31.6ギア数72
プレセット形