絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 10~60
  • 0.4~2(6)
  • 1~5(9)
  • 2~6(13)
  • 2~10(12)
  • 3~15(13)
  • 4~12(11)
  • 4~20(7)
  • 5~25(37)
  • 10~50(55)
  • 20~100(58)
  • 28~210(8)
  • 30~140(15)
  • 40~140(13)
  • 40~200(62)
  • 40~210(7)
  • 40~280(9)
  • 100~1000(6)
  • 103(7)
  • 150~800(8)
  • 200~1000(8)
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](5)
  • 12.7[1/2](1)
全長(mm)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(3)
  • 350~400未満(1)
校正証明書
  • 付き(2)
負荷方向
  • 右(2)
主な用途
  • 車両整備や各種機械(2)
車両整備や各種機械
最小目盛(N・m)
  • 0.5(4)
0.5
精度(%)
  • ±3(2)
  • ±5(1)
±3・±5
ブランド
  • ハゼット(2)
  • JTC(1)
  • Pro-Auto(1)
  • ParkTool(パークツール)(1)
  • SK11(1)
ハゼット・JTC・Pro-Auto・ParkTool(パークツール)・SK11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
2~6(13)
2~10(12)
3~15(13)
4~12(11)
5~25(37)
10~50(55)
20~100(58)
30~140(15)
40~140(13)
40~200(62)
トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
  • トルクレンチ JTC

    トルクレンチ

    JTC(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    計量法対応 クッキリ目盛で簡単測定
    トルク測定範囲(N・m)20~80±3付属品ハードケース付測定方向正回転のみRoHS指令(10物質対応)対応ギア数24T
  • プレセット型トルクレンチ 右ねじ・左ねじ両回転対応型 SK11

    プレセット型トルクレンチ 右ねじ・左ねじ両回転対応型

    SK11(6件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷
    両回転対応型で右ネジ・左ネジのトルク測定が可能です。目を引く美しいブラックボディに金色の目盛り表示なので視認性は抜群です。ワイドレンジなトルク設定範囲で幅広い用途に使用いただけます。測定時のグリップロックはスリーブから手を離すだけの簡単操作で確実にロックできるオートロック機構搭載。トルク設定時のグリップ回転は滑らかなで操作性が良いです。ソケットの着脱はヘッド部のボタンを押すだけで簡単操作で確実に保持します。密閉度が高くゴミやほこりの侵入を防ぐゴムリングをヘッド部首元に採用。
    用途ボルト・ナットの規定トルク値での正確な締め付け作業。仕様検査成績表・専用ハードケース付き
  • 自動車ドレン用トルクレンチ Pro-Auto

    自動車ドレン用トルクレンチ

    Pro-Auto(4件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    全長(mm)285質量(kg)0.9差込角(mm)9.5最小目盛(N・m)0.5測定範囲(N・m)10~60
  • HAZET トルクレンチ ハゼット

    HAZET トルクレンチ

    ハゼット
    ¥51,980税込¥57,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。
    用途機械・自動車整備に。セット内容校正証(DIN / ISO6789-2:2017規格) / プラスチックケース主な用途車両整備や各種機械負荷方向右校正証明書付き
  • トルクレンチ ハゼット

    トルクレンチ

    ハゼット
    ¥54,980税込¥60,478
    1式
    当日出荷
    使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。ハンドガードリングで設定値のロックが可能です。視認性の良いレーザーマーキング目盛りです。ハンドルは握りやすく、力点部にラインが入っています。
    用途機械・自動車整備に。セット内容校正証(DIN / ISO6789-2:2017規格) / プラスチックケース材質/仕上クロムバナジウム鋼精度(%)3主な用途車両整備や各種機械負荷方向右校正証明書付き
  • トルクレンチ ParkTool(パークツール)

    トルクレンチ

    ParkTool(パークツール)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    設定した値で首が折れて、締め付けトルクを管理するクリック式トルクレンチ。 グリップの下についているノブを回転させトルク値を設定します。 BBの締め付けに便利な左右両方の締め付けに対応。 ラチェット機構を採用し、素早い作業を可能にします。
    付属品専用ケース付適合SBS-1.2 ソケット・ビットセット、TWB-15 ペダルレンチヘッド差込角(mm)9.5角(3 / 8"sq)測定方式シグナル式全長(cm)36.2トルク設定範囲(N・m)10~60
プレセット形