「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
プレセット形トルクレンチ 数字表示式
当日出荷
設定したトルクに達するとトルクが作動し、「カチッ」としたクリック音で締め付け完了が分かります。
ボルトやナットの締め付け作業ができ、デジタル数字により、簡単にトルクを設定する事ができます。
ロック機構付きなので、トルクを誤って変えてしまうこともありません。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース歯数48種類プレセット形差込角(mm)12.7精度(%)3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用最小目盛(N・m)0.5取扱説明書(1.3MB)負荷方向右
トルクレンチビットソケット セット
(58件のレビュー)当日出荷
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど種類単能形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)263差込角(mm)6.35精度(%)±4トルク調整範囲(N・m)1~25主な用途車両整備や各種機械セット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar歯数24T取扱説明書(3.2MB)
トルクレンチ プレセット型 プロ用
(85件のレビュー)当日出荷
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。
トルク精度は±3%の高精度。
トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。
プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向右主な用途締め付け用付属品ケース取扱説明書(2.1MB)
トルクレンチ プレセット型 セット
(475件のレビュー)当日出荷
プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。
規定のトルクに達するとカチッと音がします。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット型ヘッド形状ラチェット形全長(mm)470差込角(mm)12.7精度(%)±4トルク調整範囲(N・m)28~210最小目盛(N・m)1負荷方向右主な用途締め付け用質量(kg)2.34付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース取扱説明書(1.3MB)
トルクレンチ プレセット型
(532件のレビュー)当日出荷
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向右主な用途締め付け用歯数24T付属品ケース取扱説明書(1.1MB)
トルクレンチ プレセット型 大型車用
(24件のレビュー)当日出荷
トルク調整がしやすく握りやすいハンドルデザイン。
大きなソケットもプッシュボタンで簡単に取り外せます。
品質はDIN・ASME基準に準拠しています。
用途トラックのホイールナットの規定トルクでの締め付け・増し締めに(緩め使用厳禁)トルク測定範囲(N・m)150~800差込角(mm)25.4全長(mm)1234付属品プラスチックケース、ロックキー質量(kg)5.6材質(本体)カーボンスチール表面処理サテンクロム測定精度(%)±3(正回転)最小目盛(N・m)5材質(ハンドル)TPR関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)
トルクレンチKANON(中村製作所)税込¥37,378~¥33,980~