絞り込み
ブランド
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・検査作業・水道、建設、電力等・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
校正証明書
付き
負荷方向
右・左右
最小目盛(N・m)
0.02・0.05・0.1・0.2・0.25・0.4・0.5・1・2・2.5・2.7・3・4・5・5.0c・10・15・20・40・60・最小目盛(N・m)をもっと見る
精度(%)
±2・±3・±4・±5・±6・±7・±9・±10・±20
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: プレセット形

358件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク調整範囲(N・m)から絞り込む
40-200N.m[デジタル]トルクレンチ(プリセット型) エスコ40-200N.m[デジタル]トルクレンチ(プリセット型)エスコ
99,300税込109,230
1個
翌日出荷
全長(mm)467仕様多目的に使えるヘッド 交換式付属品いじり止めへクスローブねじ、目隠し用シール精度±3%最小目盛1N・m
25-130N.m[デジタル]トルクレンチ(プリセット型) エスコ25-130N.m[デジタル]トルクレンチ(プリセット型)エスコ
97,000税込106,700
1個
8日以内出荷
全長(mm)421仕様多目的に使えるヘッド 交換式付属品いじり止めへクスローブねじ、目隠し用シール精度±3%最小目盛0.5N・m
20-100N.m[デジタル]トルクレンチ(プリセット型) エスコ20-100N.m[デジタル]トルクレンチ(プリセット型)エスコ
93,600税込102,960
1個
翌日出荷
全長(mm)386仕様多目的に使えるヘッド 交換式付属品いじり止めへクスローブねじ、目隠し用シール精度±3%最小目盛0.5N・m
10-50N.m[デジタル]トルクレンチ(プリセット型) エスコ10-50N.m[デジタル]トルクレンチ(プリセット型)エスコ
87,600税込96,360
1個
翌日出荷
全長(mm)330仕様多目的に使えるヘッド 交換式付属品いじり止めへクスローブねじ、目隠し用シール精度±3%最小目盛0.25N・m
配管継手用モンキ形トルクレンチ トップ工業配管継手用モンキ形トルクレンチトップ工業
59,980税込65,978
1セット
翌々日出荷
配管継手用モンキ形トルクヘッドとトルクハンドルのセットです。 ヘッドがTMW形より小さいので、狭い場所や作業に最適です。
用途袋ナット呼び13・20・25用、配管継手の取り付け時のトルク管理にトルク調整範囲(N・m)20~100最小目盛(N・m)1.0負荷方向トラスコ品番166-2654セット内容モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)、トルクヘッド(T-100NTL170)寸法(mm)二面:20~53質量(kg)1精度±5%頭部幅(mm)90
配管継手/分水栓用トルクレンチセット トップ工業配管継手/分水栓用トルクレンチセットトップ工業
129,800税込142,780
1セット
当日出荷
配管継手用トルクレンチヘッドが3種使える便利なセットです。
用途サドル付分水栓のボルト・ナット、ポリ管用継手、配管用継手の取り付け時のトルク管理にトルク調整範囲(N・m)20~100(モンキ形・ラチェットN形)/40~200(TMW形)差込角(mm)12.7最小目盛(N・m)1.0(モンキ形)/2.0(TMW形)負荷方向トラスコ品番166-2634セット内容TMW形ヘッド(TMW93-18TH170)、モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)、ラチェットN形ヘッド(RH4V-15TH170)、トルクハンドル(T-100NTL170、T-200NTL170)、サーフェイスディープソケット(DS-424、DS-430)質量(kg)7精度TMW形・モンキ形±5%、ラッチェットN形±3%
ラチェットN形グリップ付トルクレンチ トップ工業ラチェットN形グリップ付トルクレンチトップ工業
36,980税込40,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
調整可能なプリセット形ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。 土木現場などで異物が入ったり、障害物に当たったりする環境下での作業にも耐える強力型トルクヘッドです。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に負荷方向仕様ケース付精度±3%
グリップ付プリセット形トルクハンドル トップ工業グリップ付プリセット形トルクハンドルトップ工業
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
各種トルクヘッドを適用のトルクハンドルに接続してお使い頂けます。 ヘッドを各種用途によって、取り付けられます。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に負荷方向仕様ケース付精度±3%
TPW形トルクレンチセット トップ工業TPW形トルクレンチセットトップ工業
75,980税込83,578
1セット
当日出荷から翌々日出荷
TPW形トルクヘッドが2種使える便利なセットです。
用途配管用継手の取り付け、トルク管理に負荷方向精度±8%
トルクレンチ 角 SSPOWERトルクレンチ 角SSPOWER
9,898税込10,888
1本
翌々日出荷
任意のトルク値でボルトの締め付けが可能です。ボルトのトルク管理に便利です。
用途ボルト・ナットの適正トルク値での締め付けに。精度(%)±4機能時計回り(締付方向)ギア数24
グリップ付プレセット形トルクレンチ(へッド交換式) KANON(中村製作所)グリップ付プレセット形トルクレンチ(へッド交換式)KANON(中村製作所)
29,980税込32,978
1個ほか
翌々日出荷から14日以内出荷
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(kg)1
グリップ付プレセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)グリップ付プレセット形トルクレンチKANON(中村製作所)
32,980税込36,278
1個ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
トルク調整範囲(N・m)40~200差込角(mm)12.7全長(mm)480最小目盛(N・m)2精度(%)±3負荷方向材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(kg)1
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) イチネンTASCOプレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)イチネンTASCO
22,980税込25,278
1セット
5日以内出荷
トルクレンチ KITACOトルクレンチKITACO
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
トルクレンチ Ice ToolzトルクレンチIce Toolz
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
あらかじめ締め付けたいトルクを手動で設定するシグナル式トルクレンチ 右(時計回り)専用 ラチェット機構付き
締付トルク(N・m)5~25シルバー差込角(mm[inch])9.5(3/8)・6.35(1/4)アダプター付属
トルクレンチ ParkTool(パークツール)トルクレンチParkTool(パークツール)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
設定した値で首が折れて、締め付けトルクを管理するクリック式トルクレンチです。 グリップの下についているノブを回転させトルク値を設定します。 BBの締め付けに便利な左右両方の締め付けに対応。 ラチェット機構を採用し、素早い作業を可能にします。 SBS-1.2 ソケット・ビットセット、TWB-15 ペダルレンチヘッドに対応。
トルク設定範囲(N・m)2~14全長(cm)22.9差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8sq付属品専用ケース測定方式クリック式
COMPUTORQ ASG電子トルクレンチ CDICOMPUTORQ ASG電子トルクレンチCDI
159,800税込175,780
1本
翌々日出荷
繰り返し測定作業の多いトルク管理作業において威力を発揮するカスタムプログラム機能を搭載しています。 トルクと角度測定を組み合わせて管理可能です。 校正係数を自動で計算します。 見やすいバックライトLCD、インジケーターLED、作動電子音、ハンドルバイブレーションを装備しており、目と耳と手で規定トルク値に入ると確認できます。 40件のプリセット値、プログラム、ジョブモードを記録できます。 大容量1500件のデータを保存できます。 日時情報を含んだ記録をUSBケーブルを使用してPCへダウンロードすることができます。 シリアル番号付でNISTトレーサビリティに対応。
用途機械メンテナンス、トルク管理種類デジタル形精度(%)±2CW、±3CCW負荷方向左右主な用途締め付け用材質(本体)工具鋼
TMW形トルクレンチ トップ工業TMW形トルクレンチトップ工業
64,980税込71,478
1丁
当日出荷から翌々日出荷
用途水道・ガス配管の施工に種類プレセット形ヘッド形状モンキ形精度(%)±5負荷方向主な用途水道、建設、電力等材質Cr-V寸法(mm)(二面)35~93頭部幅(mm)130(口開き時75)
トルクレンチケース イチネンTASCOトルクレンチケースイチネンTASCO
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
便利な取手付。 ベルトに通しても使用できます。
ベルト幅(mm)~75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×50×173適合TA771シリーズ 1/4~1/2""
高精度トルクレンチセット(1/2 イチネンTASCO高精度トルクレンチセット(1/2イチネンTASCO
29,980税込32,978
1セット
5日以内出荷
新冷媒R410A機器の1/2″、5/8″専用セットです。 (校正証明書付)
種類単能形ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器セット内容TA771L-2×1:1/2用(26mm×53.9N・m)、TA771R-2×1:5/8用(29mm×75.0N・m)、TA771CS-2(ケース)仕様R410A専用校正証明書付き
300-1000N.m  1 "sq トルクレンチ(ラチェット式) エスコ300-1000N.m 1 "sq トルクレンチ(ラチェット式)エスコ
119,000税込130,900
1個
翌日出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)1250差込角(mm)25.4精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)300~1000最小目盛(N・m)2負荷方向主な用途締め付け用エスコ品番EA723TA-9
150-750 N.m 3/4"sq トルクレンチ(ラチェット式) エスコ150-750 N.m 3/4"sq トルクレンチ(ラチェット式)エスコ
91,900税込101,090
1個
翌日出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)1150差込角(mm)19精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)150~750最小目盛(N・m)1負荷方向主な用途締め付け用エスコ品番EA723TA-8
100-550 N.m 3/4"sq トルクレンチ(ラチェット式) エスコ100-550 N.m 3/4"sq トルクレンチ(ラチェット式)エスコ
76,900税込84,590
1個
翌日出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)970差込角(mm)19精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)100~550最小目盛(N・m)1負荷方向主な用途締め付け用エスコ品番EA723TA-7
60 -300 N.m 1/2"sq トルクレンチ(ラチェット式) エスコ60 -300 N.m 1/2"sq トルクレンチ(ラチェット式)エスコ
16,500税込18,150
1個
翌日出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)595差込角(mm)12.7精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)60~300最小目盛(N・m)1負荷方向主な用途締め付け用エスコ品番EA723TA-5
20 -200 N.m 1/2"sq トルクレンチ(ラチェット式) エスコ20 -200 N.m 1/2"sq トルクレンチ(ラチェット式)エスコ
15,600税込17,160
1個
8日以内出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)500差込角(mm)12.7精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)20~200最小目盛(N・m)1負荷方向主な用途締め付け用エスコ品番EA723TA-4
10 -100 N.m 3/8"sq トルクレンチ(ラチェット式) エスコ10 -100 N.m 3/8"sq トルクレンチ(ラチェット式)エスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)405差込角(mm)9.5精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)20~100最小目盛(N・m)0.5負荷方向主な用途締め付け用エスコ品番EA723TA-3
10 - 50 N.m 3/8"sq トルクレンチ(ラチェット式) エスコ10 - 50 N.m 3/8"sq トルクレンチ(ラチェット式)エスコ(1件のレビュー)
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)360差込角(mm)9.5精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)10~50最小目盛(N・m)0.25負荷方向主な用途締め付け用エスコ品番EA723TA-2
5 - 25 N.m 1/4"sq トルクレンチ(ラチェット式) エスコ5 - 25 N.m 1/4"sq トルクレンチ(ラチェット式)エスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)290差込角(mm)6.35精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.1負荷方向主な用途締め付け用エスコ品番EA723TA-1
700-2100Nm1sq  [ラチェット式]トルクレンチ エスコ700-2100Nm1sq [ラチェット式]トルクレンチエスコ
215,600税込237,160
1個
翌日出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)2064差込角(mm)25.4精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)700~2100最小目盛(N・m)10負荷方向主な用途締め付け用エスコ品番EA723NG-6
100-850Nm 1sq  [ラチェット式]トルクレンチ エスコ100-850Nm 1sq [ラチェット式]トルクレンチエスコ
99,600税込109,560
1個
翌日出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)1388差込角(mm)25.4精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)100~850最小目盛(N・m)5負荷方向主な用途締め付け用エスコ品番EA723NG-3
100-700Nm3/4sq [ラチェット式]トルクレンチ エスコ100-700Nm3/4sq [ラチェット式]トルクレンチエスコ
90,100税込99,110
1個
翌日出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)1314差込角(mm)19精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)100~700最小目盛(N・m)5負荷方向主な用途締め付け用エスコ品番EA723NG-2
10- 50Nm 1/2sq [ラリェット式]トルクレンチ エスコ10- 50Nm 1/2sq [ラリェット式]トルクレンチエスコ
28,900税込31,790
1個
翌日出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)303差込角(mm)12.7精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)10~50最小目盛(N・m)0.5負荷方向主な用途締め付け用エスコ品番EA723NE-50B
10- 50Nm 3/8sq [ラチェット式]トルクレンチ エスコ10- 50Nm 3/8sq [ラチェット式]トルクレンチエスコ
28,900税込31,790
1個
翌日出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)303差込角(mm)9.5精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)10~50最小目盛(N・m)0.5負荷方向主な用途締め付け用エスコ品番EA723NE-50
60-300Nm 3/4sq [ラチェット式]トルクレンチ エスコ60-300Nm 3/4sq [ラチェット式]トルクレンチエスコ
50,000税込55,000
1個
翌日出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)716差込角(mm)19精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)60~300最小目盛(N・m)2負荷方向主な用途締め付け用エスコ品番EA723NE-300
30-140Nm 1/2sq [ラチェット式]トルクレンチ エスコ30-140Nm 1/2sq [ラチェット式]トルクレンチエスコ
35,400税込38,940
1個
翌日出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)450差込角(mm)12.7精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)30~140最小目盛(N・m)1負荷方向主な用途締め付け用エスコ品番EA723NE-140
2- 6Nm 1/4sq  [ラチェット式]トルクレンチ エスコ2- 6Nm 1/4sq [ラチェット式]トルクレンチエスコ
20,400税込22,440
1個
翌日出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)222差込角(mm)6.35精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)1~6最小目盛(N・m)0.1負荷方向主な用途締め付け用エスコ品番EA723ND-6
60-300Nm 3/4sq [ラチェット式]トルクレンチ エスコ60-300Nm 3/4sq [ラチェット式]トルクレンチエスコ
38,900税込42,790
1個
翌日出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)716差込角(mm)19精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)60~300最小目盛(N・m)2負荷方向主な用途締め付け用エスコ品番EA723ND-300
40-200Nm 1/2sq [ラチェット式]トルクレンチ エスコ40-200Nm 1/2sq [ラチェット式]トルクレンチエスコ
30,700税込33,770
1個
8日以内出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)526差込角(mm)12.7精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)40~200最小目盛(N・m)2負荷方向主な用途締め付け用エスコ品番EA723ND-200
4-20Nm 3/8sq  [ラチェット式]トルクレンチ エスコ4-20Nm 3/8sq [ラチェット式]トルクレンチエスコ
21,400税込23,540
1個
翌日出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)253差込角(mm)9.5精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)4~20最小目盛(N・m)0.2負荷方向主な用途締め付け用エスコ品番EA723ND-20
3-13Nm 1/4sq  [ラチェット式]トルクレンチ エスコ3-13Nm 1/4sq [ラチェット式]トルクレンチエスコ
21,400税込23,540
1個
翌日出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)253差込角(mm)6.35精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)3~13最小目盛(N・m)0.2負荷方向主な用途締め付け用エスコ品番EA723ND-13
プレセット形