絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 2.5~25(1)
- 5~25(4)
- 10~50(4)
- 20~100(1)
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](1)
- 9.5[3/8](7)
- 12.7[1/2](2)
ヘッド形状

ヘッド交換式(1)

ラチェット形(5)
全長(mm)
- 200~220未満(4)
- 220~240未満(2)
- 240~260未満(1)
- 300~350未満(3)
- 350~400未満(2)
校正証明書
- 付き(2)
負荷方向
- 右(5)
右
主な用途
- 一般締付作業(2)
- 車両整備や各種機械(2)
- 過酷な作業現場(2)
一般締付作業・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
最小目盛(N・m)
- 0.25
- 0.01(1)
- 0.02(4)
- 0.025(1)
- 0.05(7)
- 0.1(37)
- 0.2(36)
- 0.4(2)
- 0.5(63)
- 1(78)
- 2(50)
- 2.5(8)
- 2.7(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(19)
- 10(8)
- 15(1)
- 20(7)
- 40(2)
- 最小目盛(N・m)をもっと見る
精度(%)
- ±3(7)
±3
ブランド
- モノタロウ(2)
- 東日製作所(3)
- Wera(1)
- ハゼット(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- Beta(1)
モノタロウ・東日製作所・Wera・ハゼット・STAHLWILLE(スタビレー)・Beta
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
2.5~25(1)
5~25(4)
10~50(4)
20~100(1)

トルクレンチ プレセット型 プロ用
(88件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481本当日出荷トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース種類プレセット形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右販売区分業務用
プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ)
東日製作所(12件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個ほか当日出荷から9日以内出荷設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。種類プレセット形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途過酷な作業現場負荷方向右
ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ
東日製作所(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個ほか当日出荷から20日以内出荷ヘッド交換式トルクレンチであるCLのハンドルをローレットにしたことで更に用途は拡大!。1本のトルクレンチでスパナ・リングスパナ・ラチェット・ヘックスヘッドが交換出来る省コストトルクレンチ。設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽く綺麗なシグナル音で締付完了を感知出来ます。トルクの変更は目盛りによって容易に行えます。用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業 軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業 電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。 トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度
プレセット形トルクレンチ ローレットハンドルタイプ
(7件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷精度±3%の高精度なプロ向けトルクレンチです。 国内トップブランド品を製造している海外のメーカーにて製造をしております。 ローレットハンドルにすることで、オイルやグリースなどが多い現場でも滑りづらく的確な作業を行うことができます。 トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に歯数24T種類プレセット形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形負荷方向右
ゼロリセットトルクレンチ
Beta¥29,980~税込¥32,978~1丁当日出荷から9日以内出荷使用後に最小トルクに戻す必要がありません。強力なスプリング内蔵しておりトルク値が狂いにくいです。設定トルクが見やすいスケールです。クリック音と振動で設定トルクの到達が分かる分かります。スライド式の正逆切り替え仕様で、手袋をした手でも操作しやすいです。握りやすいハンドル形状です。用途機械・車両整備に。付属品校正証明書(英語)主な用途機械・車両整備
シグナル式トルクレンチ/締付作業用|JCSS校正証明書付
東日製作所¥35,980~税込¥39,578~1セット30日以内出荷商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。メタルグリップ。設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。トルクの変更は目盛によって容易に行えます。汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。用途フィールド、油、薬品等過酷な作業現場。精度(%)±3グリップタイプメタルグリップ
プレセット形トルクレンチ
ハゼット¥54,980税込¥60,4781式当日出荷使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。 ハンドガードリングで設定値のロックが可能です。 視認性の良いレーザーマーキング目盛りです。 ハンドルは握りやすく、力点部にラインが入っています。用途機械・自動車整備に。トラスコ品番166-6627セット内容校正証(DIN ISO6789-2:2017規格)、プラスチックケース全長(mm)234材質/仕上クロムバナジウム鋼質量(kg)0.38差込角(mm)6.35ヘッド形状プレセット形トルク調整範囲(N・m)2.5~25主な用途機械・自動車整備最小目盛(N・m)0.25アズワン品番64-8377-73