絞り込み
全長(mm)
- 66
- 50(11)
- 55(12)
- 65(10)
- 70(18)
- 74(5)
- 75(28)
- 77(7)
- 80(9)
- 83(7)
- 90(9)
- 93(6)
- 95(5)
- 100(29)
- 103(4)
- 105(9)
- 110(8)
- 115(8)
- 165(5)
- 300(9)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- HIT(ヒット)(3)
- ベッセル(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「二面幅(mm)」から絞り込む

全ネジソケット
ベッセル¥2,698税込¥2,9681個当日出荷3本のローラーがボルトを確実にホールドし、ねじ山を傷付けずにスピーディに締付けます。 天井インサートやプラグアンカーの全ねじ取付けに最適です。 サビに強いクロムメッキ仕上げです。 全ねじボルト専用ソケットです。用途軽天・空調工事、電気・配電盤工事、配管工事など材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)66外径(Φmm)28対応18Vインパクト軸(mm)6.35
型枠用ソケット IB用
ミトロイ(水戸工機)¥879税込¥9671個当日出荷IBフォームタイの先端つぶし部分をくわえてまわす用途IBフォームタイ取付・取外し用仕様インパクトドライバー対応質量(g)55寸法L(mm)66寸法D(Φmm)19寸法l(mm)20呼称IB用
充電式電動ドリル用全ねじソケット 1/4inch
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷全ねじソケットを回転させることにより、自動的にねじをチャッキングします。 回転を停止すると自動的に外れるので作業効率に優れています。 正、逆回転どちらにも対応します。用途電気、空調の設備工事用、建築・土木作業用トラスコ品番810-9227材質構造用鋼全長(mm)66質量(g)80外径(Φmm)23軸(mm)6.35適合ねじ径(inch)(mm)1/4(6.35)
電ドルソケット ストロック18 全ネジ用ソケット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 全ネジボルト・フォームタイ・Pコンの着脱に。 ソケットを回転させると、自動的にローラーがボルトをつかみ、素早く取り付け。逆転にも使用可能。用途全ネジボルト・フォームタイ・Pコンの着脱に。全長(mm)66軸(mm)6.35
充電式電動ドリル用全ねじソケット 3/8inch
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷全ねじソケットを回転させることにより、自動的にねじをチャッキングします。 回転を停止すると自動的に外れるので作業効率に優れています。 正、逆回転どちらにも対応します。用途電気、空調の設備工事用、建築・土木作業用トラスコ品番810-9229材質構造用鋼全長(mm)66質量(g)100外径(Φmm)28軸(mm)6.35適合ねじ径(inch)(mm)3/8(9.5)
充電式電動ドリル用全ねじソケット 5/16inch
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷全ねじソケットを回転させることにより、自動的にねじをチャッキングします。 回転を停止すると自動的に外れるので作業効率に優れています。 正、逆回転どちらにも対応します。用途電気、空調の設備工事用、建築・土木作業用トラスコ品番810-9228材質構造用鋼全長(mm)66質量(g)80外径(Φmm)23軸(mm)6.35適合ねじ径(inch)(mm)5/16(7.9)
充電式電動ドリル用全ねじソケット 1/2inch
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷全ねじソケットを回転させることにより、自動的にねじをチャッキングします。 回転を停止すると自動的に外れるので作業効率に優れています。 正、逆回転どちらにも対応します。用途電気、空調の設備工事用、建築・土木作業用トラスコ品番810-9230材質構造用鋼全長(mm)66質量(g)100外径(Φmm)28軸(mm)6.35適合ねじ径(inch)(mm)1/2(12.7)
全ネジ用ソケット
HIT(ヒット)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷ビット径6.35mmの電ドル用ソケットです。寸法L(mm)66寸法D(mm)27.9ビット径(mm)6.35適合ねじ径(Φmm)W1/2RoHS指令(10物質対応)対応
全ネジ用ソケット
HIT(ヒット)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷ビット径6.35mmの電ドル用ソケットです。寸法L(mm)66寸法D(mm)27.9ビット径(mm)6.35適合ねじ径(Φmm)W3/8RoHS指令(10物質対応)対応
全ネジ用ソケット
HIT(ヒット)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷ビット径6.35mmの電ドル用ソケットです。寸法L(mm)66寸法D(mm)23.0ビット径(mm)6.35適合ねじ径(Φmm)W5/16RoHS指令(10物質対応)対応
『電動ドリル用』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動ドリル用ソケット