絞り込み
ブランド
- ミトロイ(水戸工機)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- エナパック(3)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- HASCO(1)
- NORBAR(1)

ギヤレンチ
ミトロイ(水戸工機)¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷安全ピン付です。オーバートルクによる本体破損を防止します。全長が長くなったラチェットハンドルで作業効率アップしました。用途大型ボルト・ナットの着脱用。橋梁・土木建築・大型車両など現場で倍力機構に。トラスコ品番467-9768質量(kg)6.7最大出力トルク(N・m)1225倍率3.5最大入力トルク(N・m)350入力部の差込角(mm)19.0(□3/4)出力部の差込角(mm)19.0(□3/4)
ギヤレンチ
ミトロイ(水戸工機)¥459,800税込¥505,7801台7日以内出荷安全ピン付です。オーバートルクによる本体の破損を防止します。 自在ハンドルがまわることにより使用する場所を問わず作業が楽々行えます。トラスコ品番239-3417質量(kg)20.7差込角(mm[inch])(出力部)38.1[1-1/2”]、(入力部)19.0[3/4”]最大トルク(N・m)(出力トルク)4900、(入力トルク)340倍率(実質)14.4本体質量(kg)12.5