絞り込み
二面幅(mm)
  • 13×14
  • 8×9(33)
  • 8×10(74)
  • 10(58)
  • 10×12(79)
  • 11×13(55)
  • 12(53)
  • 12×14(75)
  • 13×15(33)
  • 13×17(26)
  • 14×15(27)
  • 14×17(75)
  • 16×18(38)
  • 17×19(81)
  • 19(34)
  • 19×21(35)
  • 19×22(29)
  • 21(24)
  • 22×24(52)
  • 24×27(32)
  • 30×32(29)
形状
形状
オフセット(1)
形状
ストレート(1)
全長(mm)
  • 200~220未満(2)
  • 220~240未満(1)
  • 280~300未満(1)
ブランド
  • エスコ(5)
  • 東神電気(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • GEDORE(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
8×10(74)
10(58)
10×12(79)
11×13(55)
12(53)
12×14(75)
14×17(75)
16×18(38)
17×19(81)
22×24(52)
二面幅(mm)をもっと見る
  • 13x14-17x19mm 4サイズラチェットレンチ エスコ

    13x14-17x19mm 4サイズラチェットレンチ

    エスコ
    1,480税込1,628
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA602SE-3対辺寸法(mm)13×14-17×19
  • カルブラックダブルレンチ 東神電気

    カルブラックダブルレンチ

    東神電気
    10,980税込12,078
    1式(4丁)
    欠品中
    軽い!重量は鉄製のたった3分の1。持ち運びに負担のない軽さです。 火花が出ない!錆びない!キズをつけない! 口幅は最大30mmまで開きます。 回す方向を矢印で示し、逆回ししないよう注意を促しています。 目盛りを使うことでネジサイズやボルトの対応幅が確認できます。
    形状ストレート全長(mm)191、193、196、204セット数4丁組二面幅(mm)7×8、10×12、13×14、17×19
  • 両口メガネレンチ GEDORE

    両口メガネレンチ

    GEDORE
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    メガネ部は独自の”UNIT DRIVE”仕様で、ボルトに対して均等に力がかけられます。表面は梨地仕上げて滑りにくくなっています。軸角度は5°です。表面処理はクロムメッキです。
    材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0460
  • 10x12-13x14mm 4サイズラチェットレンチ エスコ

    10x12-13x14mm 4サイズラチェットレンチ

    エスコ
    1,330税込1,463
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA602SE-2対辺寸法(mm)10×12-13×14
  • 13x14mm/290mm 両口めがねレンチ エスコ

    13x14mm/290mm 両口めがねレンチ

    エスコ
    12,000税込13,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA616GF-6対辺寸法(mm)13×14
  • 13x14-15x17 4サイズラチェットレンチ エスコ

    13x14-15x17 4サイズラチェットレンチ

    エスコ
    5,410税込5,951
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA602DH-5対辺寸法(mm)13×14-15×17
  • 10x12-13x14 4サイズラチェットレンチ エスコ

    10x12-13x14 4サイズラチェットレンチ

    エスコ
    4,370税込4,807
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA602DH-4対辺寸法(mm)10×12-13×14
  • ロングメガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    ロングメガネレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    15,980税込17,578
    1丁
    翌日出荷から8日以内出荷
    ロングタイプでは珍しい15°オフセットタイプ
    仕様AS-drive(面接触)形状オフセット

メガネレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

両口めがねレンチ