絞り込み
二面幅(mm)
- 13×14
- 8×9(31)
- 8×10(74)
- 10(62)
- 10×12(79)
- 11×13(55)
- 12(57)
- 12×14(75)
- 13×15(33)
- 14×17(75)
- 16×18(38)
- 17×19(82)
- 19(46)
- 19×21(35)
- 21(34)
- 22×24(52)
- 24×27(32)
- 27(31)
- 30(30)
- 32(36)
- 36(41)
- 二面幅(mm)をもっと見る
形状

オフセット(1)

ストレート(1)
全長(mm)
- 200~220未満(2)
- 220~240未満(1)
- 280~300未満(1)
ブランド
- エスコ(5)
- 東神電気(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- GEDORE(1)
メガネレンチは、ボルト、ナットをしめたり緩めたりするための工具。メガネレンチは、ハンドルの先端に輪の形をした口部がついているのが特徴です。両口と片口があります。先端はハンドルに対して水平に角度がつけられているので、狭い所での抜き差しがスムーズです。先端が開いているレンチに比べ、ボルトやナットから外れにくいというメリットもあります。ハンドルの長さや太さを選び分けることで、より作業がしやすいでしょう。
商品豆知識

カルブラックダブルレンチ
東神電気¥10,980税込¥12,0781式(4丁)欠品中軽い!重量は鉄製のたった3分の1。持ち運びに負担のない軽さです。 火花が出ない!錆びない!キズをつけない! 口幅は最大30mmまで開きます。 回す方向を矢印で示し、逆回ししないよう注意を促しています。 目盛りを使うことでネジサイズやボルトの対応幅が確認できます。形状ストレート全長(mm)191、193、196、204セット数4丁組二面幅(mm)7×8、10×12、13×14、17×19
両口メガネレンチ
GEDORE¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷から翌々日出荷メガネ部は独自の”UNIT DRIVE”仕様で、ボルトに対して均等に力がかけられます。表面は梨地仕上げて滑りにくくなっています。軸角度は5°です。表面処理はクロムメッキです。材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0460
ロングメガネレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥15,980税込¥17,5781丁翌日出荷から8日以内出荷ロングタイプでは珍しい15°オフセットタイプ仕様AS-drive(面接触)形状オフセット