絞り込み
二面幅(mm)
ラチェット機構
全長(mm)
- 90~100未満(3)
- 100~120未満(21)
- 120~140未満(23)
- 140~160未満(41)
- 160~180未満(49)
- 180~200未満(65)
- 200~220未満(87)
- 220~240未満(70)
- 240~260未満(63)
- 260~280未満(34)
- 280~300未満(57)
- 300~350未満(79)
- 350~400未満(57)
- 400~450未満(47)
- 450~500未満(16)
- 500~550未満(4)
- 550~600未満(3)
- 600~650未満(1)
- 900~1000未満(1)
二面幅(inch)
- 1/4×5/16(8)
- 5/16×3/8(5)
- 3/8×7/16(11)
- 7/16×1/2(4)
- 1/2×9/16(11)
- 9/16×5/8(9)
- 19/32×11/16(3)
- 5/8×11/16(4)
- 5/8×3/4(5)
- 11/16×3/4(5)
- 3/4×25/32(2)
- 3/4×7/8(2)
- 25/32×7/8(2)
- 13/16×7/8(4)
- 7/8×15/16(2)
- 15/16×1(5)
- 1-1/16×1-1/4(1)
- 1-1/8×1-1/4(2)
- 1-1/8×1-5/16(1)
- 1×1-1/16(2)
- 二面幅(inch)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(5)
- エスコ(104)
- DEEN(39)
- KTC(37)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(34)
- Pro-Auto(27)
- BAHCO(バーコ)(25)
- nepros(18)
- STAHLWILLE(スタビレー)(16)
- JTC(13)
- FACOM(11)
- SIGNET(シグネット)(9)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(8)
- KOTO(8)
- RED EAGLES(8)
- S.E.K.(スエカゲツール)(7)
- TRUSCO(5)
- ハゼット(5)
- WILLIAMS(5)
- トップ工業(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・DEEN・KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Pro-Auto・BAHCO(バーコ)・nepros・STAHLWILLE(スタビレー)・JTC・FACOM・SIGNET(シグネット)・旭金属工業(旧:新日本ツール)・KOTO・RED EAGLES・S.E.K.(スエカゲツール)・TRUSCO・ハゼット・WILLIAMS・トップ工業・ブランドをもっと見る
10ページ目: 両口めがねレンチ
「二面幅(mm)」から絞り込む

ディープ・オフセット両口メガネ12本セット
BAHCO(バーコ)¥189,800税込¥208,7801セット(5箱)翌々日出荷トラスコ品番497-9281材質バナジウムエクストラ鋼、表面研磨仕上げ形状オフセット質量(kg)4
ネプロス・S字メガネレンチセット(4本組)
nepros(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781セット(4本)5日以内出荷樹脂トレイ(W265×D145×H35)付。1本に同サイズで異なるRを採用。左右、裏表で4方向からボルト・ナットにアプローチできます。口径部は理想的な。面接触を実現するNパワーフィット形状です。ハーフムーンレンチに追加することにより、さらに作業範囲が広がります。セット内容【S字めがねレンチ】NM12-08、10、12、14形状S型質量(g)250口形状十二角
ネプロス・15°メガネレンチセット
nepros¥44,980税込¥49,4781セット5日以内出荷樹脂トレイ(W445×D185×H35)付。立ち上がり角をスタンダードタイプ(45°)とストレートタイプ(0°)の中間の、ストレート(0°)×15°に設定しました。スタンダードタイプとストレートタイプに追加することにより、さらに作業範囲が広がります。レンチ外径が片面突出形状となっているので、ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。口径部の外周をストレートにすることで、より狭い場所での作業性が向上しています。セット内容【15°めがねレンチ】NM2-0810、1012、1214、1315、1417、1719形状オフセット質量(g)665口形状十二角
45°X6° ショートメガネレンチセット
KTC¥8,198税込¥9,0181セット当日出荷メガネ部オフセット45°トラスコ品番307-6512セット内容45°×6°ショートめがねレンチM5S-0810/1012/1113/1214/1417形状オフセット質量(g)310本数5本
メガネレンチセット
KTC¥25,980税込¥28,5781セット3日以内出荷ストレートショートめがねレンチ(M100)、ストレートロングめがねレンチ(M150)、15°ロングめがねレンチ(M151)、ヘックスめがねレンチ(M27)の4種類混合セットです。 軽くて丈夫なプラハードケースを採用しています。トラスコ品番807-0884セット内容ストレートショートめがねレンチM100-7×8/10×12/12×14/14×1、ストレートロングめがねレンチM150-10×12/12×14/14×17、15°ロングめがねレンチM151-10×12/12×14/14×17、ヘックスめがねレンチM27-8H/10H/12H/14H、樹脂ケースTCP1-1W385×D190×H65形状ストレート/オフセット質量(kg)1.9本数14本
めがねレンチ 6丁組メタルケースセット
ミトロイ(水戸工機)¥10,980税込¥12,0781セット7日以内出荷45°タイプ仕様JIS規格品トラスコ品番817-4422セット内容めがねレンチ:10×12、12×14、14×17、17×19、19×21、23×26mm、メタルケース形状オフセット質量(kg)1.9対辺寸法(mm)10×12、12×14、14×17、17×19、19×21、23×26ケース寸法(mm)405×95×40
スエカゲ ダブルフレックスロックギアレンチ14X17MM
Pro-Auto¥5,798税込¥6,3781本当日出荷正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180度首振りOKです。ギア数72山送り角5度(8ミリのみギア数60山 送り角6度)で本締め可能です。12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。サテンクロム仕上げです。トラスコ品番356-8148形状ストレート(両頭首振り)全長(mm)227質量(g)190対辺寸法(mm)14×17肉厚T1(mm)9.0肉厚T2(mm)10.3首振りありラチェット機構あり
ダブルフレックスロックギアレンチ&ゴースルーソケットセット
Pro-Auto¥7,998税込¥8,7981セット(5点)翌々日出荷ギア数72山、送り角度5度(8mmのみギア数60山、送り角6度)のギアにダブルフレックス機構(首振り)を採用しました。 フレックス機構は、180度首振りOKです。 本締め可能です。 サテンクロム仕上げです。 12段階15度の角度調整でロックできるロック機構を採用しました。トラスコ品番326-2049セット内容(mm)13×17、ゴースルーソケット8・10・12・14形状ストレート(両頭首振り)質量(g)510収納ケースメタルケース首振りありラチェット機構あり
ストレートスタンダードヘックスめがねレンチセット
nepros¥34,980税込¥38,4781セット(6本)当日出荷セット内容ストレートスタンダードヘックスめがねレンチ/NM1-0810H、1012H、1214H、1417H、1719H、2224H形状ストレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)445×185×35
ネプロス・ストレートショートめがねレンチセット
nepros¥27,980税込¥30,7781セット(6本)5日以内出荷セット内容ストレートショートめがねレンチ/NM1S-0708、0810、1012、1113、1214、1417形状ストレート質量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)265×145×35
ネプロス・45°×6°ショートめがねレンチセット
nepros¥17,980税込¥19,7781セット(4本)5日以内出荷セット内容45°ショートめがねレンチ/NM5S-0810、1012、1214、1417形状オフセット質量(g)300
ネプロス・45°×6°めがねレンチセット
nepros¥29,980税込¥32,9781セット(6本)当日出荷トラスコ品番807-0587セット内容45°めがねレンチ/NM5-0810、1012、1214、1417、1921、2224形状オフセット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)445×185×35
LOF 45°×7°めがねレンチ(6本組セット)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥9,998税込¥10,9981セット(6本組)5日以内出荷超軽量の新世代ツール用途ナット等の締付け取外しにトラスコ品番376-6098セット内容6本組(8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24)樹脂トレイ付種別めがねレンチ形状オフセット材質/仕上Cr-V・クロムメッキ質量(g)1120対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24RoHS指令(10物質対応)対応
プロフィットツールめがねレンチセット
KTC¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷産業機械などのフランジ継ぎ手やすきまが狭い場所に取付けてあるボルト・ナットの脱着作業に最適。色シルバートラスコ品番373-8825セット内容M30-8、10、12、13、14形状オフセット組数5本
ストレートショートめがねレンチ セット
KTC(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181セット(4本組)当日出荷仕様パワーフィットトラスコ品番373-5915セット内容ストレートショートめがねレンチ(M100-7×8、10×12、12×14、14×17)形状ストレート質量(g)170
9/16 x 5/8 メガネレンチ
エスコ¥4,570税込¥5,0271個翌日出荷エスコ品番EA616GB-3A材質クロム合金鋼形状オフセット全長(mm)245質量(g)168タイプ75°寸法t(mm)27サイズ(inch)9/16×5/8(対辺)寸法d1(mm)21.3寸法d2(mm)25.3寸法A1(mm)10寸法A2(mm)12










































![E14xE18 [ヘックスローブ]メガネ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03532033-180823-02.jpg)