絞り込み
二面幅(mm)
ラチェット機構
全長(mm)
- 90~100未満(3)
- 100~120未満(19)
- 120~140未満(23)
- 140~160未満(41)
- 160~180未満(49)
- 180~200未満(65)
- 200~220未満(87)
- 220~240未満(70)
- 240~260未満(63)
- 260~280未満(34)
- 280~300未満(57)
- 300~350未満(79)
- 350~400未満(58)
- 400~450未満(47)
- 450~500未満(16)
- 500~550未満(4)
- 550~600未満(3)
- 600~650未満(1)
- 900~1000未満(1)
二面幅(inch)
- 1/4×5/16(6)
- 5/16×3/8(5)
- 3/8×7/16(11)
- 7/16×1/2(4)
- 1/2×9/16(11)
- 9/16×5/8(9)
- 19/32×11/16(3)
- 5/8×11/16(4)
- 5/8×3/4(5)
- 11/16×3/4(5)
- 3/4×25/32(2)
- 3/4×7/8(2)
- 25/32×7/8(2)
- 13/16×7/8(4)
- 7/8×15/16(2)
- 15/16×1(5)
- 1-1/16×1-1/4(1)
- 1-1/8×1-1/4(2)
- 1-1/8×1-5/16(1)
- 1×1-1/16(2)
- 二面幅(inch)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(5)
- エスコ(105)
- DEEN(39)
- KTC(37)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(34)
- Pro-Auto(27)
- BAHCO(バーコ)(25)
- nepros(18)
- STAHLWILLE(スタビレー)(16)
- JTC(13)
- FACOM(11)
- SIGNET(シグネット)(9)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(8)
- KOTO(8)
- RED EAGLES(8)
- S.E.K.(スエカゲツール)(7)
- TRUSCO(5)
- ハゼット(5)
- WILLIAMS(5)
- トップ工業(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・DEEN・KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Pro-Auto・BAHCO(バーコ)・nepros・STAHLWILLE(スタビレー)・JTC・FACOM・SIGNET(シグネット)・旭金属工業(旧:新日本ツール)・KOTO・RED EAGLES・S.E.K.(スエカゲツール)・TRUSCO・ハゼット・WILLIAMS・トップ工業・ブランドをもっと見る
「二面幅(mm)」から絞り込む

WWフレキギアレンチ
MUST TOOL¥2,898~税込¥3,188~1本4日以内出荷レンチの角度が抑えられるので力が伝わりやすい! 2回曲がると回しやすい! 2段階に曲がるダブルフレキシブル構造で狭い場所や届きにくい場所の作業に効果を発揮するギアレンチ。材質Cr-V鋼歯数72送り角度(°)5
両口メガネレンチ
GEDORE¥1,798~税込¥1,978~1丁当日出荷から9日以内出荷メガネ部は独自の”UNIT DRIVE”仕様で、ボルトに対して均等に力がかけられます。表面は梨地仕上げて滑りにくくなっています。軸角度は5°です。表面処理はクロムメッキです。材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0460
チタン合金製シノ付片口めがねレンチ
TAURUS¥8,998~税込¥9,898~1丁当日出荷チタン合金の比重は、約4.4で鉄の約60%の軽さです。ステンレス鋼や同白金より耐食性に優れます。非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がありません。安全ロープ取り付け穴を設けています。首角度は45°です。安全ロープ取り付け穴を設けています。用途電解工場、通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場など。食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント等。防水工事、水道工事、清掃用機器、ステンレスボルト、ナット使用する箇所に最適。仕様首角度45°、安全ロープ取付け穴付材質チタン合金(TC11)2018年トラスコ掲載ページ4 0456
ロングメガネレンチ(インチ)
STAHLWILLE(スタビレー)¥11,980~税込¥13,178~1丁翌日出荷ロングタイプでは珍しい15°オフセットのメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。形状オフセット
超ロングストレートメガネギアレンチセット
SIGNET(シグネット)¥15,980税込¥17,5781セット(4個)翌日出荷トレイ入り。セット内容10、12、14、17形状ストレート対辺寸法(mm)10、12、14、17ラチェット機構あり
ロングストレートレンチセット
JTC(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット5日以内出荷セット内容10×12・12×14・13×15・14×17・16×18・19×21RoHS指令(10物質対応)対応
超ロングストレートメガネレンチ11X13mm
Pro-Auto¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷トラスコ品番774-7535形状ストレート全長(mm)330質量(g)170対辺寸法(mm)11×13
超ロング首振ラチェットめがねレンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥26,980税込¥29,6781セット当日出荷トラスコ品番431-9613形状ストレート(片頭首振り)質量(kg)0.97首振りありラチェット機構あり
15°ロングメガネレンチ セット
KTC¥4,798税込¥5,2781セット当日出荷メガネ部オフセット15°トラスコ品番383-7700セット内容15°ロングめがねレンチM151-10×12/12×14/14×17形状オフセット質量(g)340本数3本
45°X6° ショートメガネレンチセット
KTC¥8,198税込¥9,0181セット当日出荷メガネ部オフセット45°トラスコ品番307-6512セット内容45°×6°ショートめがねレンチM5S-0810/1012/1113/1214/1417形状オフセット質量(g)310本数5本
両口めがねレンチ(45°) ライツール
旭金属工業(旧:新日本ツール)(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷から5日以内出荷材質は一般的なクロムバナジウム鋼で、クロムメッキ処理です。JIS取得品です。メーカー比で10~20%以上軽量化した工具です。用途障害物がある所のねじの締結作業。狭い所でのねじの締結作業。
ネプロス・ハーフムーンレンチセット
nepros¥21,980税込¥24,1781セット(4本)当日出荷セット内容ハーフムーンレンチ/NMH2-0810、1012、1214、1417形状ハーフムーン質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)265×145×35
ネプロス・超ロングストレートめがねレンチセット
nepros¥49,980税込¥54,9781本当日出荷トラスコ品番807-0585セット内容超ロングストレートめがねレンチ/NM11L-0810、1012、1214、1417、1719、2224形状ストレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)445×185×35
ネプロス・ストレートスタンダードめがねレンチセット
nepros¥33,980税込¥37,3781セット(6本)翌々日出荷トラスコ品番807-0583セット内容ストレートスタンダードめがねレンチ/NM1-0810、1012、1214、1417、1719、2224形状ストレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)445×185×35
























![[ 1/2" x 9/16"] ラチェットメガネレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50011054-170327-02.jpg)