絞り込み
二面幅(mm)
ラチェット機構
全長(mm)
- 90~100未満(3)
- 100~120未満(19)
- 120~140未満(23)
- 140~160未満(41)
- 160~180未満(49)
- 180~200未満(65)
- 200~220未満(87)
- 220~240未満(70)
- 240~260未満(63)
- 260~280未満(34)
- 280~300未満(57)
- 300~350未満(79)
- 350~400未満(58)
- 400~450未満(47)
- 450~500未満(16)
- 500~550未満(4)
- 550~600未満(3)
- 600~650未満(1)
- 900~1000未満(1)
二面幅(inch)
- 1/4×5/16(6)
- 5/16×3/8(5)
- 3/8×7/16(11)
- 7/16×1/2(4)
- 1/2×9/16(11)
- 9/16×5/8(9)
- 19/32×11/16(3)
- 5/8×11/16(4)
- 5/8×3/4(5)
- 11/16×3/4(5)
- 3/4×25/32(2)
- 3/4×7/8(2)
- 25/32×7/8(2)
- 13/16×7/8(4)
- 7/8×15/16(2)
- 15/16×1(5)
- 1-1/16×1-1/4(1)
- 1-1/8×1-1/4(2)
- 1-1/8×1-5/16(1)
- 1×1-1/16(2)
- 二面幅(inch)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(5)
- エスコ(105)
- DEEN(39)
- KTC(37)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(34)
- Pro-Auto(27)
- BAHCO(バーコ)(25)
- nepros(18)
- STAHLWILLE(スタビレー)(16)
- JTC(13)
- FACOM(11)
- SIGNET(シグネット)(9)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(8)
- KOTO(8)
- RED EAGLES(8)
- S.E.K.(スエカゲツール)(7)
- TRUSCO(5)
- ハゼット(5)
- WILLIAMS(5)
- トップ工業(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・DEEN・KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Pro-Auto・BAHCO(バーコ)・nepros・STAHLWILLE(スタビレー)・JTC・FACOM・SIGNET(シグネット)・旭金属工業(旧:新日本ツール)・KOTO・RED EAGLES・S.E.K.(スエカゲツール)・TRUSCO・ハゼット・WILLIAMS・トップ工業・ブランドをもっと見る
「二面幅(mm)」から絞り込む

首振りロングストレートレンチセット
JTC¥34,980税込¥38,4781セット5日以内出荷セット内容10X12、12X14、13X15、14X17、16X18、17X19対辺寸法(mm)10×12、12×14、13×15、14×17、16×18、17×19RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72
両口メガネレンチ 半月型
GEDORE¥3,998~税込¥4,398~1丁当日出荷から9日以内出荷ハンドル部は特に狭い箇所にも届きやすい半月型です。メガネ部は独自の”UNIT DRIVE”仕様で、ボルトに対して均等に力がかけられます。表面は梨地仕上げで滑りにくくなっています。表面処理はクロムメッキです。材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0461
チタン合金製両口めがねレンチ
TAURUS¥6,498~税込¥7,148~1丁当日出荷チタン合金の比重は、約4.4で鉄の約60%の軽さです。ステンレス鋼や同白金より耐食性に優れます。非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がありません。75°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。用途電解工場、通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場など。食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント等。防水工事、水道工事、清掃用機器、ステンレスボルト、ナット使用する箇所に最適。材質チタン合金(TC11)2018年トラスコ掲載ページ4 0461
ディープオフセット両口メガネレンチ11本セット
SATA¥25,980税込¥28,5781セット(11本)6日以内出荷・あらゆる角度にフィット ・DIN基準を満たすセット内容6×7:長さ170・8×9:長さ185・10×11:長さ 195・12×13:長さ 220・14×15:長さ 235・16×17:長さ 235・18×19:長さ 270・20×22:長さ 290・21×23:長さ 290・24×27:長さ 360・30×32:長さ 437(mm)
6pcs両口ラチェットレンチ
SATA¥12,980税込¥14,2781セット(6本)6日以内出荷セット内容8×9、10×11、12×13、14×15、16×18、17×19mm対辺寸法(mm)8×9、10×11、12×13、14×15、16×18、17×19