絞り込み
二面幅(mm)
ラチェット機構
全長(mm)
- 90~100未満(3)
- 100~120未満(21)
- 120~140未満(23)
- 140~160未満(42)
- 160~180未満(49)
- 180~200未満(65)
- 200~220未満(87)
- 220~240未満(70)
- 240~260未満(63)
- 260~280未満(34)
- 280~300未満(57)
- 300~350未満(79)
- 350~400未満(58)
- 400~450未満(47)
- 450~500未満(16)
- 500~550未満(4)
- 550~600未満(3)
- 600~650未満(1)
- 900~1000未満(1)
二面幅(inch)
- 1/4×5/16(8)
- 5/16×3/8(5)
- 3/8×7/16(11)
- 7/16×1/2(4)
- 1/2×9/16(11)
- 9/16×5/8(9)
- 19/32×11/16(3)
- 5/8×11/16(4)
- 5/8×3/4(5)
- 11/16×3/4(5)
- 3/4×25/32(2)
- 3/4×7/8(2)
- 25/32×7/8(2)
- 13/16×7/8(4)
- 7/8×15/16(2)
- 15/16×1(5)
- 1-1/16×1-1/4(1)
- 1-1/8×1-1/4(2)
- 1-1/8×1-5/16(1)
- 1×1-1/16(2)
- 二面幅(inch)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(5)
- エスコ(105)
- DEEN(39)
- KTC(37)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(34)
- Pro-Auto(27)
- BAHCO(バーコ)(25)
- nepros(18)
- STAHLWILLE(スタビレー)(16)
- JTC(13)
- FACOM(11)
- SIGNET(シグネット)(9)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(8)
- KOTO(8)
- RED EAGLES(8)
- S.E.K.(スエカゲツール)(7)
- TRUSCO(5)
- ハゼット(5)
- WILLIAMS(5)
- トップ工業(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・DEEN・KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Pro-Auto・BAHCO(バーコ)・nepros・STAHLWILLE(スタビレー)・JTC・FACOM・SIGNET(シグネット)・旭金属工業(旧:新日本ツール)・KOTO・RED EAGLES・S.E.K.(スエカゲツール)・TRUSCO・ハゼット・WILLIAMS・トップ工業・ブランドをもっと見る
「二面幅(mm)」から絞り込む

7Pc. ディープオフセットレンチ トレイセット 6-19mm MOD.55-1
FACOM¥36,980税込¥40,6781個73日以内出荷CHRONO、JET、CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、およびJET+ローラーキャビネットと互換性があります。用途オフセットレンチ質量(g)920
ストレート・トルクスレンチ E6xE8 59TX6x8
FACOM¥3,698税込¥4,0681個73日以内出荷Torx(R)プロファイルのストレートリングレンチ:高さのアクセスが制限されている場所や、ラチェット+ソケットでは不可能な場所に最適です。 特殊なブローチ加工によりレンチをひっくり返すことで30°刻みで使用できます。 トルクス寸法:E6からE24まで。 プレゼンテーション:サテンクローム仕上げ。用途ボックスエンドレンチ質量(g)25
ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 19mmx22mm 5719x22
FACOM¥10,980税込¥12,0781個73日以内出荷半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。用途ボックスエンドレンチ寸法(mm)10~22質量(g)250仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 16mmx18mm 5716x18
FACOM¥9,998税込¥10,9981個73日以内出荷半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。用途ボックスエンドレンチ寸法(mm)10~22質量(g)170仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 14mmx17mm 5714x17
FACOM¥8,798税込¥9,6781個73日以内出荷半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。用途ボックスエンドレンチ寸法(mm)10~22質量(g)150仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 13mmx15mm 5713x15
FACOM¥7,998税込¥8,7981個73日以内出荷半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。用途ボックスエンドレンチ寸法(mm)10~22質量(g)160仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 11mmx13mm 5711x13
FACOM¥6,898税込¥7,5881個73日以内出荷半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。用途ボックスエンドレンチ寸法(mm)10~22質量(g)110仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 10mmx12mm 5710x12
FACOM¥6,898税込¥7,5881個73日以内出荷半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。用途ボックスエンドレンチ寸法(mm)10~22質量(g)70仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
スターギヤレンチセット
JTC¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷4本セット形状ストレートサイズE6×E8、E10×E12、E14×E18、E20×E24角度(°)5RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72
超ロングメガネレンチ
DEEN¥2,400税込¥2,6401本5日以内出荷「がっつりトルクをかけたい!」そんなココ一番の時に登場するのが超ロングメガネレンチ。 オフセットしていない分ダイレクトにトルクを伝えられるのが魅力の工具ですが、だからこそ妥協は禁物! 店頭でも比べに比べて気に入った一本を購入されるケースが少なくありません。全長(mm)290レンチサイズ(mm)10×12
ナローオフセットメガネレンチセット
DEEN¥15,000税込¥16,5001セット5日以内出荷セット内容3/8×7/16、7/16×1/2、1/2×9/16、9/16×5/8、5/8×11/16、11/16×3/4形状オフセット
ポケットギアレンチ
Pro-Auto¥5,498税込¥6,0481本3日以内出荷1丁で4サイズ(8・10・12・14mm)をカバー。実用性と経済性を両立。フレックス首振り仕様。左右切替レバーにより締め・緩め作業がスピーディーを行えます(10mm側と14mm側の2ヵ所)。ギア数72山(送り角5度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。用途ボルトの緩み締め作業に。形状ストレート(両頭首振り)全長(mm)143質量(g)234呼び寸法8×10・12×14送り角度(°)5厚さt1(mm)15.8厚さt2(mm)17.8ギア数72山
ガチレンチダブルフレキシブル
TAKAGI(高儀)¥4,798~税込¥5,278~1個4日以内出荷本締め可能。摩耗したボルト・ナットも回せる。首振り角度180°用途ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに歯数120首振角度(°)180
WWフレキギアレンチ
MUST TOOL¥2,898~税込¥3,188~1本4日以内出荷レンチの角度が抑えられるので力が伝わりやすい! 2回曲がると回しやすい! 2段階に曲がるダブルフレキシブル構造で狭い場所や届きにくい場所の作業に効果を発揮するギアレンチ。材質Cr-V鋼歯数72送り角度(°)5
両口メガネレンチセット(7丁組)
トップ工業¥13,980税込¥15,3781セット翌日出荷耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。 プラスチックホルダー入りです。用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適ですトラスコ品番194-9041セット内容7丁組:5.5×7、8×9、10×12、11×13、12×14、14×15、17×19形状オフセット質量(g)680先端形状12角サーフェイス(角丸)
10本組めがねレンチセット
エスコ¥49,400税込¥54,3401個翌日出荷仕様75°タイプセット内容10点材質クロム合金鋼全長(mm)165/365サイズ6×7mm、8×9mm、 10×11mm、12×13mm、 14×15mm、16×17mm、 18×21、19×22mm、 24×27mm、30×32mmトレー寸法(mm)350×350×45(H)mm
8本組/6-22mm両口めがねレンチ
エスコ¥34,100税込¥37,5101個翌日出荷仕様75°タイプセット内容8点材質クロム合金鋼全長(mm)165/300サイズ(mm)6×7、8×9、 10×11、12×13、 14×15、16×17、 18×21、19×22トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×45(H)mm
メガネレンチ(SlimーLine)
PROXXON(プロクソン)¥9,598税込¥10,5581セット(8本)翌日出荷手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。 表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。 スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。 クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。 寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。 プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。用途ボルト・ナット回しセット内容6×7/8×9/10×11/12×13/14×15/16×17/18×19/20×22対辺寸法(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22RoHS指令(10物質対応)対応
首振りロングストレートレンチセット
JTC¥34,980税込¥38,4781セット5日以内出荷セット内容10X12、12X14、13X15、14X17、16X18、17X19対辺寸法(mm)10×12、12×14、13×15、14×17、16×18、17×19RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72