絞り込み
二面幅(mm)
ラチェット機構
全長(mm)
二面幅(inch)
ブランド
モノタロウ・エスコ・DEEN・KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Pro-Auto・BAHCO(バーコ)・nepros・STAHLWILLE(スタビレー)・JTC・FACOM・SIGNET(シグネット)・旭金属工業(旧:新日本ツール)・KOTO・RED EAGLES・S.E.K.(スエカゲツール)・TRUSCO・ハゼット・WILLIAMS・トップ工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
442件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
  • 26x29mm 両口めがねレンチ エスコ

    26x29mm 両口めがねレンチ

    エスコ
    3,630税込3,993
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA616CA-23対辺寸法(mm)26×29
  • 23x26mm 両口めがねレンチ エスコ

    23x26mm 両口めがねレンチ

    エスコ
    2,730税込3,003
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA616CA-20対辺寸法(mm)23×26
  • 21x23mm 両口めがねレンチ エスコ

    21x23mm 両口めがねレンチ

    エスコ
    2,250税込2,475
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA616CA-17対辺寸法(mm)21×23
  • 19x22mm 両口めがねレンチ エスコ

    19x22mm 両口めがねレンチ

    エスコ
    2,020税込2,222
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA616CA-15対辺寸法(mm)19×22
  • 16x18mm 両口めがねレンチ エスコ

    16x18mm 両口めがねレンチ

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA616CA-11対辺寸法(mm)16×18
  • 8本組/ 8-24mm 両口めがねレンチ エスコ

    8本組/ 8-24mm 両口めがねレンチ

    エスコ
    21,800税込23,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA616B-68
  • [  3/4" x 7/8" ] ラチェットメガネレンチ エスコ

    [ 3/4" x 7/8" ] ラチェットメガネレンチ

    エスコ
    6,670税込7,337
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA602WB-8
  • [  5/8" x11/16"] ラチェットメガネレンチ エスコ

    [ 5/8" x11/16"] ラチェットメガネレンチ

    エスコ
    5,940税込6,534
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA602WB-6
  • [  9/16"x 5/8" ] ラチェットメガネレンチ エスコ

    [ 9/16"x 5/8" ] ラチェットメガネレンチ

    エスコ
    5,580税込6,138
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA602WB-5
  • [  3/8" x 7/16"] ラチェットメガネレンチ エスコ

    [ 3/8" x 7/16"] ラチェットメガネレンチ

    エスコ
    4,050税込4,455
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA602WB-2
  • [  1/4" x 5/16"] ラチェットメガネレンチ エスコ

    [ 1/4" x 5/16"] ラチェットメガネレンチ

    エスコ
    3,580税込3,938
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA602WB-1
  • 2本組 4サイズラチェットレンチ エスコ

    2本組 4サイズラチェットレンチ

    エスコ
    2,670税込2,937
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA602SE-10
  • 13x14-15x17 4サイズラチェットレンチ エスコ

    13x14-15x17 4サイズラチェットレンチ

    エスコ
    5,410税込5,951
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA602DH-5対辺寸法(mm)13×14-15×17
  • 10x12-13x14 4サイズラチェットレンチ エスコ

    10x12-13x14 4サイズラチェットレンチ

    エスコ
    4,370税込4,807
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA602DH-4対辺寸法(mm)10×12-13×14
  • 8x10-12x13 4サイズラチェットレンチ エスコ

    8x10-12x13 4サイズラチェットレンチ

    エスコ
    4,270税込4,697
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA602DH-2対辺寸法(mm)8×10-12×13
  • 3/8" x 7/16" ラチェットメガネ(オフセット型) エスコ

    3/8" x 7/16" ラチェットメガネ(オフセット型)

    エスコ
    6,400税込7,040
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA602CE-52
  • 1/4" x 5/16" ラチェットメガネ(オフセット型) エスコ

    1/4" x 5/16" ラチェットメガネ(オフセット型)

    エスコ
    5,530税込6,083
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA602CE-51
  • めがねレンチセット SIGNET(シグネット)

    めがねレンチセット

    SIGNET(シグネット)
    6,698税込7,368
    1セット
    翌日出荷
    ヘックス、ダブルヘックス、トルクス、スクエア、スプライン、ラウンドヘックスネジの6種X8サイズに対応。 メガネ部分の内部のみが15°まで傾くので、クリアランスを広く取って作業ができます。
    セット内容8×10・11×13mm、14×16・17×19mm対応の2本セット形状ストレート(両頭首振り)全長(mm)170、215対辺寸法(mm)8×10-11×13、14×16-17×19ヘッド幅(mm)27・30、37・45
  • 両口メガネレンチセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    両口メガネレンチセット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    13,980税込15,378
    1セット(6丁)
    当日出荷から4日以内出荷
    超荷重にも耐えうるように クロームモリブデン鋼に最適の熱処理で加工! 長時間の作業にも全く疲れを感じさせないバランスの良い設計 ケースは鋼板製で耐久力は抜群、長期使用も安心 塗装は高級メラミン樹脂焼付け仕上げ
    形状オフセット
  • 両首振ラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    両首振ラチェットめがねレンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    両側にラチェット機構のついためがね部を設け、一本で2サイズに対応! 両ヘッドともに角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮! 滑らかな曲線デザインで握りやすい形状。 首回り角度15°ずつの角度調整機能採用。 作業中に角度が変わる煩わしさを解消!! 4本セットで8サイズ対応。
    用途航空機・外車・自転車・バイクなどの整備、メンテナンスに最適!トラスコ品番781-2213セット内容RMFWB-1012(5/16×3/8)RMFWB-1416(7/16、1/2)RMFWB-1820(9/16、5/8)RMFWB-2224(11/16、3/4(inch)形状ストレート(両頭首振り)質量(kg)0.89首振りありラチェット機構あり
  • メガネレンチセット(8本組) STAHLWILLE(スタビレー)

    メガネレンチセット(8本組)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    42,980税込47,278
    1セット
    翌日出荷
    I型断面ボディーの軽量で高剛性なオーソドックスなメガネレンチセット。メガネ部のオフセットは15°です。メガネ部はAS-drive(面接触)です。
    セット内容メガネレンチ;6×7;8×9;10×11;12×13;14×15;16×17;18×19;20×22mm形状オフセット質量(g)870対辺寸法(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22
  • ショートメガネレンチ10°(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)

    ショートメガネレンチ10°(インチ)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    9,998税込10,998
    1丁
    翌日出荷
    より高品質なHPQタイプ、メガネは面接触
    形状オフセット
  • ロングメガネレンチ(スプライン) STAHLWILLE(スタビレー)

    ロングメガネレンチ(スプライン)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    ロングタイプでは珍しい15°オフセットのスプラインメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。
    形状オフセット
  • ロングメガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    ロングメガネレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    9,798税込10,778
    1丁
    翌日出荷から8日以内出荷
    ロングタイプでは珍しい15°オフセットタイプ
    仕様AS-drive(面接触)形状オフセット
  • ヘクスローブメガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    ヘクスローブメガネレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    5,198税込5,718
    1丁
    翌日出荷
    軽さと剛性感を両立するI型ボディー
    仕様ストレートタイプ形状ストレート
  • メガネレンチ75°セット(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)

    メガネレンチ75°セット(インチ)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    40,980税込45,078
    1セット
    翌日出荷
    狭いエンジンルームや平面状での作業に威力を発揮するオフセットが75°のメガネレンチです。軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。メガネ部はAS-drive(面接触)です。
    セット内容メガネレンチ 1/4×5/16、3/8×7/16、1/2×9/16、5/8×3/4、11/16×13/16、7/8×15/16”形状オフセット質量(g)1244
  • メガネレンチ75°セット STAHLWILLE(スタビレー)

    メガネレンチ75°セット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    32,980税込36,278
    1セット
    翌日出荷から91日以内出荷
    狭いエンジンルームや平面状での作業に威力を発揮するオフセットが75°のメガネレンチセットです。軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。メガネ部はAS-drive(面接触)です。
    形状オフセット
  • ギアレンチマイクロドライバーセット SIGNET(シグネット)

    ギアレンチマイクロドライバーセット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット(22個)
    翌日出荷
    ギアレンチマイクロドライバーに必須サイズのビットとソケットをセット。 簡単な作業はこれ1セットで対応可能。オートバイの車載工具にもオススメです。 マイクロドライバーは60歯ギアを採用し狭い場所での作業に重宝します。 さらに便利な手回し用ダイヤル付。メガネ部分に15°オフセットをつけることで作業しやすいスペースを確保します。
    セット内容1/4DRソケット8、10、12、13、14mm、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16インチ、1/4DRアダプター、マイクロドライバー、1/4HEXプラスビット#1、2、3、1/4HEX六角ビット3、4、5、6mm、1/4HEXマイナスビット4、5.5、6.5mm
  • 首振りボックスギアレンチ JTC

    首振りボックスギアレンチ

    JTC
    13,980税込15,378
    1セット
    5日以内出荷
    サイズ8×10・10×12・11×13・12×14ギヤ歯数72RoHS指令(10物質対応)対応
  • オフセットボックスレンチセット JTC

    オフセットボックスレンチセット

    JTC(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1セット
    5日以内出荷
    ケース入りで持ち運びにも便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 首振りボックスギアレンチ JTC

    首振りボックスギアレンチ

    JTC(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    ギヤ歯数72RoHS指令(10物質対応)対応
  • レボウェイブ両口めがねレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    レボウェイブ両口めがねレンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。 JIS規格品です。 本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番472-0563セット内容8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24、樹脂トレイ材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ質量(kg)1対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24RoHS指令(10物質対応)対応
  • レボウェイブ両口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    レボウェイブ両口めがねレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1丁
    5日以内出荷
    形状オフセットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルフレックスロックギアレンチ4本組セットB Pro-Auto

    ダブルフレックスロックギアレンチ4本組セットB

    Pro-Auto
    18,980税込20,878
    1セット
    5日以内出荷
    トラスコ品番853-3484ラチェット機構あり
  • 超ロングストレートメガネレンチ8X10mm Pro-Auto

    超ロングストレートメガネレンチ8X10mm

    Pro-Auto
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番774-7519材質クロームバナジューム鋼形状ストレート質量(g)65対辺寸法(mm)8×10
  • 超ロングストレートメガネレンチ13X15mm Pro-Auto

    超ロングストレートメガネレンチ13X15mm

    Pro-Auto
    2,298税込2,528
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番853-3528形状ストレート全長(mm)365対辺寸法(mm)13×15
  • 超ロングストレートメガネレンチ11X13mm Pro-Auto

    超ロングストレートメガネレンチ11X13mm

    Pro-Auto
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番774-7535形状ストレート全長(mm)330質量(g)170対辺寸法(mm)11×13
  • メガネレンチ8X10mm Pro-Auto

    メガネレンチ8X10mm

    Pro-Auto
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番774-2720材質クロームバナジューム鋼形状オフセット質量(g)42
  • メガネレンチ5/8X11/16 Pro-Auto

    メガネレンチ5/8X11/16

    Pro-Auto
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番774-2843材質クロームバナジューム鋼形状オフセット質量(g)141

メガネレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

両口めがねレンチ