絞り込み
二面幅(mm)
ラチェット機構
全長(mm)
二面幅(inch)
ブランド
モノタロウ・エスコ・DEEN・KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Pro-Auto・BAHCO(バーコ)・nepros・STAHLWILLE(スタビレー)・JTC・FACOM・SIGNET(シグネット)・旭金属工業(旧:新日本ツール)・KOTO・RED EAGLES・S.E.K.(スエカゲツール)・TRUSCO・ハゼット・WILLIAMS・トップ工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
442件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
  • 8x10mm メガネレンチ エスコ

    8x10mm メガネレンチ

    エスコ
    3,070税込3,377
    1個
    翌日出荷
  • 15x17mm スターターメガネ エスコ

    15x17mm スターターメガネ

    エスコ
    7,940税込8,734
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA616GJ-5形状ハーフムーン対辺寸法(mm)15×17
  • 13x17mm メガネレンチ エスコ

    13x17mm メガネレンチ

    エスコ
    4,540税込4,994
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA616GA-6C材質クロム合金鋼形状オフセット全長(mm)245質量(g)169タイプ75°対辺(mm)13×17寸法t(mm)27寸法d1(mm)20寸法d2(mm)25.3寸法A1(mm)10寸法A2(mm)12
  • 12x13mm メガネレンチ エスコ

    12x13mm メガネレンチ

    エスコ
    3,620税込3,982
    1個
    翌日出荷
  • 1/2 x 9/16 メガネレンチ エスコ

    1/2 x 9/16 メガネレンチ

    エスコ
    4,340税込4,774
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA616GB-3材質クロム合金鋼形状オフセット全長(mm)220質量(g)131タイプ75°寸法t(mm)25サイズ(inch)1/2×9/16(対辺)寸法d1(mm)20寸法d2(mm)21.3寸法A1(mm)9寸法A2(mm)10
  • メガネレンチ13 マキタ

    メガネレンチ13

    マキタ
    169税込186
    1本
    3日以内出荷
    適合機種MLM380D、MLM381D
  • 薄型オフセットメガネレンチ KOTO

    薄型オフセットメガネレンチ

    KOTO
    9,598税込10,558
    1本
    5日以内出荷
    NWシリーズに新たに17mmと19mmのサイズが登場。安全かつ確実に作業していただく為に、先端が薄く軽量でありながら、SCM材を使用することにより強度も高く保っています。たっぷりとした長さで楽にテンショナーを縮めることができるので、作業性の向上につながります。オフセット構造により、ベルト着脱スペースを確保し、作業性向上。奥まった場所のボルトもストレスフリー。
    用途狭いエンジンルーム内でのベルトテンショナー交換作業材質SCM(クロモリ)材・クロムメッキ先端厚さ(mm)6
  • メガネレンチ 両口 セット はくでん

    メガネレンチ 両口 セット

    はくでん
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    両端に異なるサイズのメガネレンチを備えたセットで、現場作業に便利です。リング部がボルト・ナットをしっかりつかみ、力を確実に伝えます。耐久性の高いクロムバナジウム鋼製で長期間使用できます。携行に便利なホルダー付きで、サイズ管理や収納が簡単です。
    用途ボルト・ナットの脱着セット内容5.5×7、8×10、10×12、12×14、14×17、17×19材質クロムバナジウム鋼形状オフセット寸法(mm)5.5×7(123)、8×10(144)、10×12(162)、12×14(193)、14×17(223)、17×19(260)内容1セット(6本)対辺寸法(mm)5.5×7、8×10、10×12、12×14、14×17、17×19表面処理クロームメッキ、鏡面研磨仕上げ
  • ”4WAY ラチェットめがねレンチ” 単品 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ”4WAY ラチェットめがねレンチ” 単品

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    1本で4つのサイズに対応可能なのでサイズ交換の手間が少ないです。手に馴染みやすい柔らかい曲線デザインです。奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。正逆の切替はカム式です。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼
  • 超ロングストレートめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    超ロングストレートめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    高さ制限のある狭い箇所や奥深い場所での作業に最適です。全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼
  • 両口ラチェットめがねレンチ ハンガータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    両口ラチェットめがねレンチ ハンガータイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応できます。両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
  • メガネレンチ HP TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    メガネレンチ HP

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    45°のオフセット角度で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
    用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。材質構造用鋼
  • 両口スパナセット トップマン[工具・金物]

    両口スパナセット

    トップマン[工具・金物]
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    ボルト・ナットの締付けに
    セット内容(mm)5.5×7/8×9/10×12/12×14/14×17/17×19材質クロムバナジウム鋼セット数6本組
  • 両口スパナセット トップマン[工具・金物]

    両口スパナセット

    トップマン[工具・金物]
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    ボルト・ナットの締付けに
    材質クロムバナジウム鋼セット数6本組寸法(inch)1/4×5/16・3/8×7/16・1/2×9/16・19/32×11/16・5/8×3/4・25/32×7/8
  • 両口メガネレンチセット トップマン[工具・金物]

    両口メガネレンチセット

    トップマン[工具・金物]
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    ボルト・ナットの締付けに
    セット内容(mm)8×9/10×12/12×14/14×17/17×19/22×24材質クロムバナジウム鋼セット数6本組
  • 6PCSミニ両口スパナセット トップマン[工具・金物]

    6PCSミニ両口スパナセット

    トップマン[工具・金物]
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    場面に応じて差し込み角度が選べる両口スパナセット。
    付属品収納ポーチセット内容(mm)5.5/6/7/8/10/11セット数6本組
  • 7PC.ユニバーサルエキストラクターオフセットメガネレンチセット Autobahn

    7PC.ユニバーサルエキストラクターオフセットメガネレンチセット

    Autobahn
    14,980税込16,478
    1セット
    5日以内出荷
    表面処理は高級感漂うブラック色の特殊電着仕上げ。ユニバーサルエキストラクターレンチは、特殊設計により一つのサイズで、6角ミリ、85%なめてしまった6角、E型トルクス、12角ミリボルト・ナットの締め緩め作業が容易にできます。セット組サイズ:6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm。
    用途自動車の整備などに最適セット内容(7本組セット):6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm質量(g)805トレー寸法(mm)300×180×30
  • 両首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    両首振ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番864-2819対辺寸法(mm)16×18
  • ”ラックレンチ” ミトロイ(水戸工機)

    ”ラックレンチ”

    ミトロイ(水戸工機)
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷
    レースウェイ用ビットソケット(ER-2)とラックレンチ(TRW-2AR)のセット品、作業従事者に非常に便利な商品です。レースウェイ用ビットソケットは超薄肉ソケットの炭素繊維を巻き付けた世界初のハイブリッドツールでレースウェイ等の17mmナットの締め・ゆるめ時に方向を気にせず装着可能です。(但し、レースウェイなどの形状に入らない場合もあります。)。ラックレンチは本体・ソケットともに熱処理を施してあり本締め可能です。電設(室内)作業において使用頻度の高いサイズ(8・10・12・13及び17mm)です。
    用途電設(室内)ルート向け。ダクタークリップ・ケーブルラック・レースウェイ用に最適。トラスコ品番817-5635セット内容セット内容:レースウェイ用ビットソケット1本・ラックレンチ1本材質ER-2本体:クロムモリブデン鋼 炭素繊維、本体表面処理:クロムメッキ 、TRW-2AR本体:ステンレス
  • フレックスフレアクロスレンチセット 8・10・12・14mm Autobahn

    フレックスフレアクロスレンチセット 8・10・12・14mm

    Autobahn
    7,998税込8,798
    1セット
    3日以内出荷
    ブレーキのエア抜きに適したレンチ!狭いエンジン回りの作業にも使用可能! 。『フレックスフレアクロスレンチ』は、75度のディープオフセット付きのため、ブレーキのエア抜きに便利です。フレックス機構付きで狭いエンジン回りに難なく使用できます。4本組セット(8・10・12・14mm)です。
    用途自動車の整備などに最適セット内容8・10・12・14mm材質クロムバナジウム鋼
  • ノンスリップエキストラロングメガネレンチセット Autobahn

    ノンスリップエキストラロングメガネレンチセット

    Autobahn
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷
    特殊設計(脱落防止設計)により一般的なボルト・ナット一般的なボルトはもちろん、85%なめてしまったボルト・ナット、ラッフィング(カケやバリの出た)ボルト・ナット、薄頭ボルト・ナットの締め緩め作業が容易。
    用途自動車の整備などに最適仕様■セット組サイズ(5本組):8×10・12×13・14×15・16×17・18×19mm ■特殊設計(脱落防止設計)のより様々なボルト・ナットの締め緩め作業が容易にできます。
  • リバースギアレンチセット 4pc(ゴールドVer) Autobahn

    リバースギアレンチセット 4pc(ゴールドVer)

    Autobahn
    9,998税込10,998
    1セット
    3日以内出荷
    独自のスプライン形状で様々なネジに対応!作業性が抜群なギアレンチセット。『RGW-4S』は、メガネ部に72山で本締めが行えるギアを採用することで、作業が向上した4pc.リバースギアレンチセットです。独自のスプライン形状で、1のサイズで様々なネジに対応できます。トレーを取り出した後、上部のトレーを下部に入れ込むことで、収納ケースとしても使用できます。
    用途自動車の整備などに最適セット内容8・10・12・14mm材質クロムバナジウム鋼寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×135×40
  • 11pcsめがねレンチセット SATA

    11pcsめがねレンチセット

    SATA
    10,980税込12,078
    1セット(11本)
    5日以内出荷
    セット内容5.5×7:L 169、D1 11.0、D2 13.1・8×10:L 185、D1 14.3、D2 16.3・9×11:L 204、D1 15.8、D2 18.4・10×12:L 195、D1 16.3、D2 18.4・12×14:L 220、D1 19.8、D2 21.8・14×17:L 235、D1 21.8、D2 25.8・16×18:L 250、D1 26.6、D2 27.7・17×19:L 250、D1 26.3、D2 27.8・19×22:L 281、D1 27.4、D2 32.2・24×27:L 360、D1 34.1、D2 37.3・30×32:L 437、D1 43.3、D2 47.1(mm)形状オフセット寸法L(mm)169/185/204/195/220/235/250/250/281/360/437
  • 薄型メガネレンチ ストレートタイプ KOTO

    薄型メガネレンチ ストレートタイプ

    KOTO
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    好評のLWメガネレンチシリーズのストレートタイプ。差込部は同サイズ13mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
    形状ストレート寸法(mm)13全長(mm)235質量(g)103
  • 薄型メガネレンチ ストレートタイプ KOTO

    薄型メガネレンチ ストレートタイプ

    KOTO
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    好評のLWメガネレンチシリーズのストレートタイプ。差込部は同サイズ12mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
    形状ストレート寸法(mm)12全長(mm)220質量(g)91
  • SBS 6PCS.メガネレンチセット(ホルダー付) ベストツール

    SBS 6PCS.メガネレンチセット(ホルダー付)

    ベストツール
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    スパナよりも強度が高く、作業中の”滑り”や”はずれ”がないメガネレンチのセットです。よく使用されるサイズをセットアップしました。収納に便利なクリップバンド仕様です。本体仕上げは美しいクロームメッキ仕上げで耐食性と耐久性は抜群です。
    トラスコ品番407-2548材質材質:CR-V(完全焼入済)
  • [首振型]超ロングラチェットめがねレンチ(72ギア) エスコ

    [首振型]超ロングラチェットめがねレンチ(72ギア)

    エスコ
    5,050税込5,555
    1本
    翌日出荷
    12ポイント。超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます。ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます。ギア付きメガネ部は正逆切り替えレバー付きで、締めにも緩めにも使用できます。オフセットタイプのヘッドで、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。72ギアで狭い箇所でも障害物に干渉しません。ミラー仕上げです。
  • ラチェッティングフレアナットレンチ RED EAGLES

    ラチェッティングフレアナットレンチ

    RED EAGLES
    6,746税込7,421
    1セット
    5日以内出荷
    ラチェット機能を備えた優れたレンチです
    用途ボルトの締め、緩めシルバー
  • ツイストメガネレンチセット RED EAGLES

    ツイストメガネレンチセット

    RED EAGLES
    15,015税込16,517
    1セット
    5日以内出荷
    これは使える!!少ない力で簡単安全に使用可能
    用途ボルトの締め、緩めシルバー
  • ツイストフレックスラチェットコンビレンチセット RED EAGLES

    ツイストフレックスラチェットコンビレンチセット

    RED EAGLES
    26,980税込29,678
    1セット
    5日以内出荷
    なめたボルトもしっかりキャッチ!
    用途ボルトの締め、緩めシルバー
  • 3本組超ロングフレックスメガネギアレンチセット Pro-Auto

    3本組超ロングフレックスメガネギアレンチセット

    Pro-Auto
    15,980税込17,578
    1セット
    5日以内出荷
    超ロングフレックスギアレンチ3本組セット(ビニールポーチ入り)。狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&首振り機構付きです。本締めOK!
    セット内容10・12・14mm・ビニールポーチ質量(g)640
  • TORXメガネレンチ ハゼット

    TORXメガネレンチ

    ハゼット
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
  • 両口めがねレンチ インチサイズ(75度ディープオフセット) ハゼット

    両口めがねレンチ インチサイズ(75度ディープオフセット)

    ハゼット
    3,798税込4,178
    1丁
    6日以内出荷から59日以内出荷
  • 45°ロングメガネレンチ KTC

    45°ロングメガネレンチ

    KTC
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 柄の立ち上がり角は45°です。 オフセットタイプで、平らな場所にあるボルト・ナットに使用する場合でも、手の入るスペースが確保できます。また、くぼんだ場所にあるボルト・ナットにも使用できます。
    全長(mm)245質量(g)145寸法S1×S2(mm)13×17
  • メガネレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)

    メガネレンチセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    69,980税込76,978
    1セット
    翌日出荷から91日以内出荷
    狭いエンジンルームや平面状での作業に威力を発揮するオフセットが75°のメガネレンチセット。 軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。
    形状オフセット
  • 57メトリック ハーフムーン オフセットリング レンチ 15x17 57.15X17 FACOM

    57メトリック ハーフムーン オフセットリング レンチ 15x17 57.15X17

    FACOM
    9,298税込10,228
    1個
    73日以内出荷
    半月形状により、従来の工具ではアクセスできない位置のナットも操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
    用途リングレンチ質量(g)200仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)10~22
  • 57メトリック ハーフムーン オフセットリング レンチ 14x16 57.14X16 FACOM

    57メトリック ハーフムーン オフセットリング レンチ 14x16 57.14X16

    FACOM
    8,798税込9,678
    1個
    73日以内出荷
    半月形状により、従来の工具ではアクセスできない位置のナットも操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
    用途リングレンチ質量(g)150仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)10~22
  • 7Pc. ディープオフセットレンチ トレイセット 22-28mm MOD.55-2 FACOM

    7Pc. ディープオフセットレンチ トレイセット 22-28mm MOD.55-2

    FACOM
    29,980税込32,978
    1個
    73日以内出荷
    CHRONO、JET、CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、およびJET+ローラーキャビネットと互換性があります。
    用途オフセットレンチ質量(g)1420
  • 7Pc. ディープオフセットレンチ トレイセット 6-19mm MOD.55-1 FACOM

    7Pc. ディープオフセットレンチ トレイセット 6-19mm MOD.55-1

    FACOM
    36,980税込40,678
    1個
    73日以内出荷
    CHRONO、JET、CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、およびJET+ローラーキャビネットと互換性があります。
    用途オフセットレンチ質量(g)920
  • ストレート・トルクスレンチ E6xE8 59TX6x8 FACOM

    ストレート・トルクスレンチ E6xE8 59TX6x8

    FACOM
    3,698税込4,068
    1個
    73日以内出荷
    Torx(R)プロファイルのストレートリングレンチ:高さのアクセスが制限されている場所や、ラチェット+ソケットでは不可能な場所に最適です。 特殊なブローチ加工によりレンチをひっくり返すことで30°刻みで使用できます。 トルクス寸法:E6からE24まで。 プレゼンテーション:サテンクローム仕上げ。
    用途ボックスエンドレンチ質量(g)25

メガネレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

両口めがねレンチ