絞り込み
二面幅(mm)
ラチェット機構
全長(mm)
- 90~100未満(4)
- 100~120未満(25)
- 120~140未満(29)
- 140~160未満(47)
- 160~180未満(59)
- 180~200未満(76)
- 200~220未満(108)
- 220~240未満(90)
- 240~260未満(72)
- 260~280未満(40)
- 280~300未満(65)
- 300~350未満(92)
- 350~400未満(67)
- 400~450未満(54)
- 450~500未満(16)
- 500~550未満(4)
- 550~600未満(4)
- 600~650未満(1)
- 900~1000未満(1)
二面幅(inch)
- 7/32×1/4(2)
- 1/4×5/16(10)
- 5/16×11/32(3)
- 5/16×3/8(6)
- 3/8×7/16(15)
- 7/16×1/2(6)
- 1/2×9/16(13)
- 9/16×5/8(10)
- 19/32×11/16(3)
- 5/8×11/16(4)
- 5/8×3/4(6)
- 11/16×3/4(6)
- 3/4×25/32(2)
- 3/4×7/8(2)
- 25/32×13/16(2)
- 25/32×7/8(2)
- 13/16×7/8(4)
- 15/16×1(6)
- 1-1/8×1-1/4(3)
- 1×1-1/16(3)
- 二面幅(inch)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(5)
- エスコ(183)
- DEEN(40)
- KTC(38)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(35)
- Pro-Auto(27)
- BAHCO(バーコ)(26)
- JTC(19)
- nepros(18)
- STAHLWILLE(スタビレー)(17)
- SIGNET(シグネット)(11)
- FACOM(11)
- SATA(8)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(8)
- KOTO(8)
- RED EAGLES(8)
- S.E.K.(スエカゲツール)(7)
- RS PRO(7)
- TRUSCO(5)
- ハゼット(5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・DEEN・KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Pro-Auto・BAHCO(バーコ)・JTC・nepros・STAHLWILLE(スタビレー)・SIGNET(シグネット)・FACOM・SATA・旭金属工業(旧:新日本ツール)・KOTO・RED EAGLES・S.E.K.(スエカゲツール)・RS PRO・TRUSCO・ハゼット・ブランドをもっと見る
「二面幅(mm)」から絞り込む

ロングめがねレンチ(45°)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1丁当日出荷から翌々日出荷柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業。形状オフセット
ダブルフレックスロックギアレンチ
Pro-Auto(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷ギア数72山、送り角5度のギアにダブルフレックス機構を採用した高能率ギアレンチ。 フレックス機構は180度首振りOK。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構採用で、ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群。 本締め可能。形状ストレート(両頭首振り)首振りありラチェット機構あり
曲柄両口めがねスパナ
三木ネツレン(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1丁当日出荷から9日以内出荷型打鍛造製ですので、強靭で軽量です。 口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト、ナットが外れにくく安全に使用できます。形状曲柄
ロングめがねレンチ(45°) 吋目
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1丁当日出荷柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。インチサイズのレンチです。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。仕様インチサイズ形状オフセット曲り角度(柄部)45°
超ロングフレックスギアレンチ
Pro-Auto(4件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷狭く奥深い場所でも使い勝手に優れている超ロング&首振り機構付きのギアレンチです。用途奥まった箇所のボルトナットの締付けに形状ストレート(片頭首振り)首振りありラチェット機構あり
スタビーメガネレンチセット
Excellent kobo(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(6本組)当日出荷用途自転車の整備等に最適セット内容(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、17×19材質S45C形状オフセット全長(mm)6×7mm:90、8×9mm:105、10×11mm:110、12×13mm:125、14×15mm:140、17×19mm:170対辺寸法(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、17×19
両口メガネレンチ
SATA¥569~税込¥626~1丁当日出荷40°のオフセット形状により、浅い段差や狭い場所でも安定した締め作業ができます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。錆びにくい仕様です。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)角度(°)【首】40
両首振ラチェットめがねレンチ(インチ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷両側にラチェット機構のついためがね部を設け、一本で2サイズに対応! 両ヘッドともに角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮! 滑らかな曲線デザインで握りやすい形状。 首回り角度15°ずつの角度調整機能採用。 作業中に角度が変わる煩わしさを解消!!用途航空機・外車・自転車・バイクなどの整備、メンテナンスに最適!形状ストレート(両頭首振り)タイプ首振首振りありラチェット機構あり
超ロングストレートメガネ
SK11¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷高トルクを掛けやすく、また通常のレンチでは届きにくい奥まった場所にも最適です。片面オフセット形状で、ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。メガネ部はザグリがなく、ボルトとの接触面アップで確実なトルク伝達ができ、低頭ボルトにも最適です。レンチ本体ははスーパーフラット加工でミラーポリッシュ加工。質感は抜群です。用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。仕様クロームメッキ
メガネレンチストレート
STAHLWILLE(スタビレー)¥4,198~税込¥4,618~1丁当日出荷から8日以内出荷軽さと剛性感を両立するI型ボディー仕様ストレートタイプ、AS-drive(面接触)形状ストレート(片頭首振り)
45°メガネレンチ(コンパクトタイプ)
SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1丁ほか当日出荷から翌日出荷ヘッド部がコンパクトなメガネレンチ。ミラー仕上げ。 オフセット部がコンパクトで短く狭い場所でも使いやすい。
E型トルクス ロングストレートめがねレンチ
KTC(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1丁当日出荷長い全長と片側ツバ付きのめがねで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。輸入車(特に米車・欧州車)のテンショナープーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。形状ストレート
薄型オフセットメガネレンチ
KOTO¥9,198税込¥10,1181本当日出荷スズキ・ダブルテンショナー搭載車向けの薄型オフセットメガネレンチ。先端の厚さが6mmという薄さにより、するりと入ってプーリーにも干渉することなく作業可能。長さもたっぷりあり、楽にテンショナーのバネを縮めることが可能。材質にSCM材を使用していることにより、耐久性が抜群。材質SCM(クロモリ)材・クロムメッキ全長(mm)442質量(g)370
デミオ・ノート用ブリーダーメガネレンチ
DEEN¥2,200税込¥2,4201本当日出荷DEENから遂に登場!『デミオ』用ブレーキブリーダーレンチ!! ブリーダープラグへのアプローチを考慮したディープオフセットの75°を採用従来作業では、7×9mmの組み合わせのレンチが各メーカーにて生産されていなかった為にフロントとリアのエア抜き作業の際にメガネレンチを二種類用意しなくてはならなかったのがDEEN『デミオ用』ブレーキレンチ一本用意するだけで作業が可能になりました。 マツダデミオ、日産ノート、ラフェスタ等のブリーダーに最適な7×9mmの組み合わせ、全長(mm)190
ショートめがねレンチ
TRUSCO(5件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本ほか当日出荷仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。 ショートタイプで狭小箇所でも使い勝手がいいです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
アジャスタブルレンチ2本セット
(10件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット(2本)当日出荷5~19、5~27mmのボルトやナットの締め付け、取り外しが1本でできます。材質炭素鋼(S45C)全長(mm)180、235最大開口(mm)5~11/11~16mm(小)、5~15/15~27mm(大)
TONE 超ロングめがねレンチ(ストレート・6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998~税込¥2,198~1丁当日出荷全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。 めがね部はしっかりと力を掛けられる6角タイプです。用途六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
ショートメガネレンチ
DEEN(2件のレビュー)¥1,200~税込¥1,320~1本当日出荷から5日以内出荷DEENのプロトタイプとして製品化されたこちらのショートメガネレンチ。 45度のナローオフセットを持つこのモデルの工具は、長い間ブレーキブリーダーレンチとして市場に愛されている商品です。 長さショートメガネレンチは短いだけあり、普通のメガネでは入らない狭い所でこそ重宝する工具。 その長さがどれくらいかはとても重要だと思いますので、実際に測ってみました。 全長は、8x10が115mm、9x11が121ミリ、10x12が121ミリです。10x12モデルで他のメーカーのものと比べると、TONEのM46シリーズより2mmほど長く、KTCのM5Sシリーズより10mmほど短くなっています。 オフセットが深いオフセットのあるショートメガネレンチは、ブレーキフルード交換作業に使用されることが多く、実際このDEENJのものもあらかじめそれを想定して作られています。 そのため、オフセットが深めになっているのが特徴です。 ブレーキフルード交換以外にも、オフセットが深いとレンチを回す際手が入るスペースが生まれ、ストレスなくネジを回すことができます。 スリム・手に馴染む曲線ボディDEENとは違い梨地メッキのDEENJですが、その曲線的なフォルムはDEENのレンチの特徴を受け継いでします。 なのでよく手にフィットし、レンチのどの部分を握っても手が痛くならず力が入れやすいです。 これがピカピカメッキのDEENで登場したら・・・と思うと非常に楽しみですね。 また軸部分、オフセット部、メガネ部、どこもスリムにできているので短さとも相まって狭い所には最適と言えるでしょう!
75°オフセットメガネレンチ
DEEN(2件のレビュー)¥2,200~税込¥2,420~1本当日出荷から5日以内出荷今では数あるDEENのレンチの中でも最も新しくラインナップに加わったレンチです。 なぜ、ライナップに加わったのか?人気があるからに他なりません。 そもそも、ここまで深い角度のついたメガネレンチは国内工具メーカーではラインナップが無く多くは欧州メーカーのみのライナップでした。 しかし、欧州メーカーのライナップでは10×12mmや12×14mmといったいわゆる「日本サイズ」の組み合わせのライナップが無くお客様は購入に躊躇される方が多かったのです。 そこで、そのお声に応えて作られたのがこのレンチです。 サイズ組み合わせはもちろん「日本サイズ」も多く含んでいます。 ただ、このレンチのすごい所はサイズだけではありません。 ただ作るだけではなく、時にはユーザー様のご意見を伺いながら、実際に作業する際の様々なシチュエーションを思い浮かべ何度も試作を繰り返し作られた拘り満載のレンチです。 それでは、このレンチのこだわりポイントを紹介していきます。 スタイリッシュデザインユーザー様からのお声として「メガネの側面部を薄くしてほしい」との声を多く聞きました。 側面部が厚いと、狭い箇所に入らないのはもちろん振り幅にも影響してしまうのです。 その声に応えるように、ここまでの薄さを実現しています。 機能面だけでなく、見た目にも拘ったポイントです。 ザグリなし今日では、様々な分野で軽量化が追及され遂にはボルトやナットにまでその波が押し寄せています。 ボルト・ナットを軽くするために手っ取り早いのが、頭を薄くすること。 しかしながら、薄いという事はナメやすいというリスクが高まります。 レンチとの接地面積が少なく、力が集中してしまうためです。 DEENのレンチでは、そういった低頭のボルト・ナットも接地面積を増やすためにレンチ内側の面取り、いわゆる「ザグリ」を排しています。 これにより、低頭でも安定して回すことが可能です。 軽量且つ屈強ボディーレンチのボディーはクボミを付けることで、軽量化を図っています。 更にただ軽量化されただけでなくI型構造と呼ばれる技法を用いて強度UPも図っています。 このクボミは親指を置いて力を掛けやすいといった効果もあります。 このレンチ1本でもこれだけの拘りが詰まっています。 サイズラインナップ:8×10/9×11/10×12/12×14/13×15/14×17/16×18/17×19mm※セット販売もございます。形状オフセット
メガネレンチ(Slim-Line)
PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から8日以内出荷手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。用途ボルト・ナット回し形状オフセットRoHS指令(10物質対応)対応
S型リバーシブルギアレンチ
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷ハーフムーンタイプのレンチでは作業できない入り組んだ場所での作業に最適。 切り替えレバー付きのリバーシブルタイプですので、裏返す事無くワンタッチで正逆の切替が可能。形状S型ラチェット機構あり