絞り込み
二面幅(mm)
ラチェット機構
全長(mm)
- 90~100未満(4)
- 100~120未満(25)
- 120~140未満(29)
- 140~160未満(46)
- 160~180未満(59)
- 180~200未満(75)
- 200~220未満(108)
- 220~240未満(90)
- 240~260未満(72)
- 260~280未満(40)
- 280~300未満(65)
- 300~350未満(92)
- 350~400未満(67)
- 400~450未満(54)
- 450~500未満(16)
- 500~550未満(4)
- 550~600未満(4)
- 600~650未満(1)
- 900~1000未満(1)
二面幅(inch)
- 7/32×1/4(2)
- 1/4×5/16(10)
- 5/16×11/32(3)
- 5/16×3/8(6)
- 3/8×7/16(15)
- 7/16×1/2(6)
- 1/2×9/16(13)
- 9/16×5/8(10)
- 19/32×11/16(3)
- 5/8×11/16(4)
- 5/8×3/4(6)
- 11/16×3/4(6)
- 3/4×25/32(2)
- 3/4×7/8(2)
- 25/32×13/16(2)
- 25/32×7/8(2)
- 13/16×7/8(4)
- 15/16×1(6)
- 1-1/8×1-1/4(3)
- 1×1-1/16(3)
- 二面幅(inch)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(5)
- エスコ(182)
- DEEN(40)
- KTC(38)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(35)
- Pro-Auto(27)
- BAHCO(バーコ)(26)
- JTC(19)
- nepros(18)
- STAHLWILLE(スタビレー)(17)
- SIGNET(シグネット)(11)
- FACOM(11)
- SATA(8)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(8)
- KOTO(8)
- RED EAGLES(8)
- S.E.K.(スエカゲツール)(7)
- RS PRO(7)
- TRUSCO(5)
- ハゼット(5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・DEEN・KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Pro-Auto・BAHCO(バーコ)・JTC・nepros・STAHLWILLE(スタビレー)・SIGNET(シグネット)・FACOM・SATA・旭金属工業(旧:新日本ツール)・KOTO・RED EAGLES・S.E.K.(スエカゲツール)・RS PRO・TRUSCO・ハゼット・ブランドをもっと見る
「二面幅(mm)」から絞り込む

ロングメガネレンチセット
KTC¥4,998税込¥5,4981個当日出荷口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 柄の立ち上がり角は45°です。 オフセットタイプで、平らな場所にあるボルト・ナットに使用する場合でも、手の入るスペースが確保できます。また、くぼんだ場所にあるボルト・ナットにも使用できます。セット内容M25-10X12、M25-12X14、M25-14X17質量(g)345
75°オフセットメガネレンチセット
DEEN(1件のレビュー)¥11,000税込¥12,1001セット当日出荷ここまで深い角度のついたメガネレンチは国内工具メーカーではラインナップが無く多くは欧州メーカーのみのライナップでした。 しかし、欧州メーカーのライナップでは10×12mmや12×14mmといったいわゆる「日本サイズ」の組み合わせのライナップが無くお客様は購入に躊躇される方が多かったのです。 そこで、そのお声に応えて作られたのがこのレンチです。 サイズ組み合わせはもちろん「日本サイズ」も多く含んでいます。 ただ作るだけではなく、時にはユーザー様のご意見を伺いながら、実際に作業する際の様々なシチュエーションを思い浮かべ何度も試作を繰り返し作られた拘り満載のレンチです。セット内容8×10、10×12、12×14、14×17、17×19mm形状オフセット
超ロングメガネレンチ
DEEN¥4,400税込¥4,8401本7日以内出荷「がっつりトルクをかけたい!」そんなココ一番の時に登場するのが超ロングメガネレンチ。 オフセットしていない分ダイレクトにトルクを伝えられるのが魅力の工具ですが、だからこそ妥協は禁物! 店頭でも比べに比べて気に入った一本を購入されるケースが少なくありません。寸法(mm)22×24全長(mm)437
ロングフレックスラチェットメガネレンチ
DEEN(1件のレビュー)¥4,800税込¥5,2801本当日出荷様々なメーカーからラインナップされているフレックスラチェットメガネですが、この度DEENJからロングタイプが新登場。 高額なメーカーが多い中、リーズナブルな価格で提供出来るのも魅力の一つです。ラチェット機構ありギア数72
ラチェットメガネレンチ
DEEN¥4,200~税込¥4,620~1本当日出荷から5日以内出荷通常、メガネレンチは「10度オフセット」とか「45度オフセット」といったように角度を統一しそれを売りにしているものが殆どですが、このDEENの新型ラチェットメガネには○○度オフセットという概念はありません。 実はサイズごとに異なったオフセットが採用されているのです!イメージして下さい。長さの違うレンチを同じオフセットにしてしまうと、全長の短い小さなサイズのレンチは立ち上がりが緩いため、手でしっかりと握る事は困難です。 逆に、全長の長い大きなサイズのレンチは立ち上がりがキツクなるので、反対側に干渉してしまいます。 DEENの新型ラチェットメガネに採用されたオフセットは、実は角度優先ではなく、【約33ミリ】という理想的なスペースを握り部分に与える事を前提に、そのレンチの全長からメガネ部分の角度を割り出すという逆転の発想から生まれているため、10ミリも17ミリも手でしっかりと握って作業する事が可能となったのです! レンチ本体は、超ロングメガネに採用されているようなエッジの効いたシェイプになっているので、親指をかけてグッ!と押し込むような使い方も非常にやり易くなっています。といっても角は面取りされているので手が痛くなってしまう事は殆どありません。 ラチェット部分が大きい分、握ったときに手の平でレンチが遊んでしまう事も少なく、よりトルクをかけ易くなっていますよ! また、メガネ部分には「ザグリ」という、メガネ内側の面取り加工があえてされてなく、これまたエッジの立った仕様となっています(枠内はザグリ加工が施された一般的なメガネレンチ)。 この面取り加工、ネジのはめ易さを優先しての加工ですが、当然ネジに対して引っかかる面積は狭くなってしまいます。 少しでも多くネジに均一に力を伝達するための拘りの形状なのです。 このように、随所にDEEN開発部門の拘りが散りばめられた素晴らしい仕上がりとなりました。ラチェット機構あり
ロングめがねレンチ(45°) 8X10mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥939税込¥1,0331丁当日出荷柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。材質構造用鋼表面処理:メッキ処理全長(mm)184対辺寸法(mm)8×10
4way-マイクロ・スピーダー
PROXXON(プロクソン)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷10/13/17/19mmを一つのラチェットハンドルで作業出来る4wayギアレンチ形状ストレート(片頭首振り)歯数72枚全長(mm)210サイズ10/13/17/19mm質量(g)135対辺寸法(mm)10、13、17、19送り角度(°)5RoHS指令(10物質対応)対応
メガネレンチ10°
STAHLWILLE(スタビレー)¥4,698~税込¥5,168~1丁当日出荷から翌日出荷軽さと剛性感を両立するI型ボディー仕様メガネ部オフセット10°、AS-drive(面接触)形状オフセット
メガネレンチ75°(インチ)
STAHLWILLE(スタビレー)¥3,998~税込¥4,398~1丁翌日出荷軽さと剛性感を両立するI型ボディー仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)形状オフセット
4ウェイラチェットめがねレンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷1本で4つのボルト・ナットサイズに対応可能な4WAYラチェットめがねレンチ。;めがね部の両面で異なるサイズを配置したことにより、サイズ交換の手間を省け、作業効率が大幅アップ。;本体は薄型のストレート形状のため、奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付。トラスコ品番396-4795セット内容RMW-0813、1215、1619形状ストレート質量(kg)0.47ラチェット機構あり
ロングメカニックめがねレンチセット(45°X10°) 6pcs
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷柄部の高さが従来のロングめがねレンチより低いため周辺の障害物を避けて作業できます。強力で確実に締め付けけることができます。6本セットです。トラスコ品番369-8823セット内容M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224形状オフセット質量(kg)2.1
めがねレンチセット(45°ショートタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,998税込¥6,5981セット(5本組)当日出荷セット内容:8×9、 10×12、 11×13、 12×14、 14×17(ビニール袋入り)トラスコ品番120-0216形状オフセット質量(kg)0.25
超ロングストレートメガネレンチ セット
KTC(5件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281セット(3本組)当日出荷仕様パワーフィットトラスコ品番373-6083セット内容超ロングストレートメガネレンチ(M160-8×10、12×14、17×19)形状ストレート質量(g)545
ヘックスめがねレンチ セット
KTC(3件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181セット(4本組)当日出荷六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。トラスコ品番383-7742セット内容・ヘックスめがねレンチ(M27-8H、10H、12H、14H)形状オフセット質量(g)330
3/8 x 7/16 メガネレンチ
エスコ¥3,930税込¥4,3231個翌日出荷エスコ品番EA616GB-2材質クロム合金鋼形状オフセット全長(mm)200質量(g)88タイプ75°寸法t(mm)23サイズ(inch)3/8×7/16(対辺)寸法d1(mm)15.8寸法d2(mm)17.2寸法A1(mm)9寸法A2(mm)9
超ロングラチェットめがねレンチ首振りタイプ リペアキット
KTC¥2,298~税込¥2,528~1セット5日以内出荷MR15LA-10~19F用のリペアキットです。ヘッドASSY,ピン,ウェブワッシャーが付属しています。セット内容ヘッドASSY,ピン,ウェブワッシャー
両口メガネレンチ
HAMACO¥3,500~税込¥3,850~1丁6日以内出荷から8日以内出荷耐水性・耐腐食性に優れています。用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。柄に角度が付いているのでボルト、ナットの回りに障害物が多い場所の締付、取外しに便利です。材質材質/仕上げ:ステンレススチール
75°メガネレンチセット
SIGNET(シグネット)¥5,798税込¥6,3781セット翌々日出荷ホルダー付きです。ミラー仕上げのメッキが美しい75°オフセットメガネレンチです。コンパクトなデザインで、狭い場所での作業に最適です。手前の障害物を越えて作業する場面で威力を発揮します。用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用にセット内容8×9mm・10×11mm・12×13mm・14×15mm・16×17mm・18×19mm。8~19mmを補完できる6本セットです。材質クロームバナジウム鋼質量(g)900角度(°)【メガネ部】オフセット:75
45°×6°ショートめがねレンチ
KTC¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。狭い場所でも使用しやすいショートタイプめがねレンチです。トラスコ品番859-1621材質合金工具鋼全長(mm)102対辺寸法(mm)7×8
両口めがねレンチセット
SATA¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷優れた強度と耐久性を実現するクロムバナジウム合金鋼(Cr-V)です。保管と整理に便利な耐久性のあるツールロールが付属しております。明るく、全面に磨きをかけたクロム仕上げは簡単に拭き取れ、腐食に強いです。用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。付属品ツールロールトラスコ品番679-3484セット内容5.5×7 / 8×10 / 9×11 / 10×12 / 12×14 / 14×17 / 17×19 / 19×22 / 24×27 / 30×32 mm材質クロムバナジウム鋼
両口めがねレンチセット
SATA¥8,998~税込¥9,898~1セット当日出荷40°のオフセット形状により、浅い段差や狭い場所でも安定した締め作業ができます。薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。見やすい刻印により、作業中でも簡単にサイズ確認ができます。耐久性に優れた巻取り式収納ケース付属で工具をすっきりと収納できます。用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。材質クロムバナジウム鋼
ロングめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥929~税込¥1,022~1個3日以内出荷柄部の曲がり角度が15°と小さいので、高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。めがね部は12角のため、ボルトナットにはめやすいです。15°ロングタイプです。用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。材質構造用鋼部首角度θ°15
ラチェットメガネレンチ(切替式)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から3日以内出荷薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。フラットレバーにより指で容易に正逆の切り替えが行えます。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため、邪魔にならず、誤作動もおきません。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼
HEX両口めがねレンチ EA616DGシリーズ
エスコ¥1,640~税込¥1,804~1本ほか翌日出荷6ポイント、45°×10°タイプ、六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等の作業(30°の振り角度で回転)が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
23x26mm 両口めがねレンチ
エスコ¥4,010税込¥4,4111本翌日出荷12ポイント 45°×6°タイプ仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:M5-2326●材質:工具鋼●サイズ(mm):23×26●全長(mm):356
両口めがねレンチセット
エスコ¥10,600税込¥11,6601セット翌日出荷セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
ボルトエクストラクターラチェッティングコンビネーションレンチ
RED EAGLES¥10,725税込¥11,7981セット当日出荷角がなめて丸くなってしまっているボルトもらくらく締め緩めが可能なコンビネーションレンチセットです。用途ボルトの締め、緩め色パープル
超薄型メガネレンチ
KOTO¥6,998税込¥7,6981本当日出荷エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは5mm。角度は15°になります。全長(mm)319角度(°)15最大締付トルク(N・m)165先端厚さ(mm)(両端)5
超薄型メガネレンチセット
KOTO¥37,980~税込¥41,778~1セット当日出荷から翌々日出荷エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは12・13・14mmは4.5mm。21・22・24mmは5mm。各サイズ角度は15°になります。
超薄型メガネレンチ
KOTO¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から5日以内出荷エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは4.5mm。角度は15°になります。角度(°)15先端厚さ(mm)(両端)4.5