絞り込み
二面幅(mm)
  • 7(2)
  • 8(3)
  • 9(1)
  • 10(4)
  • 10×13(1)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 13(5)
  • 14(3)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(3)
  • 18(1)
  • 19(4)
  • 21(3)
  • 24(2)
  • 36(1)
ラチェット機構
  • ラチェット機構あり(7)
首振り
  • 首振りあり(3)
全長(mm)
  • 90~100未満(3)
  • 100~120未満(4)
  • 120~140未満(7)
  • 140~160未満(5)
  • 160~180未満(6)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(5)
  • 220~240未満(5)
  • 240~260未満(3)
  • 260~280未満(1)
  • 280~300未満(3)
  • 300~350未満(4)
  • 350~400未満(1)
  • 400~450未満(1)
  • 450~500未満(1)
ブランド
  • トップ工業
  • モノタロウ(8)
  • エスコ(426)
  • Pro-Auto(108)
  • BAHCO(バーコ)(64)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(52)
  • Wera(41)
  • RS PRO(38)
  • SK11(35)
  • TRUSCO(34)
  • FACOM(31)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(29)
  • DEEN(29)
  • USAG(26)
  • JTC(24)
  • SIGNET(シグネット)(23)
  • スーパーツール(20)
  • KTC(19)
  • SATA(19)
  • TAKAGI(高儀)(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
7(2)
8(3)
10(4)
12(2)
13(5)
14(3)
17(3)
19(4)
21(3)
24(2)
  • 首振りラチェットコンビ トップ工業

    首振りラチェットコンビ

    トップ工業(34件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    本締め可能。 首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。 送り方向が良く分かるイエローリング。 12角サーフェス(角丸)
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。材質クロムバナジューム歯数72首振角度(°)180送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
  • コンビネーションレンチ トップ工業

    コンビネーションレンチ

    トップ工業(12件のレビュー)
    729税込802
    1セット
    当日出荷
    スパナとメガネレンチの組合せ
  • ラチェットコンビ トップ工業

    ラチェットコンビ

    トップ工業(17件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    締める、緩める方向が色で識別可能です。ギヤ数72枚、5°の細かい送り角度でラチェット駆動します。ラチェット部は本締めできる強度があります。
    用途本締めでき狭いところに最適。歯数72送り角度(°)5ラチェット機構あり
  • 首振りショートラチェットコンビ トップ工業

    首振りショートラチェットコンビ

    トップ工業(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。 送り方向が良く分かるイエローリング。 12角サーフェス(角丸)
    用途機械設備、電気・空調設備、各種六角ボルト・ナットの着脱に。材質クロムバナジューム歯数72首振角度(°)180首振りありRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり
  • コンビネーションレンチ 36mm トップ工業

    コンビネーションレンチ 36mm

    トップ工業
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番826-5532材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)470.0質量(kg)1二面幅(mm)36.0
  • 首振りロックラチェットコンビ トップ工業

    首振りロックラチェットコンビ

    トップ工業
    3,898税込4,288
    1丁
    当日出荷
    ロック機構で首振り角度を保持したままでアクセス可能です。奥まった、込み入った場所での作業に最適です。12角サーフェィス(角丸)でボルト・ナットの角を傷めません。送り角度がよくわかるイエローリングを採用しています。プッシュボタンの操作でロックが解除でき、狙った角度で使用可能です。
    用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルトナット脱着に。電子部品、車両整備用工具として。仕様首振り角度(22.5°)8段階調節材質クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ歯数72枚送り角度(°)5
  • コンビネーションレンチセット 6丁組 トップ工業

    コンビネーションレンチセット 6丁組

    トップ工業(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット(6丁)
    当日出荷
    スパナとめがねレンチを組み合わせた1丁で2役のレンチ。 スパナ部は仮締め用、めがね部は本締め用として使用できます。 めがね部角度は15度。
    用途ねじの締め緩めに。トラスコ品番369-0300セット内容(mm)8、10、12、13、14、17材質クロムバナジウム鋼質量(g)1360質量(g/セット)1165RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊バンドレンチ トップ工業

    吊バンドレンチ

    トップ工業(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    吊バンド、立バンドのネジ締めの合理化に
    質量(g)210使用範囲10A~100A(パイプ)寸法S3(mm)12
  • ショートラチェットコンビ トップ工業

    ショートラチェットコンビ

    トップ工業
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    本締め可能。狭い場所での作業に最適。送り方向が良く分かるイエローリング。12角サーフェス(角丸)
    材質クロムバナジューム歯数72RoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり
  • 6丁組首振りラチェットコンビセット トップ工業

    6丁組首振りラチェットコンビセット

    トップ工業
    23,980税込26,378
    1丁
    欠品中
    本締め可能、狭いところが得意です。
    トラスコ品番369-1578セット内容FRC-8、10、12、13、14、17質量(g)695首振りありRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり
  • コンビネーションレンチセット(7丁組) トップ工業

    コンビネーションレンチセット(7丁組)

    トップ工業
    7,998税込8,798
    1セット(7本)
    当日出荷
    スパナとメガネの組合せ。メガネ部は15°角度付き、本締め強度有り、ボルト・ナットを痛めない12角サーフェースタイプです。1サイズにスパナとメガネ機能を組み合わせたレンチです。
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。セット内容CW-8、10、12、13、14、17、19、WH-7000Y材質Cr-V全長(mm)(CW-8)116、(CW-10)124、(CW-12)152、(CW-13)160、(CW-14)170、(CW-17)214、(CW-19)239質量(g)(全体)580、(CW-8)20、(CW-10)35、(CW-12)60、(CW-13)70、(CW-14)85、(CW-17)150、(CW-19)165許容トルク(N・m)(CW-8)スパナ部:15/メガネ部:31、(CW-10)スパナ部:30/メガネ部:62、(CW-12)スパナ部:50/メガネ部:103、(CW-13)スパナ部:62/メガネ部:124、(CW-14)スパナ部:76/メガネ部:165、(CW-17)スパナ部:132/メガネ部:268、(CW-19)スパナ部:169/メガネ部:330アズワン品番64-8474-67メガネ厚さ(mm)(CW-8)6、(CW-10)7、(CW-12)8、(CW-13)8.5、(CW-14)9、(CW-17)10、(CW-19)11スパナ厚さ(mm)(CW-8)3.6、(CW-10)4.6、(CW-12)5.6、(CW-13)6.1、(CW-14)6.6、(CW-17)7.6、(CW-19)8.1
  • 首振りラチェットコンビセット トップ工業

    首振りラチェットコンビセット

    トップ工業
    43,980税込48,378
    1セット(10本)
    欠品中
    首振り角度は180°で自由自在に調整できます。 締める、緩める方向が色で識別可能です。 ギヤ数72枚、5°の細かい送り角度でラチェット駆動します。 ラチェット部は本締めできる強度があります。
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に、電子部品・車両設備用に付属品専用工具袋入トラスコ品番495-7580セット内容10点/FRC-7、8、10、12、13、14、17、19、21、24材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数72枚質量(g)2120ケース寸法(mm)420×450
  • ラチェットコンビセット トップ工業

    ラチェットコンビセット

    トップ工業
    29,980税込32,978
    1セット
    欠品中
    ギア数72で5°の細かい送り角度でラチェットが駆動します。 ラチェット部は本締め出来る強度があります。 イエローリングで締める・緩める方向が識別出来ます。 ボルト・ナットを傷めない12角サーフェースタイプ。 17・19・21・22・24mmはセーフティコード用穴付きです。 12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。トラスコ品番495-7598セット内容RCW-RCW-7、8、10、12、13、14、17、19、21、24、RCW-10S-K(工具袋)材質Cr-V質量(g)1860RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショート吊バンドレンチ トップ工業

    ショート吊バンドレンチ

    トップ工業
    8,198税込9,018
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番785-1723材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)厚さ(mm)15.5全長(mm)140質量(g)190対辺寸法(mm)10×13開口部(mm)12
  • コンビネーションレンチセット トップ工業

    コンビネーションレンチセット

    トップ工業
    16,980税込18,678
    1セット(10本)
    当日出荷
    コンパクトに収納でき、ツールバッグに入れてもかさばりません。
    用途スパナとメガネの組み合わせトラスコ品番495-7571セット内容CW-8/10/12/13/14/17/19/21/22/24/RCW-10S-K(ケース)質量(g)1550寸法(幅W×高さH)(mm)450×420RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートラチェットコンビ トップ工業

    ショートラチェットコンビ

    トップ工業
    3,898税込4,288
    1丁
    当日出荷
    本締め可能、狭いところが得意です。
    ラチェット機構あり
  • 6丁組ラチェットコンビセット トップ工業

    6丁組ラチェットコンビセット

    トップ工業
    18,980税込20,878
    1丁
    当日出荷
    本締め可能、狭いところが得意です。
    用途本締めでき狭いところに最適。トラスコ品番369-2345セット内容RCW-8、10、12、13、14、17質量(g)585RoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり
コンビネーションスパナ