絞り込み
二面幅(mm)
ラチェット機構
首振り
二面幅(inch)
全長(mm)
- 70~80未満(6)
- 80~90未満(14)
- 90~100未満(47)
- 100~120未満(97)
- 120~140未満(149)
- 140~160未満(174)
- 160~180未満(197)
- 180~200未満(186)
- 200~220未満(216)
- 220~240未満(158)
- 240~260未満(147)
- 260~280未満(83)
- 280~300未満(99)
- 300~350未満(111)
- 350~400未満(61)
- 400~450未満(51)
- 450~500未満(39)
- 500~550未満(16)
- 550~600未満(11)
- 600~650未満(11)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(8)
- エスコ(419)
- Pro-Auto(108)
- BAHCO(バーコ)(63)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(52)
- Wera(41)
- RS PRO(38)
- SK11(35)
- TRUSCO(34)
- FACOM(31)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(29)
- DEEN(29)
- USAG(26)
- JTC(24)
- SIGNET(シグネット)(23)
- スーパーツール(20)
- KTC(19)
- SATA(19)
- トップ工業(17)
- TAKAGI(高儀)(17)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・Pro-Auto・BAHCO(バーコ)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Wera・RS PRO・SK11・TRUSCO・FACOM・旭金属工業(旧:新日本ツール)・DEEN・USAG・JTC・SIGNET(シグネット)・スーパーツール・KTC・SATA・トップ工業・TAKAGI(高儀)・ブランドをもっと見る
12ページ目: コンビネーションスパナ
「二面幅(mm)」から絞り込む

切替式ラチェットめがねレンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷付属品ビニールパック入セット内容RMR-08、RMR-10、RMR-12質量(kg)0.15セット商品数3アズワン品番64-8663-90
首振ラチェットめがねレンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷付属品ビニールパック入セット内容RMF-08、RMF-10、RMF-12質量(kg)0.15セット商品数3アズワン品番64-8663-87
チタン コンビネーションスパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷従来品(鋼製)の約60%の軽さのチタン合金製コンビネーションスパナです。 錆びにくいと言われるステンレス鋼や銅合金より耐食性に優れています。 低濃度の薬品に対しても十分な耐食性を発揮します。 非磁性なので、磁場内で磁場に左右されない作業ができ、磁化しないので電子機器類に悪影響を与えません。 強度はJISコンビネーションスパナをクリアーしました。材質チタン合金製先端角(°)15
クイックラチェットめがねレンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷付属品ビニールバック入セット内容RMQ-08、RMQ-10、RMQ-12質量(kg)0.15セット商品数3アズワン品番64-8663-89
ライツールコンビネーションスパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥919~税込¥1,011~1丁当日出荷平均20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。 めがね柄部の曲がり角度12°です。 軽量化のネックである強度を確保し、JIS規格をクリアしてます。用途ねじの締結作業長時間にわたる作業材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
フレアナットフレックスギアレンチセット
Pro-Auto¥19,980税込¥21,9781セット(5本)当日出荷トラスコ品番853-3507セット内容FNFG-10、11、12、13、14、収納用ポーチ材質本体:クロムバナジウム鋼、カラー部分:樹脂質量(kg)0.8表面処理クロムメッキ
マーブル背抜き
鈴木産業¥689税込¥7581袋(3双)3日以内出荷から4日以内出荷ムレにくい背抜き仕様のマーブル柄手袋材質ポリエステル・ポリウレタン入数(双)3手の平幅(cm)8ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
配管バンド早回しレンチ
イチネンTASCO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷仕様ソケット部はロングタイプ。 配管、ダクト、電機等の設備工事のボルト、ナットの着脱作業に大変効率よい作業が出来ます。10×13mmスパナ適合六角対辺12mm全長(mm)150
コンビネーションレンチ型栓抜き
SIGNET(シグネット)¥689税込¥7581個翌日出荷10mmコンビネーションレンチをモチーフにした栓抜き。 ブルーコーティング。幅(mm)【スパナ部】21.3、【メガネ部】17.2厚さ(mm)【スパナ部】6.1、【メガネ部】8.1寸法(mm)10全長(mm)160角度(°)【メガネ部オフセット】15
エクストラクターコンビネーションレンチ
Pro-Auto¥1,198~税込¥1,318~1本4日以内出荷から5日以内出荷角がマルク知り減ったボルトやナットにガッチリと噛みこんで簡単に緩めることが出来ます。
スタンダードコンビネーションスパナ
GEDORE¥719~税込¥791~1丁当日出荷から9日以内出荷梨地仕上げの表面で滑りにくくなっています。スリムタイプで他のシリーズより軽量です。めがね部のオフセット角は15°で、6mm以上のサイズは”UNIT DRIVE”構造を採用しています。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0527
コンビネーションラチェットレンチ
Wera¥6,598~税込¥7,258~1丁ほか当日出荷スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがありません。スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、なめたり、サビたボルトを回すことができます。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。先端に15°の傾斜があり、角度のある場所でも正確に作業ができます。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。2018年トラスコ掲載ページ4 0439
14pcsコンビネーションレンチレンチセット
SATA¥13,980税込¥15,3781セット(14本)6日以内出荷・15度オフセットでくぼんだ場所も締め付けやすい ・DIN規格に適用セット内容8:L 140.1、D1 13.9、D2 16.7・9:L 149.6、D1 15.0、D2 18.8・10:L 159.1、D1 15.3、D2 20.9・11:L 165.5、D1 17.7、D2 23.0・12:L 171.8、D1 18.8、D2 25.1・13:L 178.2、D1 20.1、D2 27.2・14:L 190.9、D1 21.5、D2 29.3・15:L 199.7、D1 23.1、D2 31.3・16:L 208.6、D1 24.3、D2 33.4・17:L 225.8、D1 26.7、D2 35.5・18:L 236.9、D1 27.2、D2 37.6・19:L 248.0、D1 28.5、D2 39.7・22:L 292.5、D1 32.3、D2 46.0・24:L 314.7、D1 34.1、D2 50.1(mm)
ライツールコンビネーションスパナプチコンセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥2,198税込¥2,4181セット(3丁)当日出荷トラスコ品番855-0858セット内容リング、5.5、6、7、3材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ質量(g)25RoHS指令(10物質対応)対応
フレックスヘッド ラチェッティングコンビネーションレンチ
WILLIAMS¥2,898~税込¥3,188~1丁当日出荷から翌々日出荷切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。 フレックスヘッドは前後90度に曲げることが可能です。 デュアルパウル設計で細かいギアと高い耐久性を同時に実現しています。 クロムメッキ仕上げなので汚れから守ります。 面接触なのでトルクを確実に伝えます。用途技術者向け、メンテナンス業者仕様【ボックス部】12角材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
スタッビー コンビネーションレンチ
WILLIAMS¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷狭い場所で威力を発揮するエクストラショートです。 ボックス側は汎用性が高い12角です。 ボックス側は面接触なので回転トルクが確実に伝わります。用途技術者向け、メンテナンス業者仕様【ボックス部】12角材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
コンビネーションレンチ 12角
WILLIAMS¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷から翌々日出荷オープンエンドには特殊な溝が設けてあり、ボルト・ナットの角を傷めません。 ボックスエンドは面接触なのでボルト・ナットの角を変形させず、回転トルクを確実に伝えます。 12角部は航空規格AS954(AS870)に準拠しています。 ボックスエンドとオープンエンドは同サイズです。用途技術者向け、メンテナンス業者仕様【ボックス部】12角
首振りラチェットコンビセット
トップ工業¥43,980税込¥48,3781セット(10本)欠品中首振り角度は180°で自由自在に調整できます。 締める、緩める方向が色で識別可能です。 ギヤ数72枚、5°の細かい送り角度でラチェット駆動します。 ラチェット部は本締めできる強度があります。用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に、電子部品・車両設備用に付属品専用工具袋入トラスコ品番495-7580セット内容10点/FRC-7、8、10、12、13、14、17、19、21、24材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数72枚質量(g)2120ケース寸法(mm)420×450
ショート吊バンドレンチ
トップ工業¥8,198税込¥9,0181丁当日出荷トラスコ品番785-1723材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)厚さ(mm)15.5全長(mm)140質量(g)190対辺寸法(mm)10×13開口部(mm)12
スタビーメガネレンチセット 6本組
M&M¥2,298税込¥2,5281セット(6本)当日出荷用途狭い場所での作業などに!セット内容セット内容:6×7/12×13/8×9/14×15/10×11/17×19mm材質(本体)Cr-v
リバースギアレンチ8mm
Pro-Auto¥1,898税込¥2,0881個当日出荷左右回転切り替えスイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。ギア数72山送り角5°(8ミリのみギア数60山)で本締め作業ができるオフセットタイプです。ナット抜け防止用リングストップ付です。サテンクロム仕上げです。トラスコ品番327-0939厚さ(mm)6.5(めがね)、4.5(スパナ)全長(mm)140質量(kg)0.035対辺寸法(mm)8

















































![超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物] 超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597881-260903-02.jpg)