絞り込み
二面幅(mm)
ラチェット機構
首振り
二面幅(inch)
全長(mm)
- 70~80未満(6)
- 80~90未満(14)
- 90~100未満(47)
- 100~120未満(97)
- 120~140未満(149)
- 140~160未満(174)
- 160~180未満(197)
- 180~200未満(186)
- 200~220未満(216)
- 220~240未満(158)
- 240~260未満(147)
- 260~280未満(83)
- 280~300未満(99)
- 300~350未満(111)
- 350~400未満(61)
- 400~450未満(51)
- 450~500未満(39)
- 500~550未満(16)
- 550~600未満(11)
- 600~650未満(11)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(8)
- エスコ(418)
- Pro-Auto(108)
- BAHCO(バーコ)(63)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(52)
- Wera(41)
- RS PRO(38)
- SK11(35)
- TRUSCO(34)
- FACOM(31)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(29)
- DEEN(29)
- USAG(26)
- JTC(24)
- SIGNET(シグネット)(23)
- スーパーツール(20)
- KTC(19)
- SATA(19)
- トップ工業(17)
- TAKAGI(高儀)(17)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・Pro-Auto・BAHCO(バーコ)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Wera・RS PRO・SK11・TRUSCO・FACOM・旭金属工業(旧:新日本ツール)・DEEN・USAG・JTC・SIGNET(シグネット)・スーパーツール・KTC・SATA・トップ工業・TAKAGI(高儀)・ブランドをもっと見る
17ページ目: コンビネーションスパナ
「二面幅(mm)」から絞り込む

Gedore ラチェットコンビネーションスパナ 7 R 8 8 mm
GEDORE¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷スパナの種類 = コンビネーションラチェットスパナ。シリーズ = 7R。インチまたはメートル = Metricmm。全体長さ = 140 mm。ダブルエンド = あり。材質 = バナジウム鋼。オフセット = なし。仕上げ = クロム。サイズ = 8 mm
Facom コンビネーションスパナ 440.4H 4 x 7.8 mm
FACOM¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷スパナの種類 = コンビネーションスパナ。メートル系サイズ = 4 mm, 7.8mm。全体長さ = 106 mm。ダブルエンド = あり。仕上げ = サテンクロム。サイズ = 4 x 7.8 mm。シリーズ440コンビネーションスパナ. 角度15°の標準コンビネーションスパナの製品シリーズ 可変ハンドル断面により、握りやすく安定し快適 視界が遮られないためアクセス性が向上 最適なオープンエンド / ハンドル位置によるアクセス性向上 サテンクロム仕上げ 12ポイントのOGVプロファイルで、ナットを破損せず高トルクを実現 6ポイントリングが ; 476-040 476-040 及び ; 476-050 476-050 で使用可能
Facom コンビネーションスパナ 440.5H 5 mm
FACOM¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷スパナの種類 = コンビネーションスパナ。メートル系サイズ = 5mm。全体長さ = 115 mm。ダブルエンド = あり。仕上げ = サテンクロム。サイズ = 5 mm。シリーズ440コンビネーションスパナ. 角度15°の標準コンビネーションスパナの製品シリーズ 可変ハンドル断面により、握りやすく安定し快適 視界が遮られないためアクセス性が向上 最適なオープンエンド / ハンドル位置によるアクセス性向上 サテンクロム仕上げ 12ポイントのOGVプロファイルで、ナットを破損せず高トルクを実現 6ポイントリングが ; 476-040 476-040 及び ; 476-050 476-050 で使用可能
Facom コンビネーションスパナ 39.5H 5 mm
FACOM¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷スパナの種類 = コンビネーションスパナ。メートル系サイズ = 5mm。全体長さ = 82 mm。ダブルエンド = あり。仕上げ = サテンクロム。サイズ = 5 mm。ショートコンビネーションレンチ:ショートハンドルとコンパクトヘッドにより、高い手軽さを実現します。狭い場所での作業に最適です。 OGV R プロファイル、 12 ポイントリング付きで、ナットを保護しながら強力に締め付けることができます。H サフィックス = 6 ポイントリング 15 ° の角度のリングヘッド。 15 ° の角度が付いたオープンエンドヘッド。 メートルサイズ: 3.2 ~ 17 mm 仕上げ:サテンクロム仕上げ。
切り替え式ギアレンチ
PROXXON(プロクソン)¥2,298税込¥2,5281丁翌々日出荷ラチェットヘッドが曲がり角度15°のため作業者の手指の干渉を防ぎます。レーザーマーキングが素早く直観的な選択を可能にします。用途ボルトやナットの締め付けに。トラスコ品番239-1582材質クロムバナジウム鋼歯数72枚全長(mm)165対辺(mm)11対辺寸法(mm)11保証期間2年送り角度(°)5
首振りギアレンチセット
PROXXON(プロクソン)¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷スリムな形状と72枚歯のギア搭載でより省スペースでの作業が可能。トラスコ品番526-0683セット内容8、10、11、12、13、14、16、17、18、19mm材質クロムバナジウム鋼全長(mm)280セット数10点保証期間2年
5本組/ 8-15mm コンビネーションレンチ 自転車用
エスコ¥13,900税込¥15,2901セット翌日出荷15mmは自転車ペダル用です。仕様●サイズ(mm):8・9・10・13・15(5本組)●全長(mm):115~174●傾斜角度:15°●材質:クロムモリブデン鋼●12ポイント●自転車用
コンビネーションレンチ EA614WGシリーズ
エスコ¥2,240税込¥2,4641本翌日出荷スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます仕様●シリーズ:Joker(ジョーカー)●商品名:6003Joker●サイズ(mm):7●全長(mm):110●材質:クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)●重量(g):39●15°タイプ●12ポイント
ノンスリップギアレンチセット
JTC¥27,105税込¥29,8161個5日以内出荷80%角が丸くなったボルト・ナットに対応用途9本セット 。サイズ:8、10、11、12、14、15、16、17mm 。ギア数:120 。送り角:3°全長(mm)8mm:140、10mm:159、11mm:165、12mm:172、13mm:177、14mm:187、15mm:198、16mm:211、17mm:226
ノンスリップギアレンチセット
JTC¥12,480税込¥13,7281個5日以内出荷80%角が丸くなったボルト・ナットに対応用途4本セット 。サイズ:8、10、12、14mm 。ギア数:120 。送り角:3°全長(mm)8mm:140、10mm:159、12mm:172、14mm:187
コンビネーションレンチ EA614WGシリーズ
エスコ¥2,160税込¥2,3761本翌日出荷スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます仕様●シリーズ:Joker(ジョーカー)●商品名:6003Joker●サイズ(mm):5.5●全長(mm):105●重量(g):37●材質:クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)●15°タイプ●12ポイント
7本組/8-19mm コンビネーショギアレンチセット
エスコ¥16,000税込¥17,6001セット翌日出荷仕様●サイズ(mm):8・10・12・13・14・17・19(7本組)●全長(mm):140~248●ケース:ポケット数/10個 耐久性に優れたデニム製生地●12ポイント●メガネ部/正逆切替レバー付●13°オフセットで力が入れやすい
15mm ペダルレンチ
エスコ¥3,870税込¥4,2571本翌日出荷ペダルレンチとして使用する為、薄型になっています。 ※リング部を除く。仕様●シリーズ:Joker(ジョーカー)●商品名:6003Joker●サイズ(mm):15●厚み(mm):4.5●全長(mm):174●重量(g):105●傾斜角度:15°●材質:クロムモリブデン鋼●12ポイント
コンビネーションレンチ EA614WGシリーズ
エスコ¥2,160税込¥2,3761本翌日出荷。スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます仕様●シリーズ:Joker(ジョーカー)●商品名:6003Joker●サイズ(mm):6●全長(mm):105●材質:クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)●重量(g):37●15°タイプ●12ポイント
コンビネーションレンチ EA614WGシリーズ
エスコ¥2,390税込¥2,6291本翌日出荷スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます仕様●シリーズ:Joker(ジョーカー)●商品名:6003Joker●サイズ(mm):9●全長(mm):120●材質:クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)●重量(g):50●15°タイプ●12ポイント
スーパークイックチェンジラチェッティングコンビネーションレンチ
RED EAGLES¥10,980税込¥12,0781セット5日以内出荷スーパークイックチェンジシステムとは、レバー操作や、本体を裏返す必要もなく1アクションで締め・緩めの切換が可能な画期的システムです。用途ボルトの締め、緩めセット内容8mm(5/16")、10mm(3/8")、11mm(7/16")、12mm、13mm(1/2")、14mm(9/16"、17mm(11/16")、19mm(3/4") 各1本(計8本)色シルバーラチェット機構あり
コンビネーションレンチ
WIZ'A¥599税込¥6591本翌々日出荷用途ボルトやナットを締める、緩める仕様安心安全の日本製材質本体:クロームバナジウム鋼全長(mm)120色シルバー質量(g)34二面幅(mm)10
シャークギアレンチフレキシブル24mm
イチネンTASCO¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷独自のシャークギア機構で100ギアながら、高いトルクの作業が可能です。天井裏や、自動車のエンジンルームでの作業に大変便利です。送り角3.6° 狭い作業スペースで力を発揮!。ギア数…100山。スパナ部:ノンスリップ加工により、角の潰れたボルトナットも作業可能!。材質:Cr-V鋼(水素ニッケルメッキ) 落下防止用穴1箇所 電印仕上げ。サイズ…24mm。スパナ部トルク値…286N・m。ラチェットトルク値…540N・m
シャークギアレンチフレキシブル21mm
イチネンTASCO¥5,598税込¥6,1581本4日以内出荷独自のシャークギア機構で100ギアながら、高いトルクの作業が可能です。天井裏や、自動車のエンジンルームでの作業に大変便利です。送り角3.6° 狭い作業スペースで力を発揮!。ギア数…100山。スパナ部:ノンスリップ加工により、角の潰れたボルトナットも作業可能!。材質:Cr-V鋼(水素ニッケルメッキ) 。落下防止用穴1箇所 。電印仕上げサイズ21mm。スパナ部トルク値198N・m。ラチェットトルク値395N・m
7本組セット フレックスコンビレンチ
Pro-Auto¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷スパナとソケットを一体化させた工具、ソケット部は首振り機構付き(フレックス機構)。首振り機構により狭い場所でも障害物を避けて作業ができます。早回し効果も抜群です。ストレートにしてドライバーハンドル感覚でも作業できます。サイズを識別しやすいように色分けされています。セット内容8・10・12・13・14・17・19mm、ビニールポーチ質量(kg)1.2
スタビーダブルフレックスギアレンチ
Pro-Auto¥2,298~税込¥2,528~1本5日以内出荷狭い場所や奥まった場所で威力を発揮するダブルフレックス仕様です。ギア数90山(送り角4度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。
3本組フレックスエクストラクターギアレンチセット
Pro-Auto¥6,998税込¥7,6981セット5日以内出荷3本組フレックスエクストラクターギアレンチセットです。スパナ部、メガネ部ともにエクストラクター機能付きです。本締めOK!セット内容DEG-10・DEG-12・DEG-14質量(g)450
3本組エクストラクターコンビレンチセット
Pro-Auto¥4,498税込¥4,9481セット5日以内出荷角が丸く磨り減ったボルトやナットにガッチリと噛みこんで、簡単に緩めることができる特殊形状のコンビネーションレンチです。右ネジ(左回しで緩め)・左ネジ(右回しで緩め)の両方に使用することができます。セット内容10・12・14mm
5本組スタビーダブルフレックスギアレンチセット
Pro-Auto¥13,980税込¥15,3781セット5日以内出荷狭い場所や奥まった場所で威力を発揮するダブルフレックス仕様です。ギア数90山(送り角4度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。セット内容8・10・12・13・14mm・キャンバス地ポーチ質量(g)550
スピードコンビネーションレンチ
Pro-Auto¥599~税込¥659~1本ほか4日以内出荷から5日以内出荷スパナ部・メガネ部ともに独自な特殊形状を施したスピードコンビネーションレンチは、狭い場所でも効率的な作業ができます。スパナ部:早回し機能付きなので、狭い場所でも使いやすい。4点でナットに接触するのでしっかり回すことができます。メガネ部:角がないところで、レンチを持ち上げることなく回すことができます。![[首振型]コンビネーションギアレンチセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48155408-231025-02.jpg)
[首振型]コンビネーションギアレンチセット
エスコ¥12,400税込¥13,6401セット翌日出荷材質はクロムバナジウム鋼。12ポイント。ヘッド部が180°動くので、限れたスペースでの作業に適しています。持ち手の側面片側にはラチェットの駆動方向が分かりやすいギザ付。ポケット数:10、耐久性に優れたデニム製生地。8・10・12・13・14・17・19(7本組)。全長(mm)140~248
マルチドライブギアレンチスタビー
TAKAGI(高儀)¥959税込¥1,0551本翌日出荷ギア数100山/本締め可能/首振り角度180度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼寸法(mm)8材質(本体)クロム合金鋼
マルチドライブギアレンチフレキシブル
TAKAGI(高儀)¥2,798税込¥3,0781本翌日出荷ギア数100山/本締め可能/首振り角度188度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼寸法(mm)24材質(本体)クロム合金鋼
マルチドライブギアレンチフレキシブル
TAKAGI(高儀)¥1,798税込¥1,9781本翌日出荷ギア数100山/本締め可能/首振り角度186度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼寸法(mm)19材質(本体)クロム合金鋼
マルチドライブギアレンチスタビー
TAKAGI(高儀)¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷ギア数100山/本締め可能/首振り角度182度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼寸法(mm)12材質(本体)クロム合金鋼
マルチドライブギアレンチフレキシブル
TAKAGI(高儀)¥2,298税込¥2,5281本翌日出荷ギア数100山/本締め可能/首振り角度187度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼寸法(mm)21材質(本体)クロム合金鋼
マルチドライブギアレンチフレキシブル
TAKAGI(高儀)¥999税込¥1,0991本翌日出荷ギア数100山/本締め可能/首振り角度180度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼寸法(mm)8材質(本体)クロム合金鋼
マルチドライブギアレンチスタビー
TAKAGI(高儀)¥1,298税込¥1,4281本翌日出荷ギア数100山/本締め可能/首振り角度184度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼寸法(mm)14材質(本体)クロム合金鋼
片目片口スパナ めがね部24mm
BAHCO(バーコ)¥32,980税込¥36,2781箱(5個)翌々日出荷スパナ部めがね部とも15度のオフセット角です。サイズは同じでロングタイプです。ナメづらいダイナミックドライブ採用です。表面は研磨仕上げです。用途ボルトナットの締め緩めトラスコ品番813-1541
片目片口スパナ 13mm
BAHCO(バーコ)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷スパナ部15°、めがね部10°のオフセット角です。めがね部の外径は肉薄で、タイトな場所での使い勝手が良く、コーナー欠けのしないダイナミックドライブを採用しています。用途ボルトナットの締め緩め。トラスコ品番497-8650










![[チタン合金製]片目片口スパナ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70288638-260319-02.jpg)
![[ラチェット]片目片口スパナセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289146-260624-02.jpg)
![[チタン合金製]片目片口スパナ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70288620-260319-02.jpg)




















![[首振型]コンビネーションギアレンチセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48155408-231025-02.jpg)














![超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物] 超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597881-260903-02.jpg)