絞り込み
二面幅(mm)
- 2(1)
- 2.5(2)
- 3(4)
- 4(5)
- 5(4)
- 6(4)
- 7(1)
- 8(6)
- 10(4)
- 12(1)
先端形状

ボールポイント(4)

六角(9)
全長(mm)
- 70(1)
- 75(1)
- 80(1)
- 126(3)
- 132(1)
- 138(1)
- 176(4)
- 182(8)
- 191(1)
- 226(1)
- 232(3)
- 238(3)
- 382(2)
サイズ規格
- インチ(1)
- ミリ(5)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- 1/4"(1)
- 5/16"(1)
- 3/8"(1)
- 7/16"(1)
- 1/2"(1)
- #4(1)
- #5(1)
- #6(1)
- #8(1)
- #10(1)
- M3(1)
- M4(3)
- M5(2)
- M6(1)
- M8(1)
- M10(3)
二面幅(inch)
- 3/32(1)
- 7/64(1)
- 1/8(1)
- 9/64(1)
- 5/32(1)
- 3/16(1)
- 7/32(1)
- 1/4(1)
- 5/16(1)
- 3/8(1)
3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8
形状
- T型(9)
T型
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- 1/4"(1)
- 5/16"(1)
- 3/8"(1)
- 7/16"(1)
- 1/2"(1)
- 5/8"(1)
- #8(1)
- #10(1)
- M4(1)
- M5(3)
- M6(2)
- M8(1)
- M10(1)
- M12(3)
1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・5/8"・#8・#10・M4・M5・M6・M8・M10・M12
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- 1/4"(1)
- 5/16"(1)
- 3/8"(1)
- 1/2"(1)
- 5/8"(1)
- #8(1)
- #10(1)
- M4(1)
- M5(3)
- M6(2)
- M8(1)
- M10(1)
- M12(3)
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・#8・#10・M4・M5・M6・M8・M10・M12
適合ねじサイズ(止ねじ)
- 1/4"(1)
- 5/16"(1)
- 3/8"(1)
- 7/16"(1)
- 1/2"(1)
- 5/8"(1)
- 3/4"(1)
- #10(1)
- M5(1)
- M6(3)
- M8(2)
- M10(1)
- M12(1)
- M14(1)
- M16(3)
1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・5/8"・3/4"・#10・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)
- モノタロウ(4)
- エスコ(79)
- Beta(25)
- BONDHUS(22)
- エイト(17)
- RS PRO(14)
- Wera(12)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(9)
- USAG(7)
- TRUSCO(5)
- ミトロイ(水戸工機)(5)
- ハゼット(5)
- ベッセル(4)
- WISE(若穂囲製作所)(3)
- ANEX(2)
- KTC(2)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
- ブランドをもっと見る
「二面幅(mm)」から絞り込む
2(1)
2.5(2)
3(4)
4(5)
5(4)
6(4)
7(1)
8(6)
10(4)
12(1)

インチサイズTハンドル六角レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から7日以内出荷インチサイズのTハンドル六角レンチです。形状T型全長(mm)182軸長(mm)150先端形状六角サイズ規格インチ
Tハンドル六角レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥729~税込¥802~1個当日出荷から4日以内出荷用途手にピッタリフィットする独特のハンドル形状が最高の使いやすさと最強の締め付けトルクを生み出します。 ロングタイプも揃えていますので届きにくい場所でハイトルクを必要とする作業に最適です。形状T型材質/仕上ブレード:クロームバナジウム鋼、焼入れ、ニッケルメッキ仕上げ先端形状六角サイズ規格ミリ
リング付Tハンドル六角レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷レンチ先端で六角ねじを保持できますので簡単にねじを挿入でき、ハイトルクを必要とする作業に適しています。 手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。 硬度はHRC56~58です。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
Tハンドル六角ボールレンチ4mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。手のひらがピッタリTハンドル部を囲む形状になっており、最強の締め付けトルクを生み出します。材質クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルメッキ全長(mm)176質量(g)37軸長(mm)150全幅(mm)80硬度HRC58~60対辺寸法(mm)4先端形状ボールポイント
Tハンドル六角レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷Tハンドルタイプの六角レンチ。 ロングタイプも揃えていますので届きにくい場所でハイトルクを必要とする作業に最適です。 ブレードはクロームバナジウム鋼製。 焼入れ、ニッケルメッキ仕上げ。 先端が面取りされているのでねじの挿入が容易です。 狭い穴や奥まった場所に六角ねじを簡単に挿入したり取り出せる画期的使い易さのTハンドル六角レンチです。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
Tハンドル六角ボールレンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。手のひらがピッタリTハンドル部を囲む形状になっており、最強の締め付けトルクを生み出します。材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルメッキ先端形状ボールポイント
Tハンドル六角ボールレンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷Tハンドルのタイプの六角ボールレンチ。 ブレードはクロームバナジウム鋼製。焼き入れ、ニッケル仕上げ。先端形状ボールポイント付
マジックリング付Tハンドル六角レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷奥まった場所に六角ねじを挿入したり、六角ねじを取り出すのに威力を発揮します。 ブレードはクロームバナジウム鋼製。 焼き入れ、ニッケルメッキ仕上げ。先端形状六角
Wiha トルクスプラス ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ソフトフィニッシュハンドルのトルクスプラスドライバーです。トラスコ品番481-3898材質軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼、グリップ:樹脂全長(mm)191軸長(mm)80刃先15IP
マジックリング付T形ハンドル 六角棒レンチ セット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥13,980税込¥15,3781セット翌々日出荷レンチ先端で六角ねじを保持できますので簡単にねじを挿入でき、ハイトルクを必要とする作業に適しています。手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状で、とても使いやすいです。硬度はHRC56~58です。付属品スタンドトラスコ品番492-2395セット内容3、4、5、6、8、10(mm)
T型ハンドルトルクスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷コンパクトなT型ハンドル形状で使いやすいです。 グリップエンドには早回しに便利な軸があり、指先で回せます。用途超硬工具のホルダ・カッターボディーへのチップの装填。
コンフォートグリップ マジックリング付Tハンドル六角レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,398~税込¥3,738~1本4日以内出荷マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。形状T型先端形状六角ボールポイント
『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 六角棒レンチL型
- 六角棒レンチ折りたたみ式
- 六角棒レンチドライバー型
- 六角棒レンチT型