絞り込み
二面幅(mm)
- 0.7(1)
- 0.9(1)
- 1.3(3)
- 1.5(7)
- 2(9)
- 2.5(11)
- 3(15)
- 4(15)
- 5(15)
- 6(15)
- 7(3)
- 8(17)
- 10(13)
- 11(1)
- 12(4)
- 14(2)
- 17(1)
- 19(2)
- 22(1)
- 24(1)
- 二面幅(mm)をもっと見る
先端形状

ボールポイント(26)

六角(19)
タイプ
- その他(1)
- ショート(10)
- ロング(3)
サイズ規格
- インチ(9)
- ミリ(21)
形状
- L型(10)
- T型(10)
- ナイフ型(4)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- 1/4"(2)
- 5/16"(2)
- 3/8"(2)
- 7/16"(2)
- 1/2"(2)
- 1"(1)
- #0(1)
- #1(1)
- #2(1)
- #3(1)
- #4(2)
- #5(2)
- #6(2)
- #8(2)
- #10(2)
- M4(4)
- M5(3)
- M6(2)
- M8(2)
- M10(4)
- 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)をもっと見る
1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・1"・#0・#1・#2・#3・#4・#5・#6・#8・#10・M4・M5・M6・M8・M10・適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)をもっと見る
全長(mm)
- 72(3)
- 80(3)
- 91(5)
- 101(7)
- 105(2)
- 111(2)
- 113(5)
- 119(2)
- 126(4)
- 128(7)
- 142(7)
- 163(9)
- 176(7)
- 182(8)
- 184(7)
- 191(3)
- 206(7)
- 231(7)
- 232(5)
- 238(3)
- 全長(mm)をもっと見る
72・80・91・101・105・111・113・119・126・128・142・163・176・182・184・191・206・231・232・238・全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
- 1/4"(2)
- 5/16"(2)
- 3/8"(2)
- 7/16"(2)
- 1/2"(3)
- 5/8"(2)
- 3/4"(2)
- 1"(1)
- #3(1)
- #4(1)
- #5(1)
- #6(1)
- #8(1)
- #10(2)
- M6(4)
- M8(3)
- M10(2)
- M12(2)
- M14(2)
- M16(4)
- 適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・5/8"・3/4"・1"・#3・#4・#5・#6・#8・#10・M6・M8・M10・M12・M14・M16・適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
二面幅(inch)
- 0.05(3)
- 1/16(3)
- 5/64(3)
- 3/32(4)
- 7/64(4)
- 1/8(4)
- 9/64(4)
- 5/32(4)
- 3/16(4)
- 7/32(4)
- 1/4(4)
- 5/16(4)
- 3/8(4)
- 1/2(1)
- 9/16(1)
- 5/8(1)
- 3/4(1)
0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・1/2・9/16・5/8・3/4
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- 1/4"(2)
- 5/16"(2)
- 3/8"(2)
- 1/2"(2)
- 5/8"(2)
- #1(1)
- #2(1)
- #3(1)
- #4(1)
- #5(1)
- #6(1)
- #8(2)
- #10(2)
- M5(4)
- M6(3)
- M8(2)
- M10(2)
- M12(4)
- M14(1)
- M16(1)
- 適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・#1・#2・#3・#4・#5・#6・#8・#10・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- 1/4"(2)
- 5/16"(2)
- 3/8"(2)
- 7/16"(2)
- 1/2"(2)
- 5/8"(2)
- 3/4"(1)
- #1(1)
- #2(1)
- #3(1)
- #4(1)
- #5(1)
- #6(1)
- #8(2)
- #10(2)
- M5(4)
- M6(3)
- M8(2)
- M10(2)
- M12(4)
- 適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・5/8"・3/4"・#1・#2・#3・#4・#5・#6・#8・#10・M5・M6・M8・M10・M12・適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)
- モノタロウ(24)
- エスコ(640)
- BONDHUS(282)
- エイト(200)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(108)
- TRUSCO(96)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(75)
- RS PRO(71)
- Wera(64)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(50)
- BAHCO(バーコ)(40)
- TSUNODA(ツノダ)(37)
- ミトロイ(水戸工機)(35)
- ベッセル(29)
- WISE(若穂囲製作所)(29)
- Beta(25)
- KTC(24)
- ワイズ(22)
- ノーブランド(19)
- ブランドをもっと見る

インチサイズTハンドル六角レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から7日以内出荷インチサイズのTハンドル六角レンチです。形状T型全長(mm)182軸長(mm)150先端形状六角サイズ規格インチ
Tハンドル六角レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥729~税込¥802~1個当日出荷から4日以内出荷用途手にピッタリフィットする独特のハンドル形状が最高の使いやすさと最強の締め付けトルクを生み出します。 ロングタイプも揃えていますので届きにくい場所でハイトルクを必要とする作業に最適です。形状T型材質/仕上ブレード:クロームバナジウム鋼、焼入れ、ニッケルメッキ仕上げ先端形状六角サイズ規格ミリ
リング付Tハンドル六角レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷レンチ先端で六角ねじを保持できますので簡単にねじを挿入でき、ハイトルクを必要とする作業に適しています。 手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。 硬度はHRC56~58です。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
Tハンドル六角ボールレンチ4mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。手のひらがピッタリTハンドル部を囲む形状になっており、最強の締め付けトルクを生み出します。材質クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルメッキ全長(mm)176質量(g)37軸長(mm)150全幅(mm)80硬度HRC58~60対辺寸法(mm)4先端形状ボールポイント
Tハンドル六角レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷Tハンドルタイプの六角レンチ。 ロングタイプも揃えていますので届きにくい場所でハイトルクを必要とする作業に最適です。 ブレードはクロームバナジウム鋼製。 焼入れ、ニッケルメッキ仕上げ。 先端が面取りされているのでねじの挿入が容易です。 狭い穴や奥まった場所に六角ねじを簡単に挿入したり取り出せる画期的使い易さのTハンドル六角レンチです。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
エルゴスター 蛍光色ボールポイント六角レンチセット 9本組 セット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷エルゴスターホルダー内で1本のレンチを回転させると、全てのレンチが横向きに開き簡単に取り出すことができます。 蛍光塗料でサイズごとにカラーリングされ、暗い場所でもUVライトを当てると発光し。 他のキーを動かさなくても各キーを別々に取り出せるエルゴスターホルダー付です。用途六角キャップボルト用。セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm質量(g)427セット数9本
マジックリング付ボールポイント六角レンチ(ロングタイプ)
Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から4日以内出荷レンチ先端に付けたリテイナーリングの働きで、六角穴付ねじを保持できます。手の届きにくい深い穴、狭い場所にも六角ねじを簡単に挿入したり取り出すことができます。HRC57-60まで熱処理されたクロームバナジウム鋼にクロームメッキをほどこしています。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
マジックリング付 蛍光色ボールポイント六角レンチセット 9本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。蛍光色ボールポイント六角レンチはUVライトで明るく光ります。斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。エルゴスターでは、指先の一回の操作で、すべてのキーを取り出せます。セット内容六角二面幅(mm):1.5、2.0、2.5 ・(マジックリング付)六角二面幅(mm):3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 (各1本)先端形状ボールポイント六角サイズ規格ミリ
プロスターケース入 ボールポイント インチサイズ六角レンチセット13本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。付属品プロスターケース入セット内容六角二面幅(mm):0.05mm、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 (各1本)先端形状ボールポイントサイズ規格インチ
Tハンドル六角ボールレンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。手のひらがピッタリTハンドル部を囲む形状になっており、最強の締め付けトルクを生み出します。材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルメッキ先端形状ボールポイント
Tハンドル六角ボールレンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷Tハンドルのタイプの六角ボールレンチ。 ブレードはクロームバナジウム鋼製。焼き入れ、ニッケル仕上げ。先端形状ボールポイント付
マジックリング付Tハンドル六角レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷奥まった場所に六角ねじを挿入したり、六角ねじを取り出すのに威力を発揮します。 ブレードはクロームバナジウム鋼製。 焼き入れ、ニッケルメッキ仕上げ。先端形状六角
Wiha トルクスプラス ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ソフトフィニッシュハンドルのトルクスプラスドライバーです。トラスコ品番481-3898材質軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼、グリップ:樹脂全長(mm)191軸長(mm)80刃先15IP
T型ハンドルトルクスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷コンパクトなT型ハンドル形状で使いやすいです。 グリップエンドには早回しに便利な軸があり、指先で回せます。用途超硬工具のホルダ・カッターボディーへのチップの装填。
マジックリング付 インチサイズ ボールポイント六角レンチ(ロング)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,198~税込¥1,318~1本32日以内出荷ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。材質クロームメッキタイプロングタイプ先端形状ボールポイント六角サイズ規格インチ
マジックリング付 蛍光色ボールポイント六角レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,398~税込¥1,538~1本4日以内出荷ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。蛍光色ボールポイント六角レンチはUVライトで明るく光ります。先端形状ボールポイント六角
ボールポイント六角レンチセット コンパクトホルダー ショート(9本組)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,798税込¥7,4781セット当日出荷斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。ショートタイプの六角レンチでは、狭い場所でもねじを回すことができます。付属品コンパクトホルダー入セット内容六角二面幅(mm):1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 (各1本)タイプショートタイプ先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
エルゴスター マジックリング付ボールポイントインチ六角レンチセット(13本組)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥15,980税込¥17,5781セット4日以内出荷エルゴスターでは指先一回の操作で、すべてのキーを取り出せます。斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。セット内容六角二面幅(mm):0.05mm、1/16、5/64、3/327/64 ・(マジックリング付)六角二面幅(mm):1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 (各1本)先端形状ボールポイント六角サイズ規格インチ
ポケットスターマジックリング付ポールポイントヘックスキーセット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥8,498税込¥9,3481セット(7本組)4日以内出荷2.0~8.0mmまでのマジックリング付ボールポイントヘックスキーの7本セットです。 ボールポイント部にはめ込んだバネ鋼のリテイナーリングの働きで、ねじの六角穴部をキャッチします。(マジックリングは3mm以上から付いてます。) レンチの反対側のプッシュボタンを押して、簡単に必要なサイズのレンチを取り出せます。 レンチは270°回転させるとストッパーありますので高いトルクをかけられます。仕様ハンドルはグラスファイバー強化プラスチック製ブレードはクロームバナジウム鋼製(焼入れ、電気メッキ仕上げ)形状ナイフ型質量(g)190寸法・サイズ(mm)2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0先端形状ボールポイント付二面幅(mm)2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0サイズ規格ミリ
マジックリング付T形ハンドル 六角棒レンチ セット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥13,980税込¥15,3781セット翌々日出荷レンチ先端で六角ねじを保持できますので簡単にねじを挿入でき、ハイトルクを必要とする作業に適しています。手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状で、とても使いやすいです。硬度はHRC56~58です。付属品スタンドトラスコ品番492-2395セット内容3、4、5、6、8、10(mm)
蛍光色ボールポイント六角レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥489~税込¥538~1本当日出荷蛍光塗料でサイズごとに別々の色でカラーコーティングされており、暗い場所でもUVライトを当てると明るく発色します。 最大25°まで傾斜して作業できます。用途六角キャップボルト用。
六角レンチ クラシックセット(9本組)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,798税込¥4,1781セット4日以内出荷黒染め酸化処理がしてあります。セット内容六角二面幅(mm):1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 (各1本)サイズ規格ミリ
六角レンチ クラシックセット ショート(9本組)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,298税込¥2,5281セット4日以内出荷黒染め酸化処理がしてあります。ショートタイプの商品です。セット内容六角二面幅(mm):1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 (各1本)タイプショートタイプサイズ規格ミリ
蛍光色 ボールポイント六角レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥719~税込¥791~1本32日以内出荷ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。蛍光色ボールポイント六角レンチはUVライトで明るく光ります。先端形状ボールポイント六角
ボールポイント六角レンチ(スタビータイプ)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,398~税込¥5,938~1箱(10本)ほか4日以内出荷ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。材質クロームメッキタイプスタビータイプ先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
ボールポイント六角レンチ(ショート) 10本入
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,798~税込¥4,178~1箱(10本)4日以内出荷ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。材質クロームメッキタイプショートタイプ先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
ボールポイント六角レンチ クラシックセット(9本組)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,598税込¥7,2581セット4日以内出荷斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。セット内容六角二面幅(mm):1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 (各1本) ・黒染め酸化処理先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
ボールポイント六角レンチ インチサイズ クラシックセット(8本組)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,498税込¥8,2481セット4日以内出荷斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。セット内容六角二面幅(mm):5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16 (各1本) ・黒染め酸化処理先端形状ボールポイントサイズ規格インチ
ボールポイント六角レンチ インチサイズ 10本入
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,498~税込¥6,048~1箱(10本)4日以内出荷ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。材質クロームメッキ先端形状ボールポイント六角サイズ規格インチ
ショートタイプ ボールポイント六角レンチセット(9本組・プロスターケース入り)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,698税込¥10,6681セット4日以内出荷斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。ショートタイプの六角レンチでは、狭い場所でもねじを回すことができます。セット内容六角二面幅(mm):1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 (各1本)タイプショートタイプ先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ