絞り込み
サイズ規格
  • インチ(2)
  • ミリ(8)
先端形状
先端形状
ボールポイント(5)
先端形状
六角(4)
二面幅(mm)
  • 4(5)
  • 4.5(2)
  • 8(2)
  • 15(1)
  • 16(1)
タイプ
  • ロング(5)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • M5(2)
  • M10(2)
全長(mm)
  • 150
  • 50(30)
  • 56(27)
  • 63(25)
  • 70(16)
  • 71(17)
  • 80(41)
  • 90(75)
  • 100(55)
  • 101(29)
  • 112(70)
  • 125(40)
  • 126(36)
  • 140(31)
  • 142(28)
  • 160(47)
  • 170(14)
  • 180(40)
  • 200(43)
  • 224(38)
  • 250(13)
二面幅(inch)
  • 7/32(2)
7/32
形状
  • L型(10)
L型
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • 7/16"(2)
  • M8(2)
  • M16(2)
7/16"・M8・M16
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • 3/8"(2)
  • M6(2)
  • M12(2)
3/8"・M6・M12
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • 3/8"(2)
  • M6(2)
  • M12(2)
3/8"・M6・M12
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5)
  • TRUSCO(2)
  • BONDHUS(2)
  • エイト(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
モノタロウ・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・TRUSCO・BONDHUS・エイト・旭金属工業(旧:新日本ツール)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズ規格から絞り込む
インチ(2)
ミリ(8)
  • 六角棒レンチ 黒染め モノタロウ

    六角棒レンチ 黒染め

    モノタロウ(129件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷
    六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
    材質クロムバナジウム(Cr-V)形状L型表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(24件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    力が入りやすいロングタイプです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(21件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ロング六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ロングボールレインボーレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ロングボールレインボーレンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
  • 六角棒スパナ 標準寸法 単品 エイト

    六角棒スパナ 標準寸法 単品

    エイト(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボール付レインボーロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付レインボーロング六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    特殊パウダーコートにより、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは隅取りをしており、レンチを楽にねじ穴へ差し込むことができます。硬度はHRC59と高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)。
    材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ、パウダーコート
  • ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ロング六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    639税込703
    1本
    当日出荷
    サイズ1.27mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
    材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm~1.27mmはメッキなし)
  • ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握る事ができ、ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。
    材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • ブライトスタビーダブルボールLレンチ BONDHUS

    ブライトスタビーダブルボールLレンチ

    BONDHUS
    799税込879
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼形状L型先端形状ボールポイント
  • プロガードスタビーダブルLレンチ BONDHUS

    プロガードスタビーダブルLレンチ

    BONDHUS
    629税込692
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼形状L型
  • ボールポイント六角棒スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ボールポイント六角棒スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    759税込835
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    セミロングタイプボールポイント
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに材質Cr-V形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • SUSロングボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    SUSロングボールポイントL形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    SPBLタイプの後継製品です。耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。傾けて使えるボールポイントタイプです。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締め付けけ、緩め作業用。形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ

六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

六角棒レンチL型