絞り込み
二面幅(mm)
- 2(2)
- 2.5(5)
- 3(4)
- 4(5)
- 4.5(2)
- 5(2)
- 8(2)
- 15(1)
- 16(1)
二面幅(inch)
- 3/32(1)
- 7/32(2)
全長(mm)
- 150
- 50(30)
- 56(27)
- 63(25)
- 70(17)
- 80(42)
- 90(75)
- 100(56)
- 101(29)
- 112(71)
- 125(47)
- 126(42)
- 140(44)
- 142(28)
- 160(47)
- 180(45)
- 190(17)
- 200(53)
- 224(38)
- 250(29)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- TRUSCO(6)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5)
- エイト(3)
- BONDHUS(3)
- Beta(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
再生紙使用マーク適合(3)
スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。

六角棒レンチ 黒染め
(129件のレビュー)¥929税込¥1,0221本当日出荷六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。材質クロムバナジウム(Cr-V)形状L型表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(T型)
TRUSCO(11件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷力が入りやすいロングタイプです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(21件のレビュー)¥259税込¥2851本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型)
TRUSCO(5件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
T形六角棒スパナ 樹脂ハンドル
エイト(3件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ ボールポイント T形ハンドル
(20件のレビュー)¥519税込¥5711本当日出荷T型ハンドルで、先端がボール状なのでネジ穴に入れやすく、少し角度を付けても回す事ができます。用途狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。材質クロムバナジウム鋼形状T型先端形状ボールハンドル幅(mm)98サイズ規格ミリ
ロングボールレインボーレンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
ヘックスローブレンチ
TRUSCO(5件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷いじり止め付きヘックスローブねじに対応しています。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め処理です。 硬度はHRC54~59です。先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
ボール付レインボーロング六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥859税込¥9451本当日出荷特殊パウダーコートにより、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは隅取りをしており、レンチを楽にねじ穴へ差し込むことができます。硬度はHRC59と高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)。材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ、パウダーコート
ロング六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥639税込¥7031本当日出荷サイズ1.27mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm~1.27mmはメッキなし)
ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥929~税込¥1,022~1本当日出荷から翌々日出荷ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握る事ができ、ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
T型 六角棒 スパナ
エイト(2件のレビュー)¥659税込¥7251本当日出荷から5日以内出荷ハンドル部がシンメトリーなので早回しなどの操作性に優れ、強い締め付けも可能なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付のインチサイズ。用途六角穴付ボルトの締緩形状T型先端形状六角材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
T形スライド式六角棒レンチ”951”
Beta¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から翌々日出荷同サイズの先端3か所で締め付けが可能です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 高トルクの締め付けに適しています。材質スライドバー:クロムバナジウム鋼形状T型材質(本体)モリブデンバナジウム鋼材質(軸)ニッケルクロム合金鋼材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
絶縁T型六角棒レンチ
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 耐電圧試験済みです。 奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。規格IEC60900先端形状六角サイズ規格ミリ
スライド式Tハンドルトルクスレンチ
Beta¥3,898税込¥4,2881個翌日出荷同サイズの先端3カ所で締付が可能です。T型オレンジグリップモデルと比較して、より大きなトルクを加える事が出来ます。早回しがしやすいT型六角レンチです。材質【スライドバー】クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ材質(軸)ニッケルクロム合金鋼
ボールポイント六角棒スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥759税込¥8351個当日出荷から4日以内出荷セミロングタイプボールポイント用途穴付ボルト等の締付け取外しに材質Cr-V形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
SUSロングボールポイントL形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷SPBLタイプの後継製品です。耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。傾けて使えるボールポイントタイプです。用途六角穴付きボルト・ねじの締め付けけ、緩め作業用。形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ














































![両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物] 両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597838-260903-02.jpg)
![超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物] 超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597881-260903-02.jpg)