絞り込み
サイズ規格
- インチ(73)
- ミリ(74)
先端形状

ボールポイント(55)

六角(106)
二面幅(mm)
- 1.5(16)
- 2(17)
- 2.5(17)
- 3(18)
- 4(18)
- 5(20)
- 5.5(4)
- 6(20)
- 7(3)
- 8(17)
- 9(3)
- 10(19)
- 11(2)
- 12(8)
- 14(8)
- 17(8)
- 19(8)
- 21(2)
- 22(3)
- 24(2)
- 二面幅(mm)をもっと見る
タイプ
- その他(1)
- ロング(92)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- 1/4"(8)
- 5/16"(9)
- 3/8"(9)
- 1/2"(8)
- #1(9)
- #2(8)
- #3(8)
- #4(8)
- #5(8)
- #10(8)
- M1.6(13)
- M2(13)
- M2.5(14)
- M3(14)
- M4(15)
- M5(13)
- M6(15)
- M8(14)
- M10(13)
- M12(14)
- 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)をもっと見る
全長(mm)
- 79(4)
- 90(3)
- 100(2)
- 101(2)
- 108(2)
- 110(5)
- 112(3)
- 118(2)
- 120(2)
- 125(2)
- 126(3)
- 133(2)
- 140(2)
- 142(2)
- 154(2)
- 160(4)
- 172(2)
- 180(3)
- 200(4)
- 224(3)
- 全長(mm)をもっと見る
79・90・100・101・108・110・112・118・120・125・126・133・140・142・154・160・172・180・200・224・全長(mm)をもっと見る
二面幅(inch)
- 0.05(3)
- 1/16(10)
- 5/64(9)
- 3/32(10)
- 7/64(5)
- 1/8(10)
- 9/64(5)
- 5/32(10)
- 3/16(10)
- 7/32(7)
- 1/4(9)
- 5/16(10)
- 3/8(9)
- 7/16(4)
- 1/2(5)
- 9/16(4)
- 5/8(4)
- 3/4(4)
- 7/8(2)
- 1(2)
- 二面幅(inch)をもっと見る
0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・3/4・7/8・1・二面幅(inch)をもっと見る
形状
- L型(147)
L型
適合ねじサイズ(止ねじ)
- 1/4"(8)
- 3/8"(8)
- 1/2"(12)
- 5/8"(9)
- 3/4"(8)
- #5(9)
- #6(9)
- #8(8)
- #10(8)
- M3(13)
- M4(14)
- M5(14)
- M6(15)
- M8(13)
- M10(15)
- M12(14)
- M14(14)
- M16(13)
- M18(14)
- M20(14)
- 適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
1/4"・3/8"・1/2"・5/8"・3/4"・#5・#6・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- 1/4"(8)
- 5/16"(8)
- 1/2"(9)
- 5/8"(8)
- #3(9)
- #4(9)
- #5(8)
- #6(8)
- #8(8)
- #10(8)
- M3(14)
- M4(14)
- M5(15)
- M6(13)
- M8(15)
- M10(14)
- M12(13)
- M14(14)
- M16(14)
- M18(7)
- 適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
1/4"・5/16"・1/2"・5/8"・#3・#4・#5・#6・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- 1/4"(8)
- 5/16"(8)
- 7/16"(9)
- 1/2"(9)
- 5/8"(8)
- #3(9)
- #4(9)
- #5(8)
- #6(8)
- #8(8)
- #10(8)
- M3(14)
- M4(14)
- M5(15)
- M6(13)
- M8(15)
- M10(14)
- M12(13)
- M14(14)
- M16(14)
- 適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
1/4"・5/16"・7/16"・1/2"・5/8"・#3・#4・#5・#6・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
ブランド
- エイト
- モノタロウ(17)
- エスコ(342)
- BONDHUS(220)
- TRUSCO(84)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(77)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(70)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39)
- Wera(38)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(33)
- ミトロイ(水戸工機)(28)
- ベッセル(25)
- WISE(若穂囲製作所)(24)
- KTC(22)
- ワイズ(22)
- BAHCO(バーコ)(20)
- ノーブランド(19)
- SK11(19)
- スーパーツール(15)
- Pro-Auto(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(134)
再生紙使用マーク適合(132)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
「サイズ規格」から絞り込む
インチ(73)
ミリ(74)

六角棒スパナ
エイト(13件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。 全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。形状L型材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ先端形状六角サイズ規格ミリ
ロングテーパーヘッドスパナ
エイト(5件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷通常のボールポイントに比べて接触面が大きく強度にも優れた独自のテーパーヘッドは「ボールポイントは仮締」のイメージを破ったユニークな設計です。形状L型材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒スパナ テーパーヘッド セミロング
エイト(4件のレビュー)¥379~税込¥417~1本当日出荷テーパーヘッド(R)は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上しました。 従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒スパナ ボールポイント セミロング
エイト(2件のレビュー)¥269~税込¥296~1本当日出荷ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒スパナ用 増し締めパイプ
エイト(13件のレビュー)¥899税込¥9891セット(2本組)当日出荷増し締め用パイプ2本セット用途六角穴付ボルトの締緩セット内容WP-810、WP-56(各1本)内径(Φmm)大→11.9、小→9.5(WP-810)大→7.1、小→6.1(WP-56)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ボールポイント 六角棒 スパナ
エイト(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から3日以内出荷約25°まで傾けて使用することが出来、ボルト穴に挿入しやすいボールポイントのセミロング長さ六角棒。用途六角穴付ボルトの締緩形状L型先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
ボールポイント 六角棒スパナ
エイト¥529~税込¥582~1本当日出荷から4日以内出荷約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒。用途六角穴付ボルトの締緩形状L型タイプエキストラロング先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 5/8 単品
エイト¥1,198税込¥1,3181本当日出荷トラスコ品番811-6043形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)5/8サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/4"適合ねじサイズ(止ねじ)1-1/4"・1-3/8"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1"再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ極小・7本セット
エイト(1件のレビュー)¥669税込¥7361セット(7本)当日出荷細かな作業に適したマイクロセットです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類の締結用トラスコ品番396-5465セット内容0.71、0.89、1.27、1.5、2、2.5、3mm材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)形状L型質量(g)18.5先端形状六角質量(g/セット)18.5RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ エキストラロング
エイト(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)形状L型タイプエキストラロング先端形状六角サイズ規格ミリ
テーパーヘッド 六角棒スパナ (カラーレンチ)
エイト(2件のレビュー)¥659~税込¥725~1本当日出荷傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング、焼付塗装で一目で分かるサイズ表示。用途六角穴付ボルトの締緩形状L型タイプエキストラロング先端形状テーパヘッドサイズ規格ミリ
ネオボール35 9本セット
エイト¥3,798税込¥4,1781セット当日出荷世界最高の傾きを実現した六角棒のよく使われるサイズ9本をコンパクトなホルダーに収納したセットしました。六角穴付ボルトに対して約35度まで傾けて使用することが出来、従来のボールポイントでは届かなかったボルト穴に挿入することが可能です。レンチにはサイズごとで色分けしたラインが印刷されており、サイズがすぐ分かります。L型の長さは他社には無い、使いやすく力も入るセミロングタイプです。二段式のプラスチックホルダーは上部が開き、抜き差しが容易で、上部と下部が連結ピンを抜くことによって別々に使え、携帯に便利です。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様ISO規格、JIS規格をはるかに上回る硬さHRC55以上材質ニッケル・クロム・モリブデン+バナジウム鋼タイプセミロングタイプ表面処理硬質クロムメッキ仕上
六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング 単色カラーセット
エイト¥5,998税込¥6,5981セット(9本)当日出荷剥がれにくい焼付塗装は作業で色を区別でき、自分の好きな色のツールで作業可能です。2.5~10mmは、シルク印刷によるサイズ表示付です。用途六角穴付ボルト類の締結用に。仕様テーパーヘッド[[(R)]]は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上。、ブリスターパック入り。、従来のボールポイントに比べ10%~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、9材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ、カラー焼付塗装)、ホルダー:PE(ポリエチレン)質量(g)428先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0731
穴付六角棒スパナセット
エイト¥1,398税込¥1,5381個当日出荷六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。いじり止め付きのキャップボルトに対応しています。用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。セット内容2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm材質SNCM+V特殊合金鋼先端形状六角
六角棒スパナ エキストラロング 単品
エイト¥119~税込¥131~1本ほか当日出荷から3日以内出荷形状L型タイプエキストラロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング
エイト¥569~税込¥626~1本当日出荷テーパーヘッド(R)先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入することができ、深い所やすき間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。(2.5mm以上)用途六角穴付ボルト類の締結用仕様ブリスターパック入り先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒スパナセット
エイト¥3,098税込¥3,4081個当日出荷ボールポイントの仮締めのイメージを破ったエイト独自のユニークな設計。テーパーヘッドの六面がボルト穴にすき間なく密着し、ボルトを回すので摩耗が少ない。直、斜め、どちらの使用にもボルトと穴との接触面を大きくしたので、キッチリと噛み合いスリップしません。セット内容エキストラロング9本組、増し締めパイプ材質特殊合金鋼 SNCM+V(a)先端形状六角
六角棒スパナセット パイプ付
エイト¥2,498税込¥2,7481個当日出荷六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。増し締めパイプの2本セット(5・6mm用と8・10mm用)です。テーパーヘッドの六面がボルト穴にすき間なく密着し、ボルトを回すので摩耗が少なくなっています。直、斜め、どちらの使用にもボルトと穴との接触面を大きくしたので、キッチリと噛み合いスリップしません。用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。仕様増し締め用パイプ付きセット内容1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm材質SNCM+V特殊合金鋼タイプエクストラロング先端形状六角
テーパーヘッド 六角棒スパナ
エイト(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781セット(9本組)当日出荷傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング長さ9本セット、増し締め用パイプ2本付き用途六角穴付ボルトの締緩トラスコ品番432-8434セット内容TL-1.5、TL-2、TL-2.5、TL-3、TL-4、TL-5、TL-6、TL-8、TL-10、WP-810、WP-56(各1本)形状L型材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ質量(g)558タイプエキストラロング先端形状テーパヘッド二面幅(mm)(長辺×短辺):TL-1.5(16×79)、TL-2(17×95)、TL-2.5(18×110)、TL-3(20×126)、TL-4(25×142)、TL-5(28×160)、TL-6(32×180)、TL-8(36×200)、TL-10(40×224)ホルダー9本組用パイプアダプター付二段式ホルダーサイズ規格ミリ
六角棒スパナ 標準寸法 セット
エイト(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット(7本)ほか当日出荷ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。 ホルダは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯や保管に便利です。付属品ホルダ材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ホルダ:PE(ポリエチレン)形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
ネオボール35ロング
エイト¥239~税込¥263~1本当日出荷驚愕の傾きと抜群の操作性。あらゆる位置でスムーズにボルトを回すことが可能です。約35度まで傾けて使用可能です。CAD設計によりボール形状を最適化しています。特殊合金鋼使用で、耐摩性、耐久性に優れています。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。材質SNCM+Vスペシャル、ニッケルメッキタイプエキストラロング
六角棒 スパナ
エイト¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から3日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたエキストラロング長さの六角棒。用途六角穴付ボルトの締緩形状L型タイプエキストラロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
ボルトキャッチ テーパヘッド 六角棒スパナ
エイト¥3,500税込¥3,8501セット(5本組)当日出荷テーパーヘッドの先端に埋め込まれたフィットリングで六角穴付ボルトを捕らえる六角棒、セミロング長さ5本セット用途六角穴付ボルトの締緩セット内容BCTM-2.5、BCTM-3、BCTM-4、BCTM-5、BCTM-6(各1本)形状L型タイプセミロング先端形状ボルトキャッチ テーパーヘッドホルダー5本組用ベタホルダーRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ ボールポイント セミロング(インチサイズ)
エイト(5件のレビュー)¥259~税込¥285~1本当日出荷ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
スーパーボールポイントセット
エイト¥5,498税込¥6,0481セット(9本組)当日出荷高い精度の加工精度、優れた材質や熱処理などの品質の良さが特徴です。用途六角ネジの締付けトラスコ品番401-2836形状L型材質/仕上ハードクロムメッキ質量(g)349六角対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
六角棒マイクロサイズ 7本組
エイト¥499税込¥5491個当日出荷ラジコンやホビーに適したマイクロセット。フックに吊り下げられるので保管に便利です。0.71mmから3mmまでの7本セットです。ホルダー式なので収納に便利です。特殊合金鋼使用で、耐摩性、耐久性に優れています。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様ホルダー式セット内容0.71mm、0.89mm、1.27mm、1.5mm、2mm、2.5mm、3mm材質SNCM+V、パーカー仕上げ先端形状六角本数7本組
テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ
エイト¥359~税込¥395~1本当日出荷L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒の標準長さ。用途六角穴付ボルトの締緩形状L型先端形状テーパーヘッドサイズ規格ミリ
ボールポイント 六角棒スパナ
エイト¥7,398税込¥8,1381セット(9本組)当日出荷約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒、9本のコンパクトな二段式ホルダーセット用途六角穴付ボルトの締緩セット内容BH-1.5、BH-2、BH-2.5、BH-3、BH-4、BH-5、BH-6、BH-8、BH-10(各1本)形状L型タイプエキストラロング先端形状ボールポイントホルダー9本組用二段式ホルダーRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
六角棒 スパナ
エイト¥249~税込¥274~1本翌日出荷から8日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さのインチサイズ六角棒。用途六角穴付ボルトの締緩形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
テーパーヘッド 六角棒スパナ (カラーレンチ)
エイト¥7,798税込¥8,5781セット(9本組)当日出荷傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング長さ9本セット、焼付塗装と印刷で一目で分かるサイズ表示用途六角穴付ボルトの締緩トラスコ品番432-8329セット内容TLC-1.5、TLC-2、TLC-2.5、TLC-3、TLC-4、TLC-5、TLC-6、TLC-8、TLC-10(各1本)形状L型材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ質量(g)428タイプエキストラロング先端形状テーパヘッドホルダー9本組用二段式ホルダーサイズ規格ミリ
ネオボール35
エイト¥279~税込¥307~1本当日出荷から翌々日出荷六角穴付ボルトに対して約35度まで傾けて使用することが出来、従来のボールポイントでは届かなかったボルト穴に挿入することが可能です。レンチにはサイズごとで色分けしたラインが印刷されており、サイズがすぐ分かります。L型の長さは他社には無い、使いやすく力も入るセミロングタイプです。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様ISO規格、JIS規格をはるかに上回る硬さHRC55以上材質ニッケル・クロム・モリブデン+バナジウム鋼タイプセミロングタイプ表面処理硬質クロムメッキ仕上
ネオボール35
エイト¥259~税込¥285~1本当日出荷六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。約35度まで傾けて使用できます。色とラインで使いたいサイズが一目瞭然です。セミロングサイズの六角レンチです。用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。仕様サイズライン印字あり材質SNCM+V特殊合金鋼
六角棒スパナ 標準寸法 9/32 単品
エイト¥499税込¥5491本当日出荷トラスコ品番811-6048形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)9/32サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 3/4 単品
エイト¥1,198税込¥1,3181本当日出荷トラスコ品番811-6036形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)3/4サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/8"・1"適合ねじサイズ(止ねじ)1/2"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1-1/4"再生紙使用マーク適合
スーパーボールポイント 六角棒スパナ
エイト¥4,698~税込¥5,168~1セット(8本組)ほか3日以内出荷傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、セミロング長さの使い勝手の良いドアホルダーセット用途六角穴付ボルトの締緩形状L型タイプセミロング先端形状スーパーボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 六角棒レンチL型
- 六角棒レンチ折りたたみ式
- 六角棒レンチドライバー型
- 六角棒レンチT型