絞り込み
サイズ規格
  • ミリ(1)
先端形状
先端形状
ヘックスローブ(1)
先端形状
六角(1)
二面幅(mm)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
全長(mm)
  • 180(1)
形状
  • L型(2)
ブランド
  • SUN UP
  • モノタロウ(17)
  • エスコ(554)
  • BONDHUS(221)
  • エイト(175)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(99)
  • TRUSCO(84)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(72)
  • RS PRO(54)
  • Wera(52)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39)
  • BAHCO(バーコ)(35)
  • TSUNODA(ツノダ)(35)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(33)
  • ミトロイ(水戸工機)(28)
  • ベッセル(25)
  • WISE(若穂囲製作所)(24)
  • KTC(22)
  • ワイズ(22)
  • ノーブランド(19)
  • SK11(19)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズ規格から絞り込む
ミリ(1)
  • ボールポイント六角棒レンチ9本組&10ビット SUN UP

    ボールポイント六角棒レンチ9本組&10ビット

    SUN UP
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    これ1セットで19サイズのネジが回せる!!多用途に使える便利なレンチ&ビット19サイズです。ボールポイント部で斜めからでもネジの締め・ゆるめ可能です。※最大傾斜25°。ネジのピックアップに便利な磁力入りです。4以上は短柄にも長柄にも磁石を内蔵。3以下は着磁による磁力入り。 ※磁石が効かないステンレスねじ等には使用できません。
    用途六角穴ネジの締め・ゆるめ仕様【ビットアダプター】6.35mm角 ※8レンチ取付用全長(mm)180サイズ【ドライバービット】+No.1、+No.2、【ヘクスローブビット】T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 ※いじり止めネジ対応質量(g)420レンチサイズ(mm)六角棒:1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0
  • ヘクスローブレンチ SUN UP

    ヘクスローブレンチ

    SUN UP(1件のレビュー)
    889税込978
    1セット(8本)
    5日以内出荷
    カムアウトを抑え、空回りを未然に防止し確実な締めつけをします。使用頻度の高いサイズをセット。
    用途ヘクスローブネジの締め緩めに。セット内容T-8・T-10・T-15・T-20・T-25・T-27・T-30・T-40材質クロームバナジウム鋼形状L型先端形状ヘクスローブ適合ねじ(mm)穴付止ネジ4~8、穴付ボルト2.5~8
  • スーパーロング六角棒レンチ SUN UP

    スーパーロング六角棒レンチ

    SUN UP(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    ロングタイプで奥まった所にあるボルトにも届きます。使用頻度の高いサイズをセット。
    用途六角穴付ボルト・六角止ネジ等の締め緩めに。セット内容1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・5.5mm・6mm・8mm・10mm材質クロームバナジウム鋼形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ

六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

六角棒レンチL型