絞り込み
二面幅(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ハンドルレンチ

126件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Y型ソケットレンチ ParkTool(パークツール)

    Y型ソケットレンチ

    ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    長年愛用されているY型レンチシリーズに8/9/10mmのボックスレンチが加わりました。 力の入れやすい形状でヘックスレンチと共に必須アイテムです。
    寸法(mm)ボックスレンチ(8/9/10mm)
  • ネプロス・T型レンチ nepros

    ネプロス・T型レンチ

    nepros(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷
    先端形状六角
  • T形フレックスレンチ(マグネット入り) KTC

    T形フレックスレンチ(マグネット入り)

    KTC
    4,898税込5,388
    1丁
    当日出荷
    寸法l(mm)180先端形状六角
  • ボックスレンチ17 マキタ

    ボックスレンチ17

    マキタ(2件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • T型レンチ 13・19ボックス&プラスドライバー アイウッド

    T型レンチ 13・19ボックス&プラスドライバー

    アイウッド
    619税込681
    1本
    翌々日出荷
    13mm・19mmレンチ+ドライバー
    グリーン購入法適合
  • ディープスネイクレンチ FPC

    ディープスネイクレンチ

    FPC
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ソケット部がディープタイプのスネイクレンチです。
    用途ボルト、ナット保持機構付きのT形ユニバーサルレンチです。全長L(mm)370
  • Y型ミニBOXレンチ 南船場ワークス

    Y型ミニBOXレンチ

    南船場ワークス(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    フルポリッシュ仕上げ。 ワイヤーフック(PAT.P) コンパクトなサイズでスピーディーな作業が可能なレンチです。 陳列しやすいワイヤーフック(PAT.P) 自動車やバイクのメンテナンスをはじめホビー工作に最適!携帯に便利なミニサイズ!
  • L型レンチ  差込角 GEDORE

    L型レンチ 差込角

    GEDORE
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    自動車のホイルナット向けのレンチです。対辺4角タイプです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0295
  • L型ハンドル 3/8 GEDORE

    L型ハンドル 3/8

    GEDORE
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    握りやすく、高いトルクで締め付けが可能です。
    トラスコ品番855-4423材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ、クロム仕上げ全長(mm)180質量(g)153差込角(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ4 0289
  • Y型ツール(4mm&5mm六角レンチ/No.2プラスドライバー) Ice Toolz

    Y型ツール(4mm&5mm六角レンチ/No.2プラスドライバー)

    Ice Toolz
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    ポケットやバッグに忍ばせておくととても便利な「Y型ツール」 通常みられる4mm&5mm&6mmのY型六角レンチの6mmをNo.2のプラスドライバー(2PH)に変更したショップスタッフ考案ツール スポーツ車のハンドル周り、ディレイラー、Vブレーキなどの調整に威力を発揮 グリップは手に馴染みやすく、滑りにくい素材「Kraton」を採用
    ブラック/シルバー
  • スネイクレンチ FPC

    スネイクレンチ

    FPC
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質クロムモリブデン鋼、炭素鋼全長(mm)650
  • 12x250mm T型Boxレンチ エスコ

    12x250mm T型Boxレンチ

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618GB-12
  • 8x 80mm 四角ソケットT型レンチ エスコ

    8x 80mm 四角ソケットT型レンチ

    エスコ
    6,700税込7,370
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613AL-8
  • 7x 80mm 四角ソケットT型レンチ エスコ

    7x 80mm 四角ソケットT型レンチ

    エスコ
    6,640税込7,304
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613AL-7
  • 5x 60mm 四角ソケットT型レンチ エスコ

    5x 60mm 四角ソケットT型レンチ

    エスコ
    5,700税込6,270
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613AL-5
  • 3.0x160mm [Hexagon]T型レンチ エスコ

    3.0x160mm [Hexagon]T型レンチ

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573BX-3
  • 2.5-8.0mm/6本組 [Hexagon]T型レンチ エスコ

    2.5-8.0mm/6本組 [Hexagon]T型レンチ

    エスコ
    7,850税込8,635
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573BX
  • 1/8”x150mm [Hexagon]T型レンチ エスコ

    1/8”x150mm [Hexagon]T型レンチ

    エスコ
    835税込919
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA573BN-4
  • 7/64”x150mm [Hexagon]T型レンチ エスコ

    7/64”x150mm [Hexagon]T型レンチ

    エスコ
    755税込831
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573BN-3
  • コンボ Yドライブレンチ MotionPro(モーションプロ)

    コンボ Yドライブレンチ

    MotionPro(モーションプロ)
    3,398税込3,738
    1個
    欠品中
    6つのツールを組み合わせた革新的なツールです。8/10/12mmの6角ソケットと4/5/6mmの6角レンチを装備。優れたグリップを約束するパッド入りのY字型の本体。コンパクトデザインですので、携行に便利です。金属パーツはクロームバナジウム鋼を採用。
  • Y型ボックスレンチヘッダー付 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    Y型ボックスレンチヘッダー付

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一本で3サイズのボルトナットを締結することができます。 ソケット部は6角形状です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業先端形状六角
  • 差替式レンチハンドル Wera

    差替式レンチハンドル

    Wera
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷から71日以内出荷
    交換可能なインサート用の差込部付きです。インサートを取り付けるためのプラグ接続です。インサートを用いたネジの締緩に適したインサート駆動ツールです。トルク機能はありません。多種のインサートにより、様々な組み合わせが可能です。マットクローム仕上げの頑丈な合金工具鋼製です。人間工学に基づいたデザインのクラフトフォームハンドルにより、作業が楽になります。
  • T型TORXレンチ エスコ

    T型TORXレンチ

    エスコ
    3,050税込3,355
    1本
    翌日出荷
    力のかけやすいTハンドルタイプのへクスローブドライバー。
  • ターボチャージャー用ボックスレンチ 15mm ハゼット

    ターボチャージャー用ボックスレンチ 15mm

    ハゼット
    24,980税込27,478
    1個
    59日以内出荷
    トラスコ品番868-9165
  • T形スライド式フレックスレンチ ロング Beta

    T形スライド式フレックスレンチ ロング

    Beta
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フレックスタイプのロングT形ボックスレンチです。 ソケット部は6角形状です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 表面はクロムメッキ仕上げです。
    材質マンガンクロム合金鋼表面処理クロムメッキ先端形状六角
  • T形スライド式フレックスレンチ Beta

    T形スライド式フレックスレンチ

    Beta
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フレックスタイプのT形ボックスレンチです。 ソケット部は6角形状です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 表面はクロムメッキ仕上げです。
    材質マンガンクロム合金鋼表面処理クロムメッキ先端形状六角
  • Tハンドル ヘックスキーレンチ 5mm 84TC5 FACOM

    Tハンドル ヘックスキーレンチ 5mm 84TC5

    FACOM
    6,398税込7,038
    1個
    73日以内出荷
    プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。 優れた品質、トルク強度、長寿命を実現するために合金鋼で製造されています。 完璧なフィット感-製造プロセスでキーがカットされる(せん断されない)ため、留め具にぴったりとフィットし、きれいで規則的な面になります。 耐食性が向上し、清掃が簡単なサテンクローム仕上げ。 磨かれた先端。 剥離のリスクがなく、精度が保証されています。 機械加工されたチップの寸法精度を保持します。 作業環境にクロムの堆積物は残っていません。 簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスが刻印されています。
    用途キーレンチ形状T型質量(g)100
  • Tハンドル ヘックスキーレンチ 4mm 84TC4 FACOM

    Tハンドル ヘックスキーレンチ 4mm 84TC4

    FACOM
    5,998税込6,598
    1個
    73日以内出荷
    プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。 優れた品質、トルク強度、長寿命を実現するために合金鋼で製造されています。 完璧なフィット感-製造プロセスでキーがカットされる(せん断されない)ため、留め具にぴったりとフィットし、きれいで規則的な面になります。 耐食性が向上し、清掃が簡単なサテンクローム仕上げ。 磨かれた先端。 剥離のリスクがなく、精度が保証されています。 機械加工されたチップの寸法精度を保持します。 作業環境にクロムの堆積物は残っていません。 簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスが刻印されています。
    用途キーレンチ形状T型質量(g)60
  • Tハンドル ヘックスキーレンチ 3mm 84TC3 FACOM

    Tハンドル ヘックスキーレンチ 3mm 84TC3

    FACOM
    5,998税込6,598
    1個
    73日以内出荷
    プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。 優れた品質、トルク強度、長寿命を実現するために合金鋼で製造されています。 完璧なフィット感-製造プロセスでキーがカットされる(せん断されない)ため、留め具にぴったりとフィットし、きれいで規則的な面になります。 耐食性が向上し、清掃が簡単なサテンクローム仕上げ。 磨かれた先端。 剥離のリスクがなく、精度が保証されています。 機械加工されたチップの寸法精度を保持します。 作業環境にクロムの堆積物は残っていません。 簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスが刻印されています。
    用途キーレンチ形状T型質量(g)30
  • L型ソケットレンチ 6×12ポイント 30mm 7630SLS FACOM

    L型ソケットレンチ 6×12ポイント 30mm 7630SLS

    FACOM
    18,980税込20,878
    1個
    73日以内出荷
    FACOMSLSアタッチメントソリューションを備えたツールで、偶発的な落下のリスクを防ぎます。 オープンソケットレンチで強力な締め付けをすることができます。 30°刻みの12ポイントショートヘッドと6ポイントロングリーチヘッド。 ねじ棒を通すための短いヘッドオープンソケット。
    用途ソケットレンチ寸法(mm)8~32質量(g)1300仕上サテンクローム
  • ロングタイプT型レンチ SK11

    ロングタイプT型レンチ

    SK11
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    T型ハンドルで早回しに適しています。スピーディな作業ができるT型ハンドルのボックスレンチです。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
  • T40x200mm[Torx]T型レンチ エスコ

    T40x200mm[Torx]T型レンチ

    エスコ
    3,810税込4,191
    1個
    翌日出荷
    軸長はハンドルの根元からの大きさです。 ハンドル側にも同サイズのTORXが付いています。
    サイズT40軸長(mm)200ハンドル寸法(mm)119
  • T25x150mm[Torx]T型レンチ エスコ

    T25x150mm[Torx]T型レンチ

    エスコ
    2,660税込2,926
    1個
    翌日出荷
    軸長はハンドルの根元からの大きさです。 ハンドル側にも同サイズのTORXが付いています。
    サイズT25軸長(mm)150ハンドル寸法(mm)92
  • T20x150mm[Torx]T型レンチ エスコ

    T20x150mm[Torx]T型レンチ

    エスコ
    2,240税込2,464
    1個
    翌日出荷
    軸長はハンドルの根元からの大きさです。 ハンドル側にも同サイズのTORXが付いています。
    サイズT20軸長(mm)150ハンドル寸法(mm)92
  • 6.0x200mm[BallHexagon]L型レンチ エスコ

    6.0x200mm[BallHexagon]L型レンチ

    エスコ
    1,050税込1,155
    1個
    翌日出荷
    ハンドル側にも同じサイズの六角が付いています
    用途仕上げ締め用 長いボールポイント付:スピード作業用仕様ボールポイント付材質ブレード:クロムバナジウム鋼(ニッケルメッキ仕上げ) ハンドル:耐衝撃プラスチック(カドミウムフリー)サイズ全長:240mm ハンドル長:97mm ハンドル幅:21mm 軸長(長い方):200mm 軸長(短い方):17mm質量(g)100軸径6mm
  • ショートスネイクレンチ FPC

    ショートスネイクレンチ

    FPC
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    スネイクレンチのハンドル軸部を短くして狭い場所でも使いやすくしました。
    用途ボルト、ナット保持機構付きのT形ユニバーサルレンチです。質量(g)268全長L(mm)350寸法S(mm)8寸法D(mm)12.5寸法l(mm)7寸法W(mm)180
  • スネイクレンチ FPC

    スネイクレンチ

    FPC
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    ボルト、ナットの保持機構はリングバネ+鋼球で行います。ナットの取り外しはリングバネのふくらみを鋼球の位置に合わせれば簡単に外れます。
    用途ボルト、ナット保持機構付きのT形ユニバーサルレンチです。全長L(mm)650
  • ユニバーサルレンチ SUPER B

    ユニバーサルレンチ

    SUPER B
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    16-32mmのフリー抜きなどをしっかり固定。
  • マシンレンチ 南船場ワークス

    マシンレンチ

    南船場ワークス
    859税込945
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    フルポリッシュ仕上げ。 ワイヤーフック(PAT.P) コンパクトなサイズでスピーディーな作業が可能なレンチです。 陳列しやすいワイヤーフック(PAT.P) 車・バイク・機械・電動工具などのメンテナンスに最適!
  • T型BOXレンチ(ロング) 南船場ワークス

    T型BOXレンチ(ロング)

    南船場ワークス
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    フルポリッシュ仕上げ。 ワイヤーフック(PAT.P) コンパクトなサイズでスピーディーな作業が可能なレンチです。 陳列しやすいワイヤーフック(PAT.P) 車・バイク・機械・電動工具などのメンテナンスに最適!
ハンドルレンチ