絞り込み
二面幅(mm)
ブランド
- エスコ(43)
- GEDORE(7)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(6)
- FPC(5)
- KTC(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- マキタ(4)
- アイウッド(3)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
- FACOM(3)
- SK11(3)
- 南船場ワークス(2)
- Beta(2)
- Wera(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- 古寺製作所(1)
- nepros(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「二面幅(mm)」から絞り込む

T形スライド式フレックスレンチ ロング
Beta¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から翌々日出荷フレックスタイプのロングT形ボックスレンチです。 ソケット部は6角形状です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 表面はクロムメッキ仕上げです。材質マンガンクロム合金鋼表面処理クロムメッキ先端形状六角
T形スライド式フレックスレンチ
Beta¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から9日以内出荷フレックスタイプのT形ボックスレンチです。 ソケット部は6角形状です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 表面はクロムメッキ仕上げです。材質マンガンクロム合金鋼表面処理クロムメッキ先端形状六角
Tハンドル ヘックスキーレンチ 5mm 84TC5
FACOM¥6,398税込¥7,0381個73日以内出荷プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。 優れた品質、トルク強度、長寿命を実現するために合金鋼で製造されています。 完璧なフィット感-製造プロセスでキーがカットされる(せん断されない)ため、留め具にぴったりとフィットし、きれいで規則的な面になります。 耐食性が向上し、清掃が簡単なサテンクローム仕上げ。 磨かれた先端。 剥離のリスクがなく、精度が保証されています。 機械加工されたチップの寸法精度を保持します。 作業環境にクロムの堆積物は残っていません。 簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスが刻印されています。用途キーレンチ形状T型質量(g)100
Tハンドル ヘックスキーレンチ 4mm 84TC4
FACOM¥5,998税込¥6,5981個73日以内出荷プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。 優れた品質、トルク強度、長寿命を実現するために合金鋼で製造されています。 完璧なフィット感-製造プロセスでキーがカットされる(せん断されない)ため、留め具にぴったりとフィットし、きれいで規則的な面になります。 耐食性が向上し、清掃が簡単なサテンクローム仕上げ。 磨かれた先端。 剥離のリスクがなく、精度が保証されています。 機械加工されたチップの寸法精度を保持します。 作業環境にクロムの堆積物は残っていません。 簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスが刻印されています。用途キーレンチ形状T型質量(g)60
Tハンドル ヘックスキーレンチ 3mm 84TC3
FACOM¥5,998税込¥6,5981個73日以内出荷プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。 優れた品質、トルク強度、長寿命を実現するために合金鋼で製造されています。 完璧なフィット感-製造プロセスでキーがカットされる(せん断されない)ため、留め具にぴったりとフィットし、きれいで規則的な面になります。 耐食性が向上し、清掃が簡単なサテンクローム仕上げ。 磨かれた先端。 剥離のリスクがなく、精度が保証されています。 機械加工されたチップの寸法精度を保持します。 作業環境にクロムの堆積物は残っていません。 簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスが刻印されています。用途キーレンチ形状T型質量(g)30
ロングタイプT型レンチ
SK11¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷T型ハンドルで早回しに適しています。スピーディな作業ができるT型ハンドルのボックスレンチです。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。![T40x200mm[Torx]T型レンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44089728-190802-02.jpg)
T40x200mm[Torx]T型レンチ
エスコ¥3,810税込¥4,1911個翌日出荷軸長はハンドルの根元からの大きさです。 ハンドル側にも同サイズのTORXが付いています。サイズT40軸長(mm)200ハンドル寸法(mm)119![T25x150mm[Torx]T型レンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44089703-190802-02.jpg)
T25x150mm[Torx]T型レンチ
エスコ¥2,660税込¥2,9261個翌日出荷軸長はハンドルの根元からの大きさです。 ハンドル側にも同サイズのTORXが付いています。サイズT25軸長(mm)150ハンドル寸法(mm)92![T20x150mm[Torx]T型レンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44089694-190802-02.jpg)
T20x150mm[Torx]T型レンチ
エスコ¥2,240税込¥2,4641個翌日出荷軸長はハンドルの根元からの大きさです。 ハンドル側にも同サイズのTORXが付いています。サイズT20軸長(mm)150ハンドル寸法(mm)92
ショートスネイクレンチ
FPC¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷スネイクレンチのハンドル軸部を短くして狭い場所でも使いやすくしました。用途ボルト、ナット保持機構付きのT形ユニバーサルレンチです。質量(g)268全長L(mm)350寸法S(mm)8寸法D(mm)12.5寸法l(mm)7寸法W(mm)180
スネイクレンチ
FPC¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷ボルト、ナットの保持機構はリングバネ+鋼球で行います。ナットの取り外しはリングバネのふくらみを鋼球の位置に合わせれば簡単に外れます。用途ボルト、ナット保持機構付きのT形ユニバーサルレンチです。全長L(mm)650
T型BOXレンチ(ロング)
南船場ワークス¥1,098~税込¥1,208~1個翌日出荷フルポリッシュ仕上げ。 ワイヤーフック(PAT.P) コンパクトなサイズでスピーディーな作業が可能なレンチです。 陳列しやすいワイヤーフック(PAT.P) 車・バイク・機械・電動工具などのメンテナンスに最適!
T形ハンドル 1/2
GEDORE¥14,980税込¥16,4781本当日出荷自在型の先端で角度の調整ができるので、狭い場所でも作業可能です。トラスコ品番855-4450材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、クロム仕上げ全長(mm)460質量(g)747差込角(mm)12.7全幅(mm)2462018年トラスコ掲載ページ4 0288
T形ハンドル3/8
GEDORE¥14,980税込¥16,4781本当日出荷自在型の先端で角度の調整ができるので、狭い場所でも作業可能です。トラスコ品番855-4411材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、クロム仕上げ全長(mm)450質量(g)364差込角(mm)9.5全幅(mm)1672018年トラスコ掲載ページ4 0288
スライドハンドル 1/2
GEDORE¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷独自の特許機構でハンドルのロックが不意に外れることなく、安心して作業できます。強いトルクをかけたい時に最適です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、クロム仕上げ全長(mm)292差込角(mm)12.72018年トラスコ掲載ページ4 0286
スライドハンドル3/8
GEDORE¥2,998税込¥3,2981本当日出荷独自の特許機構でハンドルのロックが不意に外れることなく、安心して作業できます。強いトルクをかけたい時に最適です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、クロム仕上げ全長(mm)163差込角(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ4 0286
L型ハンドル 1/2
GEDORE¥3,698税込¥4,0681本当日出荷握りやすく、高いトルクで締め付けが可能です。トラスコ品番855-4451材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ、クロム仕上げ全長(mm)220質量(g)267差込角(mm)12.72018年トラスコ掲載ページ4 0289














![T40x200mm[Torx]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44089728-190802-02.jpg)
![T25x150mm[Torx]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44089703-190802-02.jpg)
![T20x150mm[Torx]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44089694-190802-02.jpg)

























![4.0x500mm [Hexagon]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091728-180226-02.jpg)
![10x500mm [Hexagon]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091712-180226-02.jpg)
![17x340mm [Hexagon]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091642-180226-02.jpg)
![14x340mm [Hexagon]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091633-180226-02.jpg)
![10x300mm [Hexagon]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091615-180226-02.jpg)

















![両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物] 両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597838-260903-02.jpg)
![超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物] 超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597881-260903-02.jpg)