絞り込み
ブランド
- RIDGID(日本エマソン)(46)
- Wera(14)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
- ANEX(10)
- エスコ(8)
- RS PRO(8)
- SK11(7)
- DEEN(7)
- SATA(6)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(6)
- トップ工業(4)
- KNIPEX(クニペックス)(4)
- ノーブランド(3)
- JAPPY(3)
- スーパーツール(2)
- TRUSCO(2)
- 杉野工業(2)
- Autobahn(2)
- エイト(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

レンチホルダー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(51件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷1丁ずつスムーズに取り出し可能で、整理・保管に便利です。 壁掛け用の穴で、壁面に取り付け可能です。 落下防止カバー付です。
レンチホルダー
TRUSCO(21件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷1丁ずつスムーズに取り出し可能で、整理・保管に便利です。落下防止カバー付です。材質ABS樹脂2018年トラスコ掲載ページ4 0514
オフセットアダプター ソケットセット
ANEX(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。 極薄ヘッド9.5mm。 電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。 骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。 柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。仕様18インパクトドライバー対応トラスコ品番776-5665セット内容オフセットアダプター×1本、ソケット17mm×1個、21mm×1個、Cリング×2個質量(g)325最大トルク(N・m)180寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5アズワン品番65-1969-71
オフセットアダプター
ANEX(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。 極薄ヘッド9.5mm。 電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。 骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。 柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。仕様18インパクトドライバー対応トラスコ品番776-7269質量(g)325最大トルク(N・m)180寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5アズワン品番65-1969-67
六角棒スパナ用平型ホルダー
エイト(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷六角レンチ用平型ホルダーで、リング付きでフック掛けも可能です。六角レンチ専門メーカーが使用しているホルダーです。サイズ表記により選別が容易に行えます。1.5~10ミリサイズを収納可能なホルダーリング付きです。用途六角レンチサイズ1.5ミリ~10ミリを収納。セット内容1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm材質アセチ樹脂
オフセットアダプター17mmソケットセット
ANEX¥14,980税込¥16,4781個当日出荷隙間のボルトを電動で締める。用途電気設備の架台、ダクトレールなどにセット内容オフセットアダプター17mm/ソケット(12角):8/10/12/13/14/17/19/21mm/Cリング(2ヶ)/止め輪付ビット/収納ケース質量(g)856最大トルク(N・m)230
オフセットアダプター17mm
ANEX¥6,798税込¥7,4781個当日出荷隙間のボルトを電動で締める。用途電気設備の架台、ダクトレールなどに質量(g)312最大トルク(N・m)230本体寸法(mm)38×215×24.2
レンチレールラック
SK11¥889税込¥9781個当日出荷ツールボックスの引き出し内のレンチを美しく収納します。 好みの長さにカットできます。用途レンチの収納・整頓。仕様両面テープ付き全長(mm)600
オフセットアダプター30mmソケットセット
ANEX(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷狭いところのボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mm、専用ソケットのセット品です。用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。セット内容オフセットアダプター30mm、専用ソケット(H24、H27、H30、H32、H36)、Cリング2個材質本体:炭素鋼、PP+TPE、合金鋼 専用ソケット:合金鋼質量(g)1380差込角(mm)H24、H27、H30、H32、H36アズワン品番64-8407-79差込角凹(mm)H6.35、角ドライブ9.52・12.7差込角凸(mm)H30
六角棒レンチ用スタンド
SK11¥899税込¥9891個当日出荷T型レンチ、L型レンチの取り出し易い収納スタンドです。T型レンチやL型レンチの収納に最適です。用途六角棒レンチ用スタンド。対応2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
スパナホルダ
KTC(20件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷6サイズのスパナ、レンチが収納可能です。仕様21世紀バージョントラスコ品番373-4111材質鉄質量(g)55寸法H(mm)42寸法T(mm)24寸法h(mm)14寸法W1(mm)27寸法W2(mm)60![スイングハンドル付ミニボックスレンチ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28718605-230602-02.jpg)
スイングハンドル付ミニボックスレンチ
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷回転するスイングハンドルを採用、ボルト・ナットにソケットを入れたままハンドルが回転するので、狭い箇所での早締め・仮締め作業に威力を発揮します。 ソケットが貫通タイプなので長く突き出たボルトにも対応可能です。 またコンパクト設計なので携帯にも便利です。 各サイズによって楽器、エンジンチェーンソーや刈払機のプラグ交換、スポーツ用品、日曜大工、レジャー等に最適です。 仕上げは高級感あふれるサテンフィニッシュを採用しました。用途楽器、エンジンチェーンソーや刈払機のプラグ交換、スポーツ用品、日曜大工、レジャー、各種設備・メンテナンス等でのボルト・ナットの締付けに。材質カーボンスチール、サテンフィニッシュ仕上げ全長(mm)80
DX2000用ボールポイント
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷1.5mmから10mmまでの六角棒レンチを収納出来ます。用途六角棒レンチの収納に。トラスコ品番225-9996材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応六角レンチ(mm)(適合)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0
AH マグネット付ホルダー
旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷用途六角棒レンチの管理、整理に仕様適応六角棒レンチ(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、12)mmトラスコ品番497-4891材質プラスチック質量(g)160RoHS指令(10物質対応)対応
ビットアダプタ 10mmレンチ用
DEEN(1件のレビュー)¥909税込¥1,0001個当日出荷【DEENのラチェットメガネアダプターシリーズ】10mmのメガネレンチや、ラチェットメガネに装着してお使いいただけます。
8本架 スパナホルダー
エスコ(8件のレビュー)¥530税込¥5831個当日出荷適合EA661CD-52/-52C用(クリップボード)エスコ品番EA661CH-3材質プラスチック寸法(mm)140×26×235(H)
オフセットアダプター30mm
ANEX¥14,980税込¥16,4781個当日出荷大型ボルト、ハイトルク作業に対応した協力タイプ。狭いところのボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mmです。用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。材質炭素鋼、PP+TPE、合金鋼質量(g)753差込角(mm)H30最大トルク(N・m)500アズワン品番64-8407-42差込角凹(mm)6.35差込角凸(mm)H30
ギアーテックアダプター(ソケット用)
SK11(7件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷クイックリリース機構付きでソケットを簡単に着脱でき、確実に保持します。 ラチェットレンチにセットすれば、差込角ソケットを使用することが出来ます。用途ギアテックラチェットレンチにセットしてラチェットハンドルとしてご使用下さい。仕様クイックリリース機構付き
マグネットT型レンチホルダー
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷強力マグネットでピタッと張り付くT型レンチホルダーです。 T型レンチ5本の収納が可能です。 補助具を取付け、ツールボックスの縁枠にフックすればより安定します。用途T型レンチの収納・整理。使用荷重(kg)1.5kg以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×140×140
電気工事用トルクアダプター
ANEX¥2,998税込¥3,2981個当日出荷設定トルクでネジのオーバートルクを防ぐ用途配電盤のネジ締め推奨仕様取付本数:1本設定トルク(Nm)1.1ねじサイズM3.5使用可能回数約5000回
ソケットレール用 レンチホルダーグリップ
SIGNET(シグネット)¥569税込¥6261セット(10個)翌々日出荷10個入り。スピンロックソケットホルダーシリーズ用のクリップです。ソケットレールのカスタマイズに適用です。レンチ用ホルダークリップです。用途対応ソケットホルダー :品番 68256、68257、68261、68262、68266、68267材質PA寸法(mm)23×18×25(単体)質量(g)単体:2
3/8sqヘッド 13mm用
DEEN¥1,100税込¥1,2101個当日出荷ラチェットとユニバーサルジョイントや首振りエクステンションバーでは高さが出すぎてボルトにアクセスできない!そんな時に役立つアダプターありますよ。 13mmのラチェットメガネと組み合わせて、ちょっと角度が欲しいときに!アダプターの全高は約25mm。極限まで高さを抑えています! 首振りの状態からソケットを更にカチッと押し込めば従来の固定タイプのアダプターとしても使えます! アダプターなのに2度オイシイ!ラチェットメガネをお持ちでしたら活躍すること間違いなしです!
3/8sqヘッド 13mm用
DEEN¥909税込¥1,0001個25日以内出荷ギアレンチに付ける事で、ラチェットでは高さが邪魔をして入らないような狭いスペースでもソケットレンチを使う事が出来るアダプターです。用途9.5SQ13mm用全長(mm)23
アジャスタブルピンスパナ
GEDORE¥5,898~税込¥6,488~1丁当日出荷ピン穴付丸ナットの締め付け取り外し専用スパナです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理2018年トラスコ掲載ページ4 0549
首振りコンビネーションラチェットレンチ
SATA¥1,098~税込¥1,208~1丁当日出荷ロック機能なし、首が上下に移動できます。ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。耐久性と防錆性を兼ね備えた設計です。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)色シルバー





















![スイングハンドル付ミニボックスレンチ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28718605-230602-02.jpg)