絞り込み
最小トルク(cN・m)
最大トルク(cN・m)
1目盛(cN・m)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクレンチテスタは、トルクレンチの数値と実際のトルクとの校正作業を行う器具。製品ごとにアナログ式やデジタル式で測定が行えます。トルクレンチを用いる作業では、ボルトの緩み防止や、締め付けすぎによるボルトの破断を防止するため、正確なトルク管理が必要です。トルクレンチテスタを使用することで、工具の精度が確認でき、作業時に数値の狂いによるトラブルを予防することができます。製品によって測定できるトルクレンチのサイズや、トルクの大きさが変わるため、校正を行うトルクレンチに合わせて購入するものを選びましょう。
114件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最小トルク(cN・m)」から絞り込む
0.1(6)
0.2(4)
1(4)
2(7)
3(4)
4(4)
20(7)
100(3)
200(3)
20000(3)
最小トルク(cN・m)をもっと見る
  • ハンディデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ハンディデジトルク

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。 2種類の測定モード(ピークモード・トラックモード)を切替できます。左右両回転方向に対応します。 目標トルクに近づくと、ブザー音(断続)でお知らせするオーバートルク防止機能を搭載。 目標トルクの50%~95%の範囲でブザー開始を設定可能。
    用途検査、締め付け用。付属品単4形乾電池(2本)、樹脂ケース、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)仕様負荷方向(右、左)全長(mm)75使用温度範囲(℃)5~42精度(%)±3
  • デジタルトルクアダプター モノタロウ

    デジタルトルクアダプター

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。
    用途検査、締め付け用付属品ボタン電池CR2032×1個、ミニドライバー×1本全長(mm)75精度(%)CW±1.5%(順)、CCW±2.5%(逆)使用環境温度(℃)-10~60
  • トルクレンチテスタ用バッテリー 杉崎計器

    トルクレンチテスタ用バッテリー

    杉崎計器
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    10日以内出荷
    適合機種WDIシリーズ DI-9Mシリーズ CDシリーズ DI-4B-25 WDISR-IP/IPS/RLシリーズ DI-1M-IPシリーズ
  • チャックピン4本セット ニデックドライブテクノロジー

    チャックピン4本セット

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(4本)
    当日出荷
    トルク計用チャックピン
    対応製品TNX、TNP、TNJ用交換チャックピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクチェッカー 日本計測システム(JISC)

    トルクチェッカー

    日本計測システム(JISC)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台ほか
    6日以内出荷から15日以内出荷
    電動ドライバーのトルク測定やトルク管理を必要とする工具のトルク測定が行えます。バッテリー内蔵ですので工場内の電動ドライバーの始業点検などに持ち運んで使用でき、点検結果をメモリーしデータの管理記録が簡単に行えます。
    付属品取説、ACアダプター、ビットセット、アタッチメント、プラダン収納ケース、検査成績書質量(kg)4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/300×350×95
  • トルクチェッカー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクチェッカー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    簡単操作で始業前・終業時にトルクレンチを日常点検できます。 LEDディスプレイ表示により、簡単に誤差なく数値が読み取れます。 3種類の測定モード(トラックモード・ピークモード・ピークホールドモード)を切替できます。 付属の2種類のアダプター(変換アダプター・六角凸アダプター)により様々な差込角・モンキ形に対応。
    付属品変換アダプタ―(TTC-60:凹6.35mm×凸12.7mm、凹9.5mm×凸12.7mm、TTC-500、TTC-1000:凹9.5mm×凸25.4mm、凹12.7mm×凸25.4mm、凹19.0mm×凸25.4mm )各1、六角凸アダプター(TTC-60:六角19mm×凸12.7mm、六角27mm×凸12.7mm 、TTC-500、TTC-1000:六角27mm×凸25.4mm、六角38mm×凸25.4mm )各1、ACアダプター(100~240V/50-60Hz)、六角穴付きボルト(M10×45/ワッシャ、ナットを含む)4、取扱説明書、校正証明書付(トレーサビリティ体系図付)使用温度範囲(℃)5~40電源(V)100~240測定方法右回転方向(時計回り)測定モードトラックモード/ピークモード/ピークホールドモード保管温度範囲(℃)-20~70
  • トルクテスタ 杉崎計器

    トルクテスタ

    杉崎計器(1件のレビュー)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    当日出荷
    巻き戻し不要の簡単操作です。 手動トルクドライバー・レンチの測定も可能です。 メモリ機能とデータ出力でツールの詳細な管理が可能です。 専用測定ジョイント(OWジョイント、ねじキューブ)を添付しています。 校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図を無料添付しています。
    用途電動ドライバーの始業時動作チェック。形状(測定口)20×20/角9.5質量(kg)1外形寸法(mm)155×125×55電源ニッカド充電池(付属)精度(%)(トルク)±0.5
  • アングルトルクゲージ KTC

    アングルトルクゲージ

    KTC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    小目盛は5°単位で測定できるので各メーカーの色々なエンジンに幅広く使用できます。(国産車だけでなく輸入車にも幅広く使用できます)
    用途塑性域締付ボルト(角度締付けボルト)の締付け角度測定。質量(g)365寸法L(mm)97寸法H(mm)55寸法d(mm)4.8寸法A(mm)24.2寸法D(mm)78.5差込角(sq.)12.7
  • デジタルトルクメータ ニデックドライブテクノロジー

    デジタルトルクメータ

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1セットほか
    当日出荷から30日以内出荷
    化粧・医薬品・飲料・食品などの容器のキャップの開閉力などを計測しデジタルで表示できるデジタルトルクメータ。4本の爪でワークを簡単に固定し計測します。
    適合チャック範囲Φ10~Φ190mm測定物の重心がテーブルの中心にこない場合は5kg以下精度±0.5%F.S.外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×227×320
  • トルクゲージ 東日製作所

    トルクゲージ

    東日製作所(1件のレビュー)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    先端は三つ爪チャック。
    用途微小トルク、トルク機器の検定に。
  • ねじジョイント 日東工器

    ねじジョイント

    日東工器
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1セット
    当日出荷
    用途トルクチェッカ用ねじジョイント
  • スクリュートルクチェッカ 東日製作所

    スクリュートルクチェッカ

    東日製作所
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    多機能LEDリングを搭載。締付作業では締付具合が、検査作業では合否判定結果が一目でわかる。
  • デジタルトルクテスタ 杉崎計器

    デジタルトルクテスタ

    杉崎計器
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    25日以内出荷
    表示板内に、「測定モード」や「測定単位」、「最大・最小・平均」などが表示 されるので、ひとめで確認できます。 測定単位の切り換えが出来ます。 N・m ⇔ cN・m など メモリデータが800件。 リアルタイム出力 約1/180秒毎。 データ取り込みソフトがメーカーHPより無償ダウンロード可能。 上限値・下限値等の設定が5セット保存可能。測定条件の変更も簡単に。
    寸法(mm)160(W)×125(D)×55(H)質量(kg)約1精度±0.5% (199digit以下±1digit)表示LCD4桁デジタル表示測定方向CW-CCW (右・左方向)測定モードTrack/Peak(ピークホールド)Peak-Down(ピークダウンホールド)C(リアルタイムデータ出力)
  • トルクゲージ 正面置針付 東日製作所

    トルクゲージ 正面置針付

    東日製作所
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    先端は三つ爪チャック。
  • デジタルトルクメータ 東日製作所

    デジタルトルクメータ

    東日製作所
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台ほか
    4日以内出荷から20日以内出荷
    ボトル容器のキャップ開栓トルク測定に最適です。TME3/TME3-BTLは開栓トルクの1次ピーク、2次ピークを検出できます。クランプは4本のポールを移動、スライド式でワークをしっかり固定できます。ポール形状を改良し、最小Φ7からチャック可能。またポールの根本に供回り防止機構を採用しワークを確実に固定できます。操作部や状態表示部をアイコン化する事により、直感的に操作可能。測定データは有線の場合、Excel®;やCSVで保存できる『データレシーバ(DtRcv)』や、トルク波形測定や各種設定の変更ができる『TME3用アプリケーションソフト(APS for TME3)』が、無料ダウンロードでご利用いただけます。(無線では使用できません。TME3とPCの接続には別売のケーブル(No.586又はNo.587)が必要です。TME3-BTLはBluetooth®;通信に対応。HOGPプロファイルによりWindows®;やi-OS®;機器のExcel®;等へのデータ自動入力や、市販の帳票電子化システムi-ReporterやXC-Gateとの連携も可能です。精度±0.3%F.S.+1digit。CEマーク付き
    用途ボトル容器のキャップ開栓トルク測定。 化粧品容器のトルク測定。 薬品容器に使用されるGL規格ねじのトルク測定。 電子部品の回転トルク測定。 作動トルク試験。 ねじりトルク測定や強度試験。質量(kg)3.5
  • トルクテスタ固定用スタンド 杉崎計器

    トルクテスタ固定用スタンド

    杉崎計器
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    作業台等に固定し、高トルク測定も安定して行えます。対応機種 WDIシリーズ、DI-9M-8/08、CD-100M/10M。締め付けツールのトルク測定におけるトルクテスタ用の固定スタンドです。
    対応機種DI-9M-08、DI-9M-8、CD-10M、CD-100M、NDI-80CN、NDI-800CN、WDI-10HR、WDI-100HR、WDI-250
  • デジタル式トルクゲージ 東日製作所

    デジタル式トルクゲージ

    東日製作所
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台ほか
    3日以内出荷から90日以内出荷
    デジタル式表示器一体型のデジタルトルクゲージ。 ハンディタイプの微小容量トルク計。 表示部は作業姿勢に合わせて角度調整ができます。 操作性、作業性の良い表示部一体型を採用。 精密機械、電子機器などの小トルクの測定、また組み立て作業に最適なトルクゲージです。 過負荷についてはストッパがついているので安心です。 測定データは999データまで自動でカウントアップしメモリでき、メモリ内のサンプル数最大値最小値平均値も表示できます。 電源はコイン形リチウム電池(CR2450)で約10時間の連続使用ができます。 パソコンへのデータ転送はUSBケーブル接続が可能です。 グローバル設計。 CEマーク付きでEU圏でも安心してご利用いただけます。 BTGEでトルクドライバのチェックもできます。
    用途微小トルクの測定、検査、締付け作業用
  • デジタル式トルクゲージ 東日製作所

    デジタル式トルクゲージ

    東日製作所
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台ほか
    3日以内出荷から90日以内出荷
    東日の微小デジタルトルクゲージATGEシリーズ。 手持ち式/設置式/本格的な微小デジタルトルクメータ。 デジタルだから読み取り誤差無し。 精密機械電子機器などの回転トルクやクリックトルク測定などに最適なトルクゲージ 過負荷についてはストッパがついているので安心です。 測定データは999データまで自動でカウントアップしメモリでき、メモリ内のサンプル数最大値最小値平均値も表示できます。 電源はコイン形リチウム電池(CR2450)で約10時間の連続使用ができます。 パソコンへのデータ転送はUSBケーブル接続が可能です。 グローバル設計。 CEマーク付きでEU圏でも安心してご利用いただけます。 ATGEで微小トルクドライバーのチェックもできます。
    用途微小トルクの測定、検査、締付け作業用
  • ビットジョイント 日東工器

    ビットジョイント

    日東工器
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷
    用途トルクチェッカ用ビットジョイント仕様HEX5、HEX6.35用トラスコ品番777-0031適合機種DLT1633トルク範囲(N・m[kgf・m])0.15~6.5
  • デジタルトルクテスタ 杉崎計器

    デジタルトルクテスタ

    杉崎計器
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    翌々日出荷から31日以内出荷
    わかりやすいカラー液晶 。 設置場所に困らない、小型のセンサ 。 外部からコントロールのための多彩なコマンドを準備 。 設置場所に応じて、駆動方法とケーブル長が選択可 。 2種類の通信ポート(USB、RS232C) 。 無線対応も可能 (「無線モジュール」は別売り)
    仕様日本向、SI単位(N・m)/プラグ形状Aタイプケーブル長(m)0.9(10P-1MF)精度±0.5% (499digit以下±3digit)ケース段ボール
  • デジタルトルクテスタ 杉崎計器

    デジタルトルクテスタ

    杉崎計器
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    翌々日出荷から31日以内出荷
    わかりやすいカラー液晶 。 様々な測定レンジを準備 。 外部からコントロールのための多彩なコマンドを準備 。 設置場所に応じて、駆動方法とケーブル長が選択可 。 2種類の通信ポート(USB、RS232C) 。 無線対応も可能 (「無線モジュール」は別売り)
    仕様日本向、SI単位(N・m)/プラグ形状Aタイプケーブル長(m)0.9(10P-1MF)精度(%)±0.5(499digit以下±3digit)ケース段ボール
  • 高機能型ハンドユース用デジタルトルクゲージ HTGAシリーズ イマダ

    高機能型ハンドユース用デジタルトルクゲージ HTGAシリーズ

    イマダ
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    29日以内出荷から31日以内出荷
    高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。また、センサー部のダブルベアリング支持機構で横方向や曲げなどの力の影響を最小化する構造になっており、精密なトルク測定を可能に。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。4分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。ネジやボルトの締め付け、緩め力やロータリースイッチなどのトルク測定を簡単に実現できます。アタッチメント(別売)を合わせて自由に取り換え、様々なサンプルに対応します。角度計(別売)を使用することで、角度の測定が可能な他、USBメモリが接続できたり、1stピークと2ndピークが検出できたりと、ハイエンドモデルならではの追加機能があります。
    用途50N-cm~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーするハイエンドモデルのハンドユース用デジタルトルクゲージです。ネジやボルトの締め付け、緩め力やロータリースイッチなどのトルク測定を簡単に実現できます。標準タイプ(HTGSシリーズ)の、高速サンプリングによる高い測定再現性や多様なデータ出力方式などの機能に加え、角度の入出力や、USBメモリを接続できるのが特徴です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでのファームウェアのアップデートや各種サービスソフトウェアのダウンロード機能の追加による拡張性を備えています。
  • 電動ドライバー用トルクアナライザー KANON(中村製作所)

    電動ドライバー用トルクアナライザー

    KANON(中村製作所)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個ほか
    翌々日出荷から14日以内出荷
  • トルクゲージ 東日製作所

    トルクゲージ

    東日製作所
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    先端は三つ爪チャック。
  • デジタルトルクアダプター SK11

    デジタルトルクアダプター

    SK11
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌々日出荷
    購入特典「SK11ロゴ入りカラビナ」付きです。お手持ちの工具に装着するだけで、デジタル表示による高精度なトルク管理が可能で、LED・ブザー音・液晶表示でトルク値の状態をわかりやすくお知らせします。幅広いトルク測定範囲に対応しており、10N・mからの低トルク測定を可能にし、これ1本で多様な作業領域をカバーします。目標トルク登録機能を搭載で、設定トルク値を最大10件保存し、よく使う値を素早く呼び出せます。測定トルク保存機能搭載で、最大100件の測定トルク値を自動保存し、履歴として後から確認が可能です。液晶バックライト搭載で、暗い作業環境でも液晶部の数値の視認性を確保できます。
    用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。付属品検査成績書,専用ハードケース,SK11ロゴ入りカラビナ付(特典)仕様オートパワーオフ機能(無操作状態が続けば自動的に電源がOFF)、【保存件数】目標トルク登録件数最大10件,測定トルク保存件数最大100件測定範囲10~200N・m(最小目盛0.1N・m)差込角(mm)12.7電源単4乾電池2本測定精度右ネジ±3%,左ネジ±4%(40N・m未満は±6%)測定方向右・左両方向測定可能測定モードピークモード(測定値のピーク値表示),トラックモード(測定中のリアルタイム値を表示)
  • デジタルトルクアナライザー KANON(中村製作所)

    デジタルトルクアナライザー

    KANON(中村製作所)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
    トルクドライバー固定用支柱付ですので、常に安定したトルク測定ができます 充電式ですので持ち運びに便利です デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です 精度は±1%+1digitを保証します
    電源充電式1目盛(cN・m)0.1最小トルク(cN・m)3最大トルク(cN・m)800モードTRACK PP PD
  • デジタルトルクメータ Bluetooth(R)搭載モデル 東日製作所

    デジタルトルクメータ Bluetooth(R)搭載モデル

    東日製作所
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台ほか
    4日以内出荷から20日以内出荷
    ボトル容器のキャップ開栓トルク測定に最適です。TME3/TME3-BTLは開栓トルクの1次ピーク、2次ピークを検出できます。クランプは4本のポールを移動、スライド式でワークをしっかり固定できます。ポール形状を改良し、最小Φ7からチャック可能。またポールの根本に供回り防止機構を採用しワークを確実に固定できます。操作部や状態表示部をアイコン化する事により、直感的に操作可能。測定データは有線の場合、Excel®;やCSVで保存できる『データレシーバ(DtRcv)』や、トルク波形測定や各種設定の変更ができる『TME3用アプリケーションソフト(APS for TME3)』が、無料ダウンロードでご利用いただけます。(無線では使用できません。TME3とPCの接続には別売のケーブル(No.586又はNo.587)が必要です。TME3-BTLはBluetooth®;通信に対応。HOGPプロファイルによりWindows®;やi-OS®;機器のExcel®;等へのデータ自動入力や、市販の帳票電子化システムi-ReporterやXC-Gateとの連携も可能です。精度±0.3%F.S.+1digit。CEマーク付き
    用途ボトル容器のキャップ開栓トルク測定。 化粧品容器のトルク測定。 薬品容器に使用されるGL規格ねじのトルク測定。 電子部品の回転トルク測定。 作動トルク試験。 ねじりトルク測定や強度試験。質量(kg)3.5
  • デジタルアングルトルクアダプター JTC

    デジタルアングルトルクアダプター

    JTC
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
    お手持ちのラチェット、スピンナーハンドルがデジタルアングルトルクレンチに!! ソケットとラチェットの間に取り付けて使用します。 設定トルクになると光と音でお知らせします。 角度計測機能付き。
    差込角(mm)12.7最小トルク(N・m)17最大トルク(N・m)340角度調整範囲1°~360°まで
  • トルクチェッカー”TruCheck” NORBAR

    トルクチェッカー”TruCheck”

    NORBAR
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    トルクツールの性能を監視し、ツールを常に最高の状態に保つことができます。目標値と許容範囲を設定可能。Micro USB 2.0ポートを内蔵しており、あらゆるUSB電源からの電力供給が可能。
    用途トルクレンチ作業の精度確認用。日々のトルク精度確認用。
  • デジタルトルクレンチアナライザー KANON(中村製作所)

    デジタルトルクレンチアナライザー

    KANON(中村製作所)
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個ほか
    10日以内出荷から11日以内出荷
    トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読取り誤差はゼロです 表示文字が大きく、読みやすいLEDを採用。表示面は読取りが楽な50°の傾斜付 精度は±1%+1digitを保証します 検査するトルクレンチの種類にあわせて、動作モードの切替ができます
    精度±1%+1digit
  • トルクチェッカー イチネンTASCO

    トルクチェッカー

    イチネンTASCO
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様簡単操作で作業前・作業時にトルクレンチを日常点検できます。 視認性の高い大型LEDディスプレイにより、簡単に誤差なく数値が読み取れます。 3種類の測定モード(ピークモード・トラックモード・ピークホールド)を切替できます。・校正周期:1年毎(推奨/通常使用)10~200Nm入力差込角(凹)25.4mm角1目盛0.1Nm
  • デジタルトルクアダプター イチネンTASCO

    デジタルトルクアダプター

    イチネンTASCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
  • 検定装置 東日製作所

    検定装置

    東日製作所
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個ほか
    6日以内出荷から90日以内出荷
  • デルボ トルクチェッカー 日東工器

    デルボ トルクチェッカー

    日東工器
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    USB出力端子を標準装備、パソコンでのデータ管理が行えます。 データメモリー機能、800件のデータを本体に記憶できます。 オートリセット機能、測定の連続作業が手間無く行えます。
    寸法(mm)160(W)x110(D)x47(H)mm質量(kg)1.1
  • トルクドライバー用デジタルアナライザーKDTA-N8DH KANON(中村製作所)

    トルクドライバー用デジタルアナライザーKDTA-N8DH

    KANON(中村製作所)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台ほか
    4日以内出荷から25日以内出荷
    充電式で屋外でも使用可能です。 トルクドライバー固定用支柱付で、常に安定したトルク測定が出来ます。
    用途N-LTDK・N-STDK・N-MTDK・N-SGKのトルク精度検査に。仕様電源充電式材質スチール質量(kg)1.8出力データー出力:USB出力・デジマチック出力最小表示0.1cN・M連続使用時間(時間)約12トルク測定範囲(cN・m)3~800充電時間(時間)約3
  • 電動ドライバー用アナライザー KANON(中村製作所)

    電動ドライバー用アナライザー

    KANON(中村製作所)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    三種類の測定モードでさまざまな検査が可能です。 連続使用時間約12時間です。
    仕様電源充電式、CE規格品、UL規格品質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×123×65データ出力USB出力・デジマチック出力最小表示値1.0cN・m充電時間(時間)約3測定範囲(N・m)0.150~10.0
  • トルクメータ 置針付 東日製作所

    トルクメータ 置針付

    東日製作所
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個ほか
    3日以内出荷から90日以内出荷
    TMEのアナログ式。
  • トルクレンチテスタ 東日製作所

    トルクレンチテスタ

    東日製作所
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1個ほか
    4日以内出荷から90日以内出荷
    確かな基本性能で安価な、機械式(アナログ)のトルクレンチテスタ。 大型ダイヤル目盛(Φ140)で、測定値の読み取りが簡単・確実です。 トルクレンチを水平にセットして測定するため自重補正する必要がありません。 トルクレンチの水平セットが容易になる、「ポールダイプレート」を全機種に付属。 ハンドルを回すだけで簡単にトルクレンチの校正ができます。 ローディング装置によってトルクレンチの有効長に正しく荷重がかけられるので、力をかける位置による誤差がありません。
    用途トルクレンチの校正、調整、修理。
  • デジタルトルクアダプター SK11

    デジタルトルクアダプター

    SK11
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌々日出荷
    購入特典「SK11ロゴ入りカラビナ」付きです。お手持ちの工具に装着するだけで、デジタル表示による高精度なトルク管理が可能で、LED・ブザー音・液晶表示でトルク値の状態をわかりやすくお知らせします。幅広いトルク測定範囲に対応しており、6.8N・mからの低トルク測定を可能にし、これ1本で多様な作業領域をカバーします。目標トルク登録機能を搭載で、設定トルク値を最大10件保存し、よく使う値を素早く呼び出せます。測定トルク保存機能搭載で、最大100件の測定トルク値を自動保存し、履歴として後から確認が可能です。液晶バックライト搭載で、暗い作業環境でも液晶部の数値の視認性を確保できます。
    用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。付属品検査成績書,専用ハードケース,SK11ロゴ入りカラビナ付(特典)仕様オートパワーオフ機能(無操作状態が続けば自動的に電源がOFF)、【保存件数】目標トルク登録件数最大10件,測定トルク保存件数最大100件測定範囲6.8~135N・m(最小目盛0.1N・m)差込角(mm)9.5電源単4乾電池2本測定精度右ネジ±3%,左ネジ±4%(27N・m未満は±6%)測定方向右・左両方向測定可能測定モードピークモード(測定値のピーク値表示),トラックモード(測定中のリアルタイム値を表示)
  • IOボックス ハイオス

    IOボックス

    ハイオス
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    22日以内出荷
    BLG-BC2 シリーズと各スイッチや回転灯の外部機器と接続し連動が可能になる簡易的I/O ボックスです。
    トラスコ品番405-5824

『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクレンチテスタ