カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • スプレー・オイル・グリス
        • 洗浄剤スプレー
          • 金型洗浄剤

金型洗浄剤 :「洗浄剤」の検索結果

関連キーワード
  • 洗浄剤 スプレー
  • 金型洗浄剤
  • 脱脂洗浄剤
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応材質から絞り込む
  • 金型洗浄剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    金型洗浄剤

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(840mL)
    当日出荷
    有機則クリアータイプ 「有機溶剤中毒予防規制」の適用を受けない安全性の高い化学洗浄剤です。 ノズルから勢い良く噴射されるので洗浄力が一段と増します。 洗浄力に優れ、速乾性のため作業効率を向上させます。
    用途金型加工時の切り粉、油汚れの洗浄。 金型の防錆剤や油汚れの洗浄。 機械設備及び部品の油汚れ落とし。成分脂肪族系炭化水素アルコール類LPG使用温度範囲常温危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL危険物の性状非水溶性
  • 金型洗浄剤 モノタロウ

    金型洗浄剤

    モノタロウ(13件のレビュー)
    449税込494
    1本(840mL)
    当日出荷
    金型や機械設備、部品に付着している油脂、防錆剤などの洗浄に便利なスプレーです。 容量も840mLと大容量タイプなのでお買い得な1本です。
    用途金型加工時の切り粉、油汚れの洗浄や金型の防錆剤や油汚れの洗浄。機械設備および部品の油汚れの洗浄に。成分イソヘキサン、エタノール、プロパン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.611L危険物の性状非水溶性
  • 金型洗浄剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    金型洗浄剤

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
    869税込956
    1本(500mL)
    当日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量350mL危険物の性状非水溶性
  • NIC金型洗浄剤スプレー ダイゾーニチモリ

    NIC金型洗浄剤スプレー

    ダイゾーニチモリ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(480mL)
    当日出荷
    金型に付着している油脂類を強力に洗浄する、有機溶剤中毒予防規制の適用を受けない速乾性タイプのスプレー製品です。
    用途金型に付着したグリース、オイル、防錆剤等の脱脂洗浄。トラスコ品番366-4091無色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量333mL危険物の性状非水溶性
  • 840ml 金型・洗浄剤 エスコ

    840ml 金型・洗浄剤

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌々日出荷
    有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない安全性の高い化学洗浄剤。脱脂に最適。
    用途金型加工時の切り粉、防錆剤や油汚れの洗浄エスコ品番EA920TC-6タイプ速乾性使用温度範囲常温危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL危険物の性状非水溶性
  • 金型用洗浄剤 マイティクリーナー 複合資材

    金型用洗浄剤 マイティクリーナー

    複合資材
    29,980税込32,978
    1箱(550mL×24本)
    4日以内出荷
    各種環境法規制に対応した高洗浄力低臭洗浄剤 アルコール含有、速乾性
    仕様洗浄力:◎、乾燥性:◎成分炭化水素系溶剤、アルコール、LPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 速乾性スプレー洗浄剤 メタルクリーン オーデック

    速乾性スプレー洗浄剤 メタルクリーン

    オーデック
    1,298税込1,428
    1本(420mL×1本)
    6日以内出荷
    環境にやさしい、石油溶剤を使用した洗浄剤です。エアゾール缶入りで、スプレーして、融解力とエアブロー効果で金属面に付着した油、ゴミを洗浄し、速やかに乾燥します。すすぎ洗いはいりません。
    用途金属に付着したグリース、油の除去。切削加工後の切削屑、切削油の除去と洗浄。防錆剤の除去。塗布タイプの常温黒染剤の前処理の脱脂。ケガキ着色剤「マークレッド」「マークブルー」の除去。ブレーキクリーナーとして。容量(mL)420mL エアゾール対応材質金属主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量222mL危険物の性状非水溶性
  • 機械部品・金型洗浄剤(強力タイプ) 旭エンジニアリング

    機械部品・金型洗浄剤(強力タイプ)

    旭エンジニアリング
    1,798税込1,978
    1本(330mL)
    6日以内出荷
    トラスコ品番118-7108透明容量(mL)330危険等級アズワン品番64-8645-02危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.024L危険物の性状非水溶性
  • 金型ガス・ヤニ洗浄剤 ガストリック 複合資材

    金型ガス・ヤニ洗浄剤 ガストリック

    複合資材
    56,980税込62,678
    1箱(480mL×24本)
    8日以内出荷
    汚れを溶解・界面活性剤で剥離除去
    仕様洗浄力:◎成分NMP、アルコール、界面活性剤、DME危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 金型洗浄 ガスヤニ用 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    金型洗浄 ガスヤニ用

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(420mL)
    当日出荷
    金型の洗浄のために開発した製品です。金型製作時の切削油、切り粉等を簡単に除去できます。金型保管時の防錆油、ワックス系防錆剤等を簡単に除去できます。強い洗浄力と速乾性で、作業効率を向上させます。
    用途金型加工時の切削油、切り粉等の洗浄、金型の防錆剤や油汚れの除去、機械設備及び部品の油汚れ落とし特性強力、速乾対応材質鉄、アルミ主な用途洗浄危険等級有機溶剤中毒予防規則該当危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • スミモールドクリーナー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミモールドクリーナー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    1,698税込1,868
    1本(420mL)
    当日出荷
    樹脂類に影響を与えにくい洗浄剤 非塩素系溶剤主剤で、樹脂類に影響を与えにくい脱脂洗浄剤です。 油脂・ワックス汚れなどの除去に。 金型表面に付着している防錆剤、油脂、ワックスなどの汚れを洗浄します。
    用途金型などの洗浄に。 射出成形機金型の洗浄に。(ウエスで拭きながら洗浄すればより効果的です。) その他機械部品等の脱脂洗浄に。トラスコ品番123-2681透明危険等級アズワン品番1-6407-01危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • 強力金型クリーナー FD-3 ファインケミカルジャパン

    強力金型クリーナー FD-3

    ファインケミカルジャパン
    1,898税込2,088
    1本(420mL)
    当日出荷
    金型洗浄時間を短縮します。金型にキズを付けずに洗浄できます。
    用途金型表面に附着したあらゆる樹脂、ゴム類、及びその焼付物や分解物、生成物を効果的に除去する強力な金型附着残渣剥離剤です。特性強力対応材質鉄、アルミ主な用途洗浄成分ベンジルアルコール/18.7%シクロヘキサノン/31.1%酢酸イソアミル/11.2%2-オクタノール/1.3%プロパン/11.3%ブタン/26.4%トラスコ品番477-8022引火点(℃)-90(噴射剤)、44(原液)沸点(℃)156℃(参考値)臭気溶剤臭あり外観無色透明液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
  • FDクリーナー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    FDクリーナー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    849税込934
    1缶(480mL)
    当日出荷
    樹脂に影響を与えにくい、速乾タイプの脱脂洗浄スプレーです。
    用途射出成形機金型の洗浄、その他機械部品などの脱脂洗浄トラスコ品番818-4801透明主成分石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.358L危険物の性状非水溶性
  • レジン・リムーバー SLIDE(スライド)

    レジン・リムーバー

    SLIDE(スライド)
    3,798税込4,178
    1本(425mL)
    欠品中
    成型中に使用し、樹脂に汚れを転写するタイプの洗浄剤です。強力な溶剤により殆どの樹脂汚れを取り除き、酸性ガスによるガスヤニ等の頑固な汚れにも最適。使用方法が通常のクリーナーとは異なる為、必ず使用方法を確認してください。
    用途米国にてデュポン推奨品。樹脂に汚れを移すので奥深い金型でも対応できます。成型中にのみ使用。仕様塩素系不使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • NEXGENクリーナー SLIDE(スライド)

    NEXGENクリーナー

    SLIDE(スライド)
    3,298税込3,628
    1本(425mL)
    当日出荷
    樹脂成型中、金型温度が高くても使用できるクリーナーです。柑橘系素材から作られており油、ワックス、グリース、ガスヤニ、樹脂汚れを強力に洗浄します。常温ではあまり揮発せず浸透して頑固な汚れを溶解します。
    用途金型温度が高い時でも使えるよう開発されており、成型中に金型を綺麗にしたい時に最適。頑固な樹脂汚れ、ガスヤニ、油汚れに。NSF P1登録品。仕様塩素系不使用規格米国GRAS危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.25LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • モールドクリーン550 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モールドクリーン550

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    29,980税込32,978
    1缶(550mL×20缶)
    4日以内出荷
    スミモールドクリーナーの速乾タイプ。 樹脂(成形品)への影響が最も少なく、少量塗布なら成形品の洗浄にも使用可能。
    噴射剤LPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • モールドクリーナー+ディグリーサー4 SLIDE(スライド)

    モールドクリーナー+ディグリーサー4

    SLIDE(スライド)
    2,398税込2,638
    1本(425mL)
    5日以内出荷
    金型を降ろした後に使用するクリーナーです。金型に残ったシリコーン、グリス、オイル、ワックスを取り除きます。速乾タイプです。
    用途非導電性。NSF P1登録品仕様塩素系不使用、速乾性、残留物の発生を抑制、非導電性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.17LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性

洗浄剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

金型洗浄剤