絞り込み
機能
- 乾性被膜潤滑(1)
- 凍結浸透潤滑(4)
ブランド
- TRUSCO
- AZ(エーゼット)(8)
- Devcon(デブコン)(3)
- NOKクリューバー(6)
- ORAPI(5)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(29)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4)
- エスコ(7)
- スズキ機工(6)
- スリーボンド(4)
- ダイゾーニチモリ(7)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(8)
- ファインケミカルジャパン(3)
- ベルハンマー(4)
- リックス(4)
- 呉工業(クレ)(4)
- 旭エンジニアリング(3)
- 美和ロック(4)
- ブランドをもっと見る
「機能」から絞り込む
乾性被膜潤滑(1)
凍結浸透潤滑(4)

モリコーティングスプレー
TRUSCO(7件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本(420mL)当日出荷高温による焼付やキシミ、カジリを防止する乾性被膜スプレー。超微粒子の二硫化モリブデンを高濃度に配合したドライフィルムの潤滑スプレー。用途切削工具・ボルトナット・金型等のコーティング用・焼付き防止用や塑性加工用として。仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)成分二硫化モリブデン、樹脂トラスコ品番121-0327色灰黒色使用温度範囲-50~450℃容器420mlスプレー缶キャップガス抜き穴あり危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性原液量(mL)99
オイルスプレー 潤滑・防錆 高粘着
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381本当日出荷高い潤滑性と防錆能力に加え、付着性が強いため、液垂れしません。そのため油の飛散が少なく、屋内・屋外を問わず使用できます。高粘着のオイルスプレーです。用途オープンギア・チェーン・ワイヤロープに。あらゆる設備機械の潤滑剤。成分鉱物油、添加剤、溶剤トラスコ品番684-6053色黄褐色容量(mL)420危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.294L危険物の性状非水溶性原液量(mL)294
すべり止めスプレー
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981本当日出荷台車などに塗布することですべり止め効果が得られます。用途台車等のすべり止めにトラスコ品番363-0868色透明容量(mL)420危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量168mL危険物の性状水溶性
αシントウスプレー(ノンガスタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷有機モリブデン化合物が油とともに深部に浸透して、滑りを発揮します。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより2.1本分増量でお得です。 さびやゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします。用途浸透潤滑ときしみ止め。部品分解とねじ緩め。仕様ノズル付、オイル状(スプレー後の状態)、ノンガスタイプ(容器)トラスコ品番819-8992色褐色容量(mL)350質量(g)380タイプノズル付使用温度範囲(℃)-10~70容器350mlノンガススプレーボトル主成分鉱物油、有機モリブデン化合物、溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.35L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
オイルスプレー フッ素樹脂
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881本当日出荷白色固体潤滑剤・フッ素樹脂(PTFE)の超微粒子を配合した薄膜の高性能潤滑剤です。複雑な摩擦面にもよく付着して摩耗を防止します。防錆剤の配合でサビ止め効果もあります。用途産業機器、精密機器、工作機械などの回転、摺動部、ギア・チェーンに。トラスコ品番684-2895材質主成分:鉱物油、フッ素樹脂(PTFE)、溶剤色淡褐色容量(mL)420使用温度範囲(℃)-10~80危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.155L危険物の性状非水溶性原液量(mL)189
オイルスプレー 潤滑・防錆 食品機械用 NSF H1
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本欠品中NSF H1認証取得の食品機械用オイルスプレーです。オイル粘度による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。鉱物油が主成分になるため、主に機械用ですが、NSFH1を取得しているため、食品にふれても安心してお使いいただけます。用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。トラスコ品番683-9530材質流動パラフィン・フッ素樹脂(PTFE)色淡乳白色容量(mL)420タイプ容器:420mlスプレー缶危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.67L危険物の性状非水溶性原液量(mL)134
モリブデングリススプレー 高潤滑・防錆
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481本当日出荷二硫化モリブデンの超微粒子をリチウムグリスに配合した高性能グリススプレーです。極圧性、耐熱性、耐摩耗性に優れ、ころがり軸受、滑り軸受、摺動部、チャック部などに最適です。長期の効果が期待できます。ジャバラタイプの二硫化モリブデングリスのスプレータイプの商品です。用途自動車の車検修理。建設機械のグリスアップに。トラスコ品番664-7083材質鉱物油、二硫化モリブデン、リチウム石けん、添加剤色黒容量(mL)420使用温度範囲(℃)-15~120キャップガス抜き穴あり危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.16L危険物の性状非水溶性原液量(mL)160
αシントウスプレー替ボトル
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381本当日出荷錆やゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします。有機モリブデンが油とともに深部に浸透して、すべりを発揮します。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。用途浸透潤滑ときしみ止めに。サビ止め、サビ落としに。部品分解とねじゆるめに。水滴の除去に。仕様スプレー後の状態:オイル状トラスコ品番220-9128材質/仕上主成分:鉱物油、有機モリブデン化合物容量(mL)350摘要替ボトル質量(g)330使用温度範囲-10~70℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
αシントウスプレー詰替え用4L
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981缶当日出荷錆やゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします。有機モリブデンが油とともに深部に浸透して、すべりを発揮します。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。用途浸透潤滑ときしみ止めに。サビ止め、サビ落としに。部品分解とねじゆるめに。水滴の除去に。仕様スプレー後の状態:オイル状トラスコ品番512-3101材質/仕上主成分:鉱物油、有機モリブデン化合物質量(kg)3.6色褐色容量(mL)4000摘要詰替用使用温度範囲-10~70℃容器4L缶危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
シントウノンガススプレー 詰替用 18L
TRUSCO¥32,980税込¥36,2781缶(18L)3日以内出荷さびやゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします。 有機モリブデン化合物が油とともに深部に浸透して、すべりを発揮します。用途浸透潤滑ときしみ止め。部品分解とねじ緩め。トラスコ品番243-7104質量(kg)16.4色褐色使用温度範囲(℃)-10~70危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性