5ページ目: 潤滑スプレー

187件中 161~187件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「機能」から絞り込む
  • 焼付きSUSボルトゆるめ剤 400mL エスコ

    焼付きSUSボルトゆるめ剤 400mL

    エスコ
    ¥4,000税込¥4,400
    1本
    翌日出荷
    注意/。焼き付き・カジリの状態によっては外れない場合もございます。切断・ねじ切り要らず簡単にカジリを解決します。
    色淡黄色質量(g)385使用温度範囲(℃)常温(5~35)~65まで内容量(mL)400寸法(Φ×mm)66×205危険物の類別非危険物
  • 多目的用オイル 摺動面用 アプルーブオイル アズワン

    多目的用オイル 摺動面用 アプルーブオイル

    アズワン
    ¥22,900~税込¥25,190~
    1缶
    翌々日出荷から4日以内出荷
    高性能合成油にPTFEを分散させた万能型の潤滑オイルです。 樹脂に対する影響も少なく、ほぼ無色・無臭で機械類を汚さず使用可能です。
    動粘度 at40℃7.0mm2/s主成分合成油・PTFE引火点(℃)52流動点-40℃危険物の類別非危険物特性潤滑
  • ロックタイトフリーズ&リリース 480mL 10入 TGK(東京硝子器械)

    ロックタイトフリーズ&リリース 480mL 10入

    TGK(東京硝子器械)
    ¥19,410税込¥21,351
    1箱
    7日以内出荷
    -43℃のショックフリーズ効果により、錆や腐食などで固着したボルトやナットなどを取り外しやすくします。 使用方法は錆や汚れを軽く拭き取って向けてスプレーするだけです。 様々な環境で使用されるねじの錆・腐食に使用できます。
    色茶褐色容量(mL)480使用温度範囲(℃)-20~+45危険物の類別非危険物特性凍結浸透潤滑
  • 543 ORASOLV S1 ORAPI

    543 ORASOLV S1

    ORAPI
    ¥5,598税込¥6,158
    1本(1L×1本)
    4日以内出荷
    NSF K1及びK3 登録のクリーナーにつき、食品製造装置の洗浄に使用可能。 特にパッケージ装置関連の樹脂汚れ、油汚れ、インク汚れの除去に最適です。 再生溶材不使用。OECD 301F基準で28日で70%の生分解性。 塩素系・フッ素系溶剤を規制したEU基準に適合。 金属表面を侵しません。
    用途インク、のり、油汚れの除去ステッカー残留物の除去エンジンブロックの洗浄超音波洗浄機の溶材として色透明使用温度範囲(℃)-20~80主成分シリコーン樹脂系危険等級Ⅲ蒸発量(%)0.2危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L特性潤滑絶縁耐力40000V以上危険物の性状非水溶性
  • チェーンオイル スターカット工業

    チェーンオイル

    スターカット工業
    ¥69,980税込¥76,978
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    チェーン各部位に浸透しやすい液性です。各部位に浸透後、揮発成成分の蒸散により良好な二硫化モリブデン皮膜が形成されます。低粘度で作業性良好です。優れた防錆性能塗布後における、液だれ現象が非常に少ない。
    用途鋼製チェーンの潤滑タイプ不水溶性荷姿ペール缶外観黒色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
  • チョット塗りエイド 浸透潤滑オイル SOFT99

    チョット塗りエイド 浸透潤滑オイル

    SOFT99
    ¥589税込¥648
    1本
    当日出荷
    金属製品の潤滑・防錆・洗浄・防湿に。水置換性防錆油をベースとしており、優れた防錆、防湿効果を発揮します。洗浄力が高く、金属表面のサビや油汚れを落します。 低臭タイプで屋内、車内などでも使いやすい。筆塗りタイプなので、周囲に飛び散らず、細かい部分にピンポイントで塗布できる。エアゾール品ではないので、ガスによる爆発の危険性がありません。
    用途家庭用品、電気製品、工具、園芸用品、農機具、スポーツ用品、自動車、オートバイ、自転車などの潤滑・サビ止めに。材質鉱油・石油系溶剤色淡黄色内容量(mL)12危険等級Ⅲ使用可能面積1.3m2(A4用紙約20枚分)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • モリコート M-8800乾性被膜潤滑剤 デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート M-8800乾性被膜潤滑剤

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    ¥159,800税込¥175,780
    1箱(1L×4缶)
    9日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • モリコート 6050乾性皮膜潤滑剤 デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート 6050乾性皮膜潤滑剤

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    ¥149,800税込¥164,780
    1箱(1L×4本)
    7日以内出荷
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
  • モリコート 3400A AERO乾性被膜潤滑剤 デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート 3400A AERO乾性被膜潤滑剤

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    ¥41,980税込¥46,178
    1本
    7日以内出荷
    乾性被膜潤滑剤は、有機又無機のバインダーの中に二硫化モリブデン、グラファイト、フッ素樹脂などの個体潤滑剤を分散させたと容量(W)タイプの潤滑剤です。 塗料タイプなので、耐久性に優れた潤滑被膜を形成すると同時に防錆効果を発揮し、機器のライフタイムルブリケーションを可能にします。 塗料タイプですから、オイルやグリースのように潤滑処理をした部品が作業者や工場を汚すことがなく、また部品の自動組み立てが可能になり生産性の向上に貢献します。 耐熱耐寒性・耐加重性に優れ、極端な高温・低温・低速高荷重・塵埃雰囲気、高真空、放射線などの苛酷な条件下で優れた潤滑特性を発揮します。 金属表面だけではなく、種類によってはゴム・プラスチック表面への処理も可能です。 様々な要求特性・処理条件に対応できるよう常温硬化タイプ・エアゾールタイプなど品ぞろえも豊富です。
    用途ボルト/ばね、ひんじ/ばね、スリーブベアリング、ねじ、チェーン、タイヤ成型、クラッチ、ガスコック閉止内容量(L)1乾燥時間(分)5(室温)引火点(℃)10塩水噴霧500時間最高使用温度(℃)230塗布面積(m2)23/L(10μm)硬化条件150℃/2時間、200℃/1時間粘度(mPa・s)<100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類摩擦係数0.04危険物の性状非水溶性
  • D-7409 乾性被膜潤滑剤 デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    D-7409 乾性被膜潤滑剤

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    ¥43,980税込¥48,378
    1缶(1kg)
    8日以内出荷
    熱硬化タイプの乾性被膜潤滑剤です。 ディップやスプレーで処理します。 耐油性、耐熱性、密着性、長期潤滑性に優れます。
    用途自動車部品、ボルト、バネ部品トラスコ品番124-0132質量(kg)1.2色黒容器缶主成分ポリアミドイミド系バインダー+二硫化モリブデン+NMP最高使用温度(℃)300危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
  • 106 乾性被膜潤滑剤 デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    106 乾性被膜潤滑剤

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1缶(4L)ほか
    5日以内出荷から12日以内出荷
    熱硬化タイプの乾性被膜潤滑剤です。 ディップやスプレーで処理します。 耐油性、長期潤滑。密着性に優れ耐荷重性を発揮します。
    用途グロメット、コンプレッサーシャフト・サーキットブレーカー、鍵、なじみ用色黒容器缶主成分エポキシ系バインダ+二硫化モリブデン+グラファイト最高使用温度(℃)240℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
  • モリコート 乾性被膜 D-321R乾性被膜潤滑剤 4L デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート 乾性被膜 D-321R乾性被膜潤滑剤 4L

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    ¥399,800税込¥439,780
    1箱(4缶)
    6日以内出荷
    常温硬化タイプの乾性被膜です。 ディップスプレーで処理します。 耐久性、耐荷重性を発揮します。
    用途機器のなじみ、組立、焼付防止用、圧入、鍛造危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • クリアードライ 247ml ダイゾーニチモリ

    クリアードライ 247ml

    ダイゾーニチモリ
    ¥119,800税込¥131,780
    1箱(247mL×24本)
    翌々日出荷
    PTFE配合の乾燥タイプの潤滑剤スプレーです。 ほとんど透明のクリアーな潤滑被膜を形成いたします。 フッ素タイプなので、樹脂・ゴム部品への影響がほとんどありません。 速乾タイプなので、塗布後すぐに次の作業が可能です。
    用途樹脂部品の潤滑剤およびキシミ音防止に。 油を嫌う箇所の潤滑に。 車のウェザーストリップの潤滑に。 紙、ダンボール等の潤走剤として。 鉄道車両のドアゴムの固着防止及び潤滑に。トラスコ品番808-2249色無色使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤危険物の類別非危険物特性潤滑
  • ネジトル 横浜油脂工業(Linda)

    ネジトル

    横浜油脂工業(Linda)
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱(20本)
    翌々日出荷
    トラスコ品番799-1991色泡状白色容量(mL)335質量(g)410タイプエアゾール(2WAYノズル)使用温度範囲(℃)常温危険等級Ⅲアズワン品番64-7723-94危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量335mL特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • 生分解性高性能潤滑剤パワーグリーン BALBIS(バルビス)

    生分解性高性能潤滑剤パワーグリーン

    BALBIS(バルビス)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌々日出荷
    【グリーン調達対応】 RoHS指令関連禁止物質・環境負荷化学物質等の使用規制に対応。 【環境保護】 生分解性の高いベースオイルを用いることにより水や土壌の環境負荷を最大限に軽減しています。 塩素系添加剤を使用していないので、ダイオキシンも発生せず、PRTR法にふれません。 過酷環境に耐える高性能 独自のフッ素樹脂密着技術により長寿命を実現します。 -50~250℃の環境下で使用できます。 ほとんどのゴムやプラスチックに対して影響がありません。 「浸透」「洗浄」「防錆」「非固着性」効果を併せもちます。
    使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤使用可能温度範囲-50℃~250℃粘度(at40℃mm2/s)10.5(JIS K2283)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L比重(at15℃)0.88(JIS K2249)表面張力(mN/m)29.2at20℃(dunouy法)特性潤滑試験データ(ファレックス)1000kgf以上、(四球at200rpm(JIS K2519-4.1))98N以上危険物の性状非水溶性原液量(mL)319
  • 浸透・潤滑・防錆剤(液状) ハイスリップ液状 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    浸透・潤滑・防錆剤(液状) ハイスリップ液状 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥35,980税込¥39,578
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番108-0852容量(L)18危険等級Ⅱアズワン品番64-7144-34危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • 乾性被膜潤滑剤(初期なじみ用) モリドライ1610 1kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    乾性被膜潤滑剤(初期なじみ用) モリドライ1610 1kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥56,980税込¥62,678
    1箱(1kg×4缶)
    5日以内出荷
    トラスコ品番868-2043容量(kg)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
  • 乾性被膜潤滑剤(作業環境対策タイプ・水溶性)スミモールド201 20kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    乾性被膜潤滑剤(作業環境対策タイプ・水溶性)スミモールド201 20kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥92,980税込¥102,278
    1缶(50kg)
    3日以内出荷
    トラスコ品番135-9266容量(kg)20危険物の類別非危険物特性乾性被膜潤滑
  • シントウノンガススプレー 詰替用 18L TRUSCO

    シントウノンガススプレー 詰替用 18L

    TRUSCO
    ¥32,980税込¥36,278
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    さびやゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします。 有機モリブデン化合物が油とともに深部に浸透して、すべりを発揮します。
    用途浸透潤滑ときしみ止め。部品分解とねじ緩め。トラスコ品番243-7104質量(kg)16.4色褐色使用温度範囲(℃)-10~70危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • 浸透潤滑・撥水・防湿・防錆スプレー ヤナセ製油

    浸透潤滑・撥水・防湿・防錆スプレー

    ヤナセ製油
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(420mL×12本)
    6日以内出荷
    部品の整備時や電気系統の回復に最適な浸透潤滑・撥水・防湿・防錆スプレー
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • ビスコーゲン カストロール

    ビスコーゲン

    カストロール
    ¥69,800税込¥76,780
    1缶(20L)
    欠品中
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量20L
  • 潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    潤滑剤

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥579,800~税込¥637,780~
    1缶
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 潤滑剤 容量 mL :400 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    潤滑剤 容量 mL :400

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥219,800税込¥241,780
    1セット(10本)
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • LOCTITE SOLVO RUST ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE SOLVO RUST

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥42,980税込¥47,278
    1箱(343g×12本)
    7日以内出荷
    透明オイルエアゾールで、錆や浸食した部品の間に浸透し、酸化した金属の固着部を緩めます。
    用途錆びついたり固まった取っ手、ボルト、スクリュー、ファスナー、金属コンポーネントを緩ませます。一般メンテナンス、補修作業に、潤滑剤として使用できます。使用方法使用前にスプレー缶を良く振って下さい。20-25cmはなして均一にスプレーして下さい。早く浸透させる為パーツを軽くたたいてください。パーツを解体して下さい。必要に応じて2~3回スプレーして下さい。色淡黄色液状主成分石油系比重0.8引火点(℃)-33.6臭気溶剤臭危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • KLUBER L 604 NOKクリューバー

    KLUBER L 604

    NOKクリューバー
    ¥50,980税込¥56,078
    1箱(320mL×6缶)
    63日以内出荷
    潤滑・組付け・接点用オイル。
    用途ゴム、樹脂部品などの潤滑、組付け、粘着防止。 高温になる機械などのチェーン、摺動部。 高電圧、高電流の接点。容量(mL)8質量(g)23使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤サイズ(mm)175×85×15H×W×D危険物の類別非危険物特性潤滑原液量(mL)8
  • 浸透潤滑油スプレーDELTA 63 500CC マグナアロイアンドリサーチ

    浸透潤滑油スプレーDELTA 63 500CC

    マグナアロイアンドリサーチ
    ¥5,298税込¥5,828
    1缶(500cc)
    5日以内出荷
    浸透潤滑油スプレー
    用途ネジを緩めたり、物を外す時に使ったり、錆びさせたい様に塗ったり、しゅうどうする容器仕様缶形態エアゾール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類特性凍結浸透潤滑材質規格ピメント危険物の性状水溶性
  • 潤滑油フッ素樹脂スプレーDELTA 62 500CC マグナアロイアンドリサーチ

    潤滑油フッ素樹脂スプレーDELTA 62 500CC

    マグナアロイアンドリサーチ
    ¥5,398税込¥5,938
    1缶(500mL)
    5日以内出荷
    用途周動する部分にドライ潤滑に容器仕様缶形態エアゾール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類特性乾性被膜潤滑材質規格フッ素樹脂危険物の性状水溶性

『防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

潤滑スプレー