絞り込み
ブランド
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
- モノタロウ(1)
- オーデック(20)
- ファインケミカルジャパン(12)
- SLIDE(スライド)(12)
- AZ(エーゼット)(10)
- オキツモ(9)
- 信越化学工業(8)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(7)
- VARIVAS(6)
- OKN(5)
- ユニケム(5)
- TRUSCO(4)
- 呉工業(クレ)(3)
- 複合資材(3)
- スリーボンド(2)
- ダイキン工業(2)
- 中京化成工業(2)
- 東洋化学商会(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

エアゾール型シリコーンスプレー
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥1,198税込¥1,3181本(450mL)当日出荷シリコーンスプレー・キング、クイーンはUL規格成型品用の認定離型剤(File No.E86039)です用途プラスチック製品の射出成形、圧縮成形用離型剤。陶器、タイル、石膏用離型剤。プラスチック製品のつや出し剤。塗装、メッキを必要とするときは、ペインタブル用のTSM6852を使用してください。種別エアゾル型シリコーン離型剤沸点(℃)68.7℃(ヘキサンとして)-0.5℃(n-ブタンとして)-42.1℃(プロパンとして)臭気刺激臭あり外観淡黄色透明危険等級Ⅱ溶解度不溶蒸気圧(mmHg/℃)151.3/25(ヘキサンとして)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.45L危険物の性状非水溶性
エマルジョン型離型剤
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481本(1kg)当日出荷ジメチルシリコーンオイルを乳化したエマルジョン型のシリコーン離型剤です。用途タイヤ、ガスケットなどのゴム製品成形時の離型剤。塩化ビニル樹脂、スチレン樹脂などの熱可塑性樹脂の圧縮成形あるいは射出成形時の離型剤。ゴム製品、家具のつや出し剤。種別エマルジョン型シリコーン離型剤イオンノニオン外観乳白色希釈剤水
シリコーン 離型剤スプレー
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥1,398税込¥1,5381本4日以内出荷離型性に優れ、スプレータイプで取り扱いが簡単です。型の細部まで容易に塗付できます。用途プラスチック製品のつや出し剤として。一般の離型・つや出し用。プラスチック製品の射出成型、圧縮成型用離形剤。陶器、タイル、石膏用離型剤。トラスコ品番281-2738材質主成分:シリコーンオイル色透明容量(mL)450タイプスプレー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.45LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
TSM6347/PAIL/16KG
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥32,980税込¥36,2781缶4日以内出荷TSM6347は、1,000mm2/sのジメチルシリコーンオイルを基油とした、有効成分が37%のエマルジョン型離型剤です。希釈安定性に優れ、食品と接触して使用されるプラスチック、ゴム、紙製の包装容器などを製造する際の離型剤として使用出来ます。特長。離型性に優れています。硬水による希釈安定性に優れています。ポリオレフィン等衛生協議会自主規制基準確認品です。 塗布剤:登録番号[B]NL-40073。 滑材:登録番号[B]NM-36408。塩ビ食品衛生協議会自主規制基準確認品です。 登録番号 L-8363用途用途。プラスチック、ゴム、紙製の食品包装容器製造時および加工時の離型剤。特性例。項目 特性値外観 乳白色エマルジョン。比重(25℃) 0.99。有効成分(%) 37。イオン性 アニオン。粘度(mPa・s) 8.0。基油 1,000mm2/sのジメチルシリコーンオイル。希釈剤 水危険物の類別非危険物