絞り込み
ブランド
- 信越化学工業
- オーデック(20)
- SLIDE(スライド)(12)
- ファインケミカルジャパン(11)
- オキツモ(9)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(7)
- VARIVAS(6)
- ユニケム(5)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4)
- ダイキン工業(3)
- 複合資材(3)
- AZ(エーゼット)(2)
- スリーボンド(2)
- TRUSCO(2)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(2)
- 中京化成工業(2)
- 東洋化学商会(2)
- 家庭化学(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ペースト型シリコーン離型剤
信越化学工業(1件のレビュー)¥1,545税込¥1,7001本当日出荷耐熱性、持続性、潤滑性に優れています。特に離型性と潤滑性を必要する用途に最適です。用途溶融紡糸、曲がりホース等の離型。トラスコ品番353-9105色白使用温度範囲-30~200℃不揮発分99%以上(150℃/24時間)外観白色半透明ペースト状混和ちょう度250危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
シリコーンスプレー型離型剤
信越化学工業(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(420mL)当日出荷離型後の成型品に対し印刷塗装メッキなど必要な場合に適しています。用途ABS、ポリスチレンなどのプラスティック、ゴム、陶磁器成型時の離型、印刷、塗装などの二次加工を行う成型品の離型など。仕様ペインタブルタイプトラスコ品番126-1240色透明使用温度範囲-50~250℃主成分シリコーンオイルKF-412使用ガスLPG有効成分シリコーンオイルKF-412危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.42kg
エマルジョン型離型剤 KM-9739
信越化学工業¥7,998~税込¥8,798~1缶(1kg)ほか9日以内出荷から12日以内出荷フェニル基含有シリコーンオイルのエマルジョンです。耐熱性やペインタブル性に優れた離型性、表面滑り性を付与できます。耐熱性に優れ、PET用に使用できます。用途工業用離型剤、潤滑剤、つや出し剤、撥水剤などpH4.0比重1.02(25℃)粘度低(~1000mPa・s)不揮発分30%(105℃×3h)外観乳白色液体危険物の類別非危険物
エマルジョン型離型剤
信越化学工業¥13,980~税込¥15,378~1缶(1kg)ほか7日以内出荷から12日以内出荷ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出しに最適な一般用離型剤で希釈安定性、保存安定性に優れています。 ジメチルシリコーンオイルを乳化した高濃度の離型剤で、特に分散性、希釈安定性に優れています。 有効成分が60%と高いため希釈倍率が高く、経済的です。pH4.0比重1.00(25℃)粘度中(1000~3000mPa・s)不揮発分60%(105℃×3h)外観乳白色液体危険物の類別非危険物
オイル型離型剤(耐熱性)
信越化学工業¥17,980~税込¥19,778~1缶(1kg)ほか9日以内出荷から12日以内出荷メチルスチリル変性のシリコーンオイルです。 離型後の成形品に印刷、塗装、ホットスタンピングが可能なペインタブル離型剤です。 耐熱性が良いです。比重1.02(25℃)不揮発分98%以上(150℃×3h)外観淡黄色透明液体危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)900(25℃)
『滑走剤スプレー/離型剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 離型スプレー
- 滑走スプレー