絞り込み
粘度
- 68(1)
ブランド
- エクソンモービル(1)
内容量(L)
- 20(1)
適合
- 工作機械(1)
引火点(℃)
- 218
- 80(2)
- 118(1)
- 162(1)
- 210(1)
- 212(1)
- 216(2)
- 228(2)
- 230(1)
- 238(2)
- 240(1)
- 244(1)
- 250(1)
- 286(1)
摺動面用オイルは、産業機械を作動させるための工業用の潤滑油です。摺動面に使用され、軸受・歯車の磨耗をはじめ、油圧系統の作動不良、潤滑系統の潤滑不良などを防止します。油圧機器 に使用されるハイドロリックオイルは耐摩耗剤が添加されており、油圧ポンプの摩耗を抑え、さらに防錆・酸化防止性能で金属表面を保護し、腐食も同時に防止可能。最も需要が高いコンプレッサーオイルは、潤滑性に優れており、ピストン・シリンダーの摩擦防止に効果的です。
商品豆知識
「粘度」から絞り込む
68(1)

バキュオリン
エクソンモービル¥19,980税込¥21,9781缶(20L)翌々日出荷から3日以内出荷優れた低摩擦特性 優れた酸化安定性・熱安定性 優れたさび止め性・耐腐食性 優れた水および水溶性クーラントとの分離性 優れた付着性 多種金属との適合性に優れる用途油圧,摺動面の潤滑を同じ潤滑油で行う工作機械 摺動面油が油圧油に混入したり,油圧油が摺動面油に混入したりすることによる性能の低下が心配な場合 摺動面潤滑と油圧装置は別々のシステムであるが,両方のシステムに同じオイルを使うことが望ましい場合 従来の鉱油系潤滑油では,摺動面の保護が不十分な場合適合範囲工作機械危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数96危険物の性状非水溶性