絞り込み
ブランド
- PERMATEX
- モノタロウ(2)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(30)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](18)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(15)
- ボスティック(Bostik)(13)
- エスコ(8)
- ダイゾーニチモリ(7)
- モリコート(6)
- ダイゾー(5)
- スリーボンド(4)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
- 旭エンジニアリング(3)
- オーデック(3)
- BALBIS(バルビス)(3)
- WEICON(3)
- ORAPI(3)
- AZ(エーゼット)(2)
- ファインケミカルジャパン(2)
- NOKクリューバー(2)
- ブランドをもっと見る
特価

焼付防止潤滑剤アンチシーズ焼付防止耐熱ペースト
PERMATEX(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷アンチシーズは、アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。-51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります。【使用方法】1.塗布箇所のグリース等を取り除き清潔にしてください。2.作業箇所に製品を薄く塗布してください。3.部品を組み立ててください。4.余分な製品は拭き取ってください。用途スパークプラグ、シリンダー、エクゾーストヘッドボルト、エキゾーストマニホールド、エンジンボルトスパークプラグねじ部、マフラークランプ、O2センサー取り付けボルト、高温時に使用しているセンサーボルト、ヒンジ、ギア、チェーン、ケーブル、スプロケット、ベアリング、ローラー、バルブ、レバー等トラスコ品番472-3195材質石油系、ナフテン油、パラフィン油、アルミニュームパウダー色銀使用温度範囲(℃)-51~871容量(g)28容器チューブ危険物の類別非危険物
焼付き防止剤 アルミニウムアンチシーズ
PERMATEX¥5,198税込¥5,7181個(236mL)当日出荷アンチシーズは、アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。 -51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります。用途焼付き防止剤、スパークプラグ、シリンダー、エクゾーストヘッドボルト、エキゾーストマニホールド、エンジンボルトスパークプラグねじ部、マフラークランプ、O2センサー取り付けボルト、高温時に使用しているセンサーボルト、ヒンジ、ギア、チェーン、ケーブル、スプロケット、ベアリング、ローラー、バルブ、レバー等成分石油系、ナフテン油、パラフィン油、アルミニュームパウダー使用方法1.塗布する部分をパーツクリーナー等できれいに洗浄してください。2.錆の部分が多い場合は、ワイヤーブラシ等で錆を落としてください。3.塗布する部分は、キャップ部に付属しているハケで塗ってください。4.多く塗布した場合は、ウエス等で拭き取ってください。・駆動部に多く塗布しますと、飛び散る恐れがありますので注意してください。使用温度範囲(℃)-51~871液色銀危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.236L危険物の性状水溶性
焼き付き防止潤滑剤 カッパーアンチシーズ
PERMATEX¥5,398税込¥5,9381個(226g)7日以内出荷カッパーアンチシーズは、銅とグラファイトを高品質グリースに分散している焼付き防止剤です。 -34℃~982℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付を守ります。用途焼き付き防止潤滑剤、エキゾーストマニホールド、エンジンボルトスパークプラグねじ部、マフラークランプ、O2センサー取り付けボルト、高温時に使用しているセンサーボルト成分ナフサン酸、銅、酸化カリシウム、グラファイト、ミネラルオイル使用方法1.塗布する部分をパーツクリーナー等できれいに洗浄します。2.錆の部分が多い場合は、ワイヤーブラシ等で錆を落としてください。3.塗布する部分は、キャップ部に付属しているハケで塗ります。4.多く塗布した場合は、ウエス等で拭き取ってください。使用温度範囲(℃)-34~982液色銅危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
焼付防止耐熱ペーストスプレー
PERMATEX¥4,798税込¥5,2781個(240g)8日以内出荷アンチシーズは、アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。 -51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります。用途焼付き防止剤、スパークプラグ、シリンダー、エクゾーストヘッドボルト、エキゾーストマニホールド、エンジンボルトスパークプラグねじ部、マフラークランプ、O2センサー取り付けボルト、高温時に使用しているセンサーボルト、ヒンジ、ギア、チェーン、ケーブル、スプロケット、ベアリング、ローラー、バルブ、レバー等成分石油系、ナフテン油、パラフィン油、アルミニュームパウダー使用方法1.使用前によく容器を振ります。2.最良の効果を得るには、部品の汚れ、オイルなどを落としてからスプレーします。3.手順通りに部品を組み付けます。4.はみ出した余分なアンチシーズはウエス等で拭き取ります。使用温度範囲(℃)-51~871液色銀危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性