絞り込み
ブランド
  • モリコート
  • モノタロウ(2)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(30)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](18)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(14)
  • ボスティック(Bostik)(13)
  • エスコ(8)
  • ダイゾーニチモリ(7)
  • ダイゾー(5)
  • スリーボンド(4)
  • PERMATEX(4)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
  • 旭エンジニアリング(3)
  • オーデック(3)
  • BALBIS(バルビス)(3)
  • WEICON(3)
  • ORAPI(3)
  • AZ(エーゼット)(2)
  • ファインケミカルジャパン(2)
  • NOKクリューバー(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モリコート Uペースト モリコート

    モリコート Uペースト

    モリコート
    9,998税込10,998
    1缶
    当日出荷
    二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペーストで特に高温用です。 高温時スラッジを残しません。
    用途機器のなじみ、組立、焼付防止。トラスコ品番122-9770材質主成分:ポリアルキレングリコール、二硫化モリブデン質量(kg)0.62容量(kg)0.5ちょう度310粘度Pa・s危険物の類別非危険物
  • ペースト Gペ-スト 100g モリコート

    ペースト Gペ-スト 100g

    モリコート
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    二硫化モリブデンを60%以上含有するペーストです。低速高荷重、衝撃荷重下の潤滑に最適です。
    用途金属部品のかじり防止に。ねじの焼付防止に。工作機器や金属加工の潤滑に。成分鉱油+リチウム石けん+二硫化モリブデントラスコ品番102-5379使用温度範囲(℃)-20~120容器仕様容量(g)100容器危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量130gRoHS指令(10物質対応)対応
  • モリコート G-nペースト モリコート

    モリコート G-nペースト

    モリコート
    9,298税込10,228
    1缶
    当日出荷
    二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペーストです。 効率の良い作業が可能です。 微震動による摩耗(摩擦系数を軽減する)フレッティングコロージョンを防止します。
    用途機器のなじみ、組立、焼付防止。トラスコ品番122-9591材質主成分:鉱油、二硫化モリブデン、白色固体潤滑剤容量(kg)0.5ちょう度300粘度Pa・s危険物の類別非危険物
  • 焼付防止潤滑剤モリコートD-321R モリコート

    焼付防止潤滑剤モリコートD-321R

    モリコート
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    常温硬化タイプの乾性被膜です。ディップ・スプレーで処理します。耐久性、耐荷重性を発揮します。
    用途機器のなじみ、組立、焼付防止用。圧入、鍛造。成分二硫化モリブデン、グラファイト、無機系バインダートラスコ品番122-9729容量(mL)1000容器仕様スプレー缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
  • 白色ペースト DX ペースト モリコート

    白色ペースト DX ペースト

    モリコート
    12,980税込14,278
    1缶
    当日出荷
    白色機械組付け用ペーストです。
    用途機械組付けに。トラスコ品番711-5154材質主成分:鉱油、リチウム石ケン、白色固体潤滑剤、防錆剤使用温度範囲(℃)-25~125容量(kg)1温度(℃)固体潤滑温度:125容器仕様ちょう度300危険物の類別非危険物
  • モリコート1000 モリコート

    モリコート1000

    モリコート(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    金属粉末を主成分とした、ねじ専用焼付防止潤滑剤です。
    用途トルク管理、焼付防止用。成分金属粉末、特殊固体潤滑剤、鉱油トラスコ品番122-9915容量(mL)300容器仕様スプレー缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性

防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

焼付防止剤