絞り込み
ブランド
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)
  • モノタロウ(1)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](18)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(12)
  • ボスティック(Bostik)(11)
  • モリコート(6)
  • スリーボンド(4)
  • PERMATEX(4)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
  • 旭エンジニアリング(3)
  • オーデック(3)
  • ORAPI(3)
  • AZ(エーゼット)(2)
  • エスコ(2)
  • 池田金属工業(2)
  • R-GOT(1)
  • TRUSCO(1)
  • ネグロス電工(1)
  • ファインケミカルジャパン(1)
  • リキモリ(大東潤滑)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モリブデンコート5555 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリブデンコート5555

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(22件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(330mL)
    当日出荷
    耐熱性の高い無機系結合剤に二硫化モリブデンとグラファイトを配合した乾性被膜潤滑剤です。広い温度範囲(使用温度範囲:450℃以下)で使用でき、低摩擦で高荷重に良く耐えます。特に耐久性および均一塗布性に優れています。
    用途機械の初期なじみ潤滑にボルトなどの焼付防止に金属塑性加工に高温/高荷重下の摺動部にトラスコ品番384-9864灰黒色使用温度範囲(℃)450以下主成分二硫化モリブデン、グラファイト、樹脂、溶剤(1-ブタノール、酢酸ブチルを含む)指触乾燥時間(分)5~6硬化条件常温乾燥危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.076L危険物の性状非水溶性
  • モリペースト500 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリペースト500

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(12件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(50g)ほか
    当日出荷
    鉱油に二硫化モリブデン微粒子を高濃度に配合したペースト状の組立用潤滑剤です。 機械部品の組立時、かん合部、摺動面に極薄く塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転をスムーズにします。
    用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に減速機の組立時に 歯面、軸受に 圧延ロール軸受などの極圧下のかん合部に ピン、ネジの固着防止 結合部の脱着に 家電機器、OA機器部品摺動部の終身潤滑に プレス加工の金型離型剤に灰黒色適合範囲機械部品主成分鉱物油、二硫化モリブデン、石油系ワセリンちょう度(25℃、60W/min)280外観灰黒色均一ペースト状基油鉱油固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • モリペーストAS SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリペーストAS

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1缶(500g)
    当日出荷
    高温、多湿、化学的雰囲気下のネジ焼付き防止用の汎用タイプ。鉱油に二硫化モリブデン、グラファイト、銅微粒子などを高濃度に配合したペーストです。
    用途ボイラ、加熱炉、オートクレーブ、熱交換機、ダイキャスト、インクジェクションなどの締付けボルトに。製油、化学工場のパイプネジ、フランジ締付けボルトに。トラスコ品番121-8735種別ネジ焼付き防止剤使用温度範囲(℃)焼付防止用:1100℃以下ちょう度(25℃、60W/min)275滴点(℃)なし密度(g/cm3)1.33外観銅褐色均一ペースト状基油鉱油固体潤滑剤他二硫化モリブデン、銅、鉛、グラファイト危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.5kg
  • ペースト(焼き付き防止剤) スミペーストBN SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ペースト(焼き付き防止剤) スミペーストBN

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    1,998税込2,198
    1本(100g)
    当日出荷
    腐食を助長する固体成分配合を嫌うステンレス系材質に適しています。 チッ化ホウ素(BN)配合の耐熱焼き付き防止剤:ペーストです。 耐熱性に優れています。
    用途ステンレス系締結部品の焼付防止。 高温下のステンレスボルトにトラスコ品番421-3513材質主成分:チッ化ホウ素(BN)質量(g)110使用温度範囲1200℃以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1kg
  • ペースト(焼き付き防止剤) スミペーストBNスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ペースト(焼き付き防止剤) スミペーストBNスプレー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(420g)
    当日出荷
    チッ化ホウ素(BN)配合の耐熱焼き付き防止剤ペーストです。耐熱性に優れています。
    用途高温下のステンレスボルトに。トラスコ品番421-3521材質主成分:チッ化ホウ素(BN)質量(g)420使用温度範囲1200℃容量(g)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.294L危険物の性状非水溶性
  • モリペースト300 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリペースト300

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(200g)ほか
    当日出荷
    二硫化モリブデンとグラファイトを高濃度に配合し、リチウム石けんでゲル化させたペースト状潤滑剤です。機械部品の組立時にかん合部や摺動面に塗布して下さい。部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。
    用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。プレス加工の金型離型剤に種別汎用組立用潤滑剤使用温度範囲(℃)潤滑用:-20~180焼付防止用:350以下適合範囲機械部品ちょう度(25℃、60W/min)310滴点(℃)~180密度(g/cm3)1.17外観黒色基油鉱油固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • モリペースト300スプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリペースト300スプレー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(420mL)
    当日出荷
    汎用で、経済的な組立用潤滑剤として、また低速高荷重箇所の運転用グリースとしてご使用頂けます。 リチウムグリースにモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペースト。 部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。 複雑な面や広い面への塗布に便利です
    用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に 高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に プレス加工の金型離型剤に 減速機の組立時に歯面、軸受に 極圧下のかん合部にトラスコ品番121-9391種別汎用組立用潤滑剤スプレー使用温度範囲(℃)潤滑用:-20~180焼付防止用:350以下外観黒色基油鉱油固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.129L危険物の性状非水溶性
  • グラファイトスプレーG SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グラファイトスプレーG

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(220mL)
    当日出荷
    合成油に耐熱性に優れる超微粒子のグラファイトを高濃度に配合した高温用潤滑剤スプレーです。耐火物や金属表面によく付着して潤滑被膜を形成します。400℃を超える高温下でも摩擦低減や摩耗防止に効果を発揮します。逆さ噴きが可能です。
    用途高温機械の摺動面、軸受面に。耐火物の潤滑やはく離に。スライディングノズルの潤滑に。トラスコ品番381-3631使用温度範囲(℃)600以下主成分エステル油、グラファイト、溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性
  • モリペースト500スプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリペースト500スプレー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    2,998税込3,298
    1本(420mL)
    当日出荷
    鉱物油に耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデンを高濃度に配合し、特殊増ちょう剤でペースト状にした灰黒色の組立用潤滑剤です。 機械部品の組立時、かん合部、摺動部に塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転を円滑にします
    用途機械部品の焼付きやカジリ防止にトラスコ品番121-8921種別汎用組立用潤滑剤スプレー使用温度範囲(℃)焼付防止用:350以下ちょう度(25℃、60W/min)280滴点(℃)~70密度(g/cm3)1.45外観灰黒色均一ペースト状基油鉱油固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • スプレー(焼付き・カジリ防止用) ペーストスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スプレー(焼付き・カジリ防止用) ペーストスプレー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    2,498税込2,748
    1缶(330mL)
    当日出荷
    部品組立時のかじりを防止し、ならし運転を円滑にします。 摺動部に少量塗布するだけで組み立て時のかじりや、組み立て後の摩耗、焼き付けを防止します。 鉱油物に二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト状潤滑剤です。
    用途機械の組み立て時の回転部・摺動部、各種ビン、ねじ部、ボルト、ナットトラスコ品番121-8913灰黒色使用温度範囲(℃)350以下主成分鉱物油、二硫化モリブデン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.065L危険物の性状非水溶性
  • ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS-S 500g SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS-S 500g

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    3,998税込4,398
    1缶(500g)
    当日出荷
    鉱油にモリブデン、グラファイト、金属粉末を高濃度に配合したペーストです。高温、多湿、化学的雰囲気のもとで、摩耗、スティックスリップ、焼付きを防止します。
    用途ネジ、ボルト、ワッシャーの焼付き防止に。トラスコ品番868-1919銅褐色使用温度範囲800℃以下ちょう度372危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.5kgベースオイル鉱物油 +合成油
  • モリペーストH SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリペーストH

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(50g)ほか
    当日出荷
    合成油にモリブデンを高濃度に配合した高温用の組立用ペースト。 400℃前後の高温雰囲気下でカーボン残査が障害となる箇所の組立に好適です。
    用途大型ディーゼルエンジン・バルブステムなど高温雰囲気にさらされる箇所の組立、なじみ潤滑に カーボン残査防止の組立用に ゴム、プラスチックの潤滑に種別高温用組立潤滑剤使用温度範囲(℃)潤滑用:-25~200焼付防止用:400以下ちょう度(25℃、60W/min)290滴点(℃)なし密度(g/cm3)1.85外観灰黒色均一ペースト状基油合成油固体潤滑剤他MoS2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • スミペーストNS SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミペーストNS

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1缶(1kg)
    当日出荷
    鉱油にグラファイト、金属粉末などを高濃度に配合したペーストです。
    用途ねじ、ボルト、ワッシャーに。特に防錆能力を必要とする箇所に。トラスコ品番381-3550灰銅色使用温度範囲(℃)800以下(焼付防止用)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • スミペーストBN 1KG SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミペーストBN 1KG

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    12,980税込14,278
    1缶(1kg)
    当日出荷
    腐食を助長する固体成分配合を嫌うステンレス系材質に適した焼き付け防止剤です。 金属に影響が少ないボロンナイトライドを配合しています。 基油に硫黄・塩分を含まない合成油を使用し、高温化でもスラッジの発生が僅少で焼き付きを防止しています。
    用途ステンレス系締結部品の焼き付き防止。 高温・腐食雰囲気化のステンレスボルトなど。トラスコ品番356-3863質量(kg)1.2使用温度範囲1200℃以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS 2.5kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    19,980税込21,978
    1缶(2.5kg)
    当日出荷
    トラスコ品番868-3018容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS-S 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS-S 2.5kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    19,980税込21,978
    1缶(2.5kg)
    当日出荷
    トラスコ品番868-1920容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 二硫化モリブデンパウダー モリパウダーPS 2KG SUMICO(住鉱潤滑剤)

    二硫化モリブデンパウダー モリパウダーPS 2KG

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    35,980税込39,578
    1缶
    22日以内出荷
    二硫化モリブデンを含む鉱石を粉砕・選鉱して不純物を除去し微粉末状に整粒しました。
    用途耐摩耗性向上/摩擦係数安定化などを目的とした素材への配合に。トラスコ品番429-5899灰黒色使用温度範囲(℃)-75~+400容量(g)2000化学式MoS2耐薬品性良好(熱硫酸、熱硝酸、王水以外にはおかされない)粒径(μm)[平均]1.4(レーザー解析法)外観灰黒色の軟らかい微粉末危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • モリパウダーPB 2KG SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリパウダーPB 2KG

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    32,980税込36,278
    1缶
    22日以内出荷
    二硫化モリブデンを含む鉱石を粉砕・選鉱して不純物を除去し微粉末状に整粒しました。
    トラスコ品番548-6331危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペースト(組立用) モリペーストH 4kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ペースト(組立用) モリペーストH 4kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    49,980税込54,978
    1缶(4kg)
    4日以内出荷
    トラスコ品番868-2943容量(kg)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ペースト(組立用) モリペーストH 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ペースト(組立用) モリペーストH 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    199,800税込219,780
    1缶(16kg)
    5日以内出荷
    トラスコ品番135-9256容量(kg)16アズワン品番64-7143-18危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ペースト(組立用) モリペースト500 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ペースト(組立用) モリペースト500 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    199,800税込219,780
    1缶(16kg)
    5日以内出荷
    トラスコ品番136-0774容量(kg)16アズワン品番64-7144-50危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ペースト(組立用) モリペースト300 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ペースト(組立用) モリペースト300 2.5kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    24,980税込27,478
    1缶(2.5kg)
    4日以内出荷
    二硫化モリブデン・グラファイト配合。 低速・高荷重下の運転用潤滑にも使用可能。
    トラスコ品番868-2942ちょう度310引火点(℃)>220(ベースオイル)密度(g/cm3)1.17外観黒色流動点(℃)-24(ベースオイル)増ちょう剤リチウム石けん固体潤滑剤他二硫化モリブデン、グラファイト動粘度(mm2/s)115(ベースオイル)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類NLGIグレードNo.1ベースオイル鉱物油
  • ペースト(組立用) モリペースト300 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ペースト(組立用) モリペースト300 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    99,980税込109,978
    1缶(16kg)
    5日以内出荷
    トラスコ品番136-0749容量(kg)16アズワン品番64-7143-17危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ペースト(組立用) スミテックP1 500g SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ペースト(組立用) スミテックP1 500g

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    37,980税込41,778
    1箱(500g×6缶)
    翌々日出荷
    トラスコ品番868-1933容量(g)500危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ペースト(組立用) スミテックP1 4kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ペースト(組立用) スミテックP1 4kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    79,980税込87,978
    1箱(4kg×2缶)
    9日以内出荷
    トラスコ品番868-1935容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ペースト(組立用) スミテックP1 1kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ペースト(組立用) スミテックP1 1kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    23,980税込26,378
    1箱(1kg×2缶)
    当日出荷
    トラスコ品番868-1934容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS-S 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS-S 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    89,980税込98,978
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    トラスコ品番135-9253容量(kg)16アズワン品番64-7143-20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    99,980税込109,978
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    アズワン品番64-7143-19危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類

防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

焼付防止剤