絞り込み
  • 色グリーン系(1)
  • 色グレー系(1)
  • 色ブラック系(1)
主な用途
  • 船舶(1)
  • 鉄部(2)
主成分
  • その他(3)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • タイネツ化学(59)
  • ニッぺ(日本ペイント)(41)
  • 日新インダストリー(23)
  • 神東塗料(22)
  • エスコ(20)
  • オキツモ(20)
  • BAN-ZI(20)
  • ローバル(19)
  • ポリカーム(19)
  • サーモジン(12)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7)
  • 中国塗料(7)
  • DNT(大日本塗料)(6)
  • サンデーペイント(4)
  • オーデック(4)
  • ロックペイント(3)
  • ユニテック(3)
  • アサヒペン(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • αクロゾメスプレー TRUSCO

    αクロゾメスプレー

    TRUSCO(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本(420mL)
    当日出荷
    鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などの金属部品の黒染着色剤(つや消し)です。黒染処理されたパーツの補修に。
    用途鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などのあらゆる金属の黒染めに。黒色主な用途鉄部主成分樹脂、顔料仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)トラスコ品番121-1439使用温度範囲常温危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.09L危険物の性状非水溶性
  • αアエンコートスプレー TRUSCO

    αアエンコートスプレー

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1本(420mL)
    当日出荷
    塗膜中の亜鉛含有量88%。 スプレーするだけで亜鉛被膜を形成。 超微粉金属亜鉛末を配合したエポキシ系防蝕塗料スプレーです。
    用途亜鉛メッキの補修、溶接部の下塗り防錆に。 船舶・港湾施設・貯蔵タンク・橋梁施設の防錆・防蝕に。仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)成分亜鉛末、樹脂トラスコ品番121-0939ライトグレー容量(mL)420使用温度範囲(℃)-40~200使用温度範囲40℃以下主な用途船舶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性原液量(mL)168
  • クロゾメリキッド TRUSCO

    クロゾメリキッド

    TRUSCO(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1缶(4L)
    当日出荷
    常温下の浸漬で、短時間で黒染(つや消し)仕上げができます。小規模な装置でできるため、少量部品をときどき黒染めするような時に便利です。
    用途少量部品の黒染め。鉄・鋳鉄・鋼用。(ステンレス・アルミニウム・真ちゅうには使用できません)主な用途鉄部主成分硫酸ニッケル、リン酸、水トラスコ品番489-6572質量(kg)4.4容量(mL)4000使用温度範囲(℃)10~30危険物の類別非危険物
ジンク/耐熱塗料